カテゴリ

  • 切削工具(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「teen32」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TEEN 32Z タンガロイチップ TEEN 32Zタンガロイ
7,490税込8,239
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ TEEN 32Z タンガロイチップ TEEN 32Zタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
仕様【APMX】8、【BS】1、【IC】9.525、【RE】0.8、【S】3.18RoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ TECN/TEEN 32Z タンガロイ転削用チップ TECN/TEEN 32Zタンガロイ
9,798税込10,778
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH140寸法S(mm)3.18寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)8
チップ TEEN 住友電工ハードメタルチップ TEEN住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から7日以内出荷
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工FRP、硬質ゴム、カーボンの加工木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状正三角形60°精度準精密級厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし穴の形状無しチップブレーカ無し
チップ NF-TEEN 住友電工ハードメタルチップ NF-TEEN住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状無しチップブレーカ無し
チップ NF-TEEN 住友電工ハードメタルチップ NF-TEEN住友電工ハードメタル
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質DA1000形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状無しチップブレーカ無し
チップカテゴリ
関連カテゴリ