カテゴリ
- 作業工具(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
「tef-19」の検索結果

電動ドライバー用ソケットビット(S)
TRUSCO(27件のレビュー)¥899税込¥9891丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
電動ドライバーソケット
TRUSCO(9件のレビュー)¥979税込¥1,0771丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷充電式インパクトドライバー18Vに対応します。長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。全長(mm)111差込角対辺(mm)6.35
電動ドライバー用ソケットビット(L)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ロングタイプです。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込むことが可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)軸径(Φmm)6.35全長L(mm)155
電動ドリル用12角ソケット
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷新開発の高耐久シャンクを採用しています。作業性の良い12角口径です。軽量設計です。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、ニッケルクロムメッキ全長(mm)104軸長(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ4 0371
テフロンメッシュ TEFシリーズ
tantore¥29,980税込¥32,9781枚6日以内出荷から8日以内出荷耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
湿潤面用可とう性エポキシパテ材 ロンジーパテF-197N
スリーボンド¥88,980税込¥97,8781セット8日以内出荷エポキシ樹脂を主成分としているので、鋼材等の乾燥面はもちろん湿潤面のコンクリート下地でもよく接着します。硬化物は可とう性なので、下地の動きに追従します。性状はパテ状なので、垂直面、天井面でも垂れることはありません。背面水圧0.2MPa の負荷に対しても、耐圧・防水性があります。本剤5kgと硬化剤5kgの合計10kgセットです。用途防火水槽の接合部コーキング材。セグメント継手目地コーキング材。コンクリート二次製品の目地コーキング材セット内容本剤5kgと硬化剤5kgの合計10kg材質主成分:エポキシ樹脂色本剤:灰色・硬化剤:黒褐色容量(kg)本剤:5、硬化剤5危険物の類別非危険物