湿潤面用可とう性エポキシパテ材 ロンジーパテF-197N
エポキシ樹脂を主成分としているので、鋼材等の乾燥面はもちろん湿潤面のコンクリート下地でもよく接着します。
硬化物は可とう性なので、下地の動きに追従します。
性状はパテ状なので、垂直面、天井面でも垂れることはありません。
背面水圧0.2MPa の負荷に対しても、耐圧・防水性があります。
本剤5kgと硬化剤5kgの合計10kgセットです。
- 用途
- 防火水槽の接合部コーキング材
セグメント継手目地コーキング材
コンクリート二次製品の目地コーキング材
- セット内容
- 本剤5kgと硬化剤5kgの合計10kg
- 材質
- 主成分:エポキシ樹脂
- 色
- 本剤:灰色・硬化剤:黒褐色
- 容量(kg)
- 本剤:5、硬化剤5
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ



























