「tem-8 miwa」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 通電金具 美和ロック

    通電金具

    美和ロック
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    面付型電気錠通電金具。コードも2800mmで扉内を通し、電気錠まで届きます。
  • 電気錠 美和ロック

    電気錠

    美和ロック
    41,980税込46,178
    1セット
    当日出荷
    施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
    用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)定格電圧(V)DC24定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mAリード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線
  • レバーハンドル錠 美和ロック

    レバーハンドル錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1セット
    当日出荷
    仕様(スペーシング)80mm付属品鍵3本付質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48深さ(mm)(ケース)82適合扉厚(mm)33~42バックセット64mm
  • U9 LA レバー錠 美和ロック

    U9 LA レバー錠

    美和ロック(3件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個ほか
    当日出荷
    強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
    付属品鍵3本付SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
  • 通電金具 美和ロック

    通電金具

    美和ロック
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    扉と枠間を通線するための彫り込みタイプの通電金具です。
    芯数9芯取付け方法扉・枠彫り込み型
  • 面付通電金具 美和ロック

    面付通電金具

    美和ロック
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    既存の扉に電気錠を取付ける際に使う通電金具です。
    芯数9芯取付け方法面付リード線長さ(mm)全長:3200
  • MIWA TEM-8C WH MIWA

    MIWA TEM-8C WH

    MIWA
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • 電池錠 美和ロック

    電池錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷
    自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。 電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。 非常用のキーが付属しています。
    材質(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上シルバー使用電源単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本)耐久性施解錠20万回バックセット(mm)64
  • 通電金具 美和ロック

    通電金具

    美和ロック
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    既存の扉に電気錠を取付ける際に使う通電金具です。
    黒(BR)芯数9芯取付け方法面付リード線長さ(mm)扉内:2800
  • 本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M 美和ロック

    本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M

    美和ロック
    55,980税込61,578
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。 錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。
    ST適合扉厚(mm)33~41
  • 巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ

    巻フレキパイプ ステンレス製

    モノタロウ(175件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    国内仕入の高品質商品。 必要に応じて自由にカットして使用可能。
    用途水道用耐熱温度(℃)0~100
  • レバーハンドル錠 美和ロック

    レバーハンドル錠

    美和ロック(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • VOLCALOCK 通電金具 ロックマンジャパン

    VOLCALOCK 通電金具

    ロックマンジャパン
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    用途通電金具。扉と扉枠との間で配線を渡す際に使用。内径(Φmm)8長さ(cm)50
  • DENコード9C 美和ロック

    DENコード9C

    美和ロック
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    美和ロック製品対応の電気錠~通電金具~制御盤間の配線ケーブルです。
    仕様接続用コネクター付属芯数9芯
  • U9 LA シリンダー 美和ロック

    U9 LA シリンダー

    美和ロック(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
    付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
  • U9 HMD 握り玉錠 美和ロック

    U9 HMD 握り玉錠

    美和ロック(5件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1セット
    当日出荷
    U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
    用途内部扉付属品鍵3本付ST
  • 住宅内部専用レバーハンドル錠(ケース錠) 美和ロック

    住宅内部専用レバーハンドル錠(ケース錠)

    美和ロック
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレスバックセット51mm適合扉厚(mm)28~40深さ(mm)(ケース)72
  • 住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠) 美和ロック

    住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠)

    美和ロック(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス深さ(mm)(ケース)73適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
  • 暗証番号式玄関錠 edロックPLUS アルファ

    暗証番号式玄関錠 edロックPLUS

    アルファ
    35,980税込39,578
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
    シルバー
  • 木製ドア用レバーハンドル錠 美和ロック

    木製ドア用レバーハンドル錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1セット
    当日出荷
    仕様(スペーシング)80mm付属品鍵3本付質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48適合扉厚(mm)33~42バックセット51mm
  • レバーハンドル錠 LL-15シリーズ ミネベアショウワ

    レバーハンドル錠 LL-15シリーズ

    ミネベアショウワ(8件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
    用途通路等仕様-付属品レバーハンドル寸法L(mm)LH15シリーズLL-15シリーズ寸法B(mm)-ハンドル22.5シリンダー片開き用バックセット50mm取付扉厚(mm)34~37