カテゴリ

  • 測定用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「tenmars」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度計 Tenmars

    温度計

    Tenmars
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • デジタルマルチメーター Tenmars

    デジタルマルチメーター

    Tenmars
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-9496-01
  • 電磁界強度計 ケニス

    電磁界強度計

    ケニス
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    電磁波・電界・高周波の強度を2.4インチのカラー液晶画面に同時に表示できる電磁界強度計です。電磁波は3軸で測定・表示します。 携帯電話・医療機器・家電製品・コンピュータ・工業電子機器などから発生する電磁波の測定に適しています。
    寸法(mm)60×21×115測定範囲(電磁波)0.02~2000mG(0.002~200μT)、(電界)50~2000V/m、(高周波)0.01μW/m2~554mW/m2電源単4電池×3(付属)測定項目電磁波、電界、高周波精度(電磁波)±(15%+100dgt)、(電界)7%+50dgt)、(高周波)±2dB(2.45GHz)表示分解能(電磁波)0.01/0.1/1mG、(電界)1V/m、(高周波)0.2μW/m2、0.02μA/m、0.2mV/m、0.02μW/cm2、1dB機能アラームディスプレイ使用環境5~40℃、80%RH以下測定周波数50MHz~35.GHz測定間隔6秒/回磁界軸3軸
  • デジタル照度計 TRUSCO

    デジタル照度計

    TRUSCO(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    片手で扱え、最大測定値ホールド(MAXホールド)機能付なので、見やすく便利です。消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付です。
    用途環境調査・建築現場での照度測定。非常灯の照度測定。トラスコ品番402-7108材質ABS樹脂幅(mm)55質量(g)190奥行(mm)38電源積層型9V乾電池×1本(別売)精度±(5%rdg+4digit)測定方式シリコンフォトダイオード分解能0.1Lx連続使用時間(時間)約260(アルカリ電池使用時)測定範囲(Lux)0~200000寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×38×170
  • データロガー騒音計 Tenmars

    データロガー騒音計

    Tenmars
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-3460-02
  • LEDメーター Tenmars

    LEDメーター

    Tenmars
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-1633-02
  • USB対応型温湿度データロガー A-Gas Japan(旧:FUSO)

    USB対応型温湿度データロガー

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信。 IP-65防水対応。
    付属品USBケーブル、電池、取扱説明書、保証書測定範囲(温度)’-40.0℃~+85.0℃、(湿度)1~99%電源ER3型リチウム乾電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×60×24精度(温度)-20.0℃~50℃・±0.6℃ 他±1.0℃、(湿度)20%~80%・±3.0% 他±5.0%表示分解能(温度)0.1℃、(湿度)0.1%センサーサーミスタ、静電容量型インターフェース(データロガー)50000pts、(記録時間)5秒~2時間
  • 高周波デジタル3磁界軸電磁波計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    高周波デジタル3磁界軸電磁波計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    X・Y・Zの3軸センサで電磁波を測定。 携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。 手動で200件のデータメモリが可能。 過負荷検知"OL"表示機能付。 ON/OFFアラーム設定機能付。 オートパワーオフ設定機能付(0~99分)。
    用途盗聴器、隠しカメラの調査・発見。 携帯電話、電子レンジ等のマイクロ波の測定。 無線LAN設定工事。 高周波(RF)の電磁波場強度測定。 携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定。付属品006P(9V)電池、キャリングケース、取扱説明書、保証書幅(mm)80測定範囲38mV/m~20V/m高さ(mm)370奥行(mm)80電源006P(9V)電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×80×80測定方式マグネッチクコイル表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2測定方法マグネチックコイルディスプレイ4.5桁液晶ディスプレイ、最大読取19999使用環境0~50℃、25~75%RH周波数範囲10MHz~8GHzサンプリング周期1.5回/秒オートパワーオフあり電池寿命約15時間データ記録件数200件(手動)、最大/平均値アラームON/OFF