カテゴリ

  • 電気材料(290)
    • フロアコンセント(102)
    • 配線器具カバー・キャップ(21)
    • 配線器具部品(4)
    • 露出コンセント(5)
    • 配線器具ラベル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(105)
    • 水中ポンプ(41)
    • 家庭用ポンプ(5)
    • 陸上ポンプ(45)
    • ポンプ用部品・アクセサリー(6)
  • パソコン/周辺機器(19)
    • 3P電源タップ(8)
  • バイク部品(36)
  • 制御機器(21)
  • 学童・教育用品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 測定用品(9)
  • トラック純正部品(9)
  • 清掃用品(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 農業機械(6)
  • テープ(5)
  • 自転車部品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 家電(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「terada」の検索結果

575件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
まもれーる・透明2連くん TERADA(寺田電機製作所)まもれーる・透明2連くんTERADA(寺田電機製作所)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
”カギ付透明カバー”で壁スイッチやオフィス空調の管理に便利!! 壁コンセントの盗電やイタズラも防げます!! 2連のスイッチやオフィス空調の壁リモコンがスッキリ収まる汎用カバーです。 「透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。 ネジ止めや強力両面テープで後付けするだけの簡単取り付け。(電気工事不要) コンセントにプラグを挿したままでも施錠が可能で、イタズラ防止が図れます。 カギは利便性を考慮し、200番キー2と互換性を持たせました。
用途壁リモコンのカバーとして 壁スイッチ・コンセントのカバーとして仕様カギ付セキュリティカバー付属品カギ×1クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×177.5×28
コンセントキャップ TERADA(寺田電機製作所)コンセントキャップTERADA(寺田電機製作所)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(20個)
当日出荷
材質ポリプロピレン寸法(mm)26×29
マーカーピン ゴールド TERADA(寺田電機製作所)マーカーピン ゴールドTERADA(寺田電機製作所)(1件のレビュー)
599税込659
1袋(20個)
当日出荷
用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。長さ(mm)18ゴールド頭部径(Φmm)8
マーカーピン シルバー TERADA(寺田電機製作所)マーカーピン シルバーTERADA(寺田電機製作所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(20個)
当日出荷
用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。長さ(mm)12材質/仕上黄銅/クロムメッキシルバー頭部径(Φmm)8
まもれーる・屋外くん TERADA(寺田電機製作所)まもれーる・屋外くんTERADA(寺田電機製作所)(9件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
【キッズデザイン賞受賞】 カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。 夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。 自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。 使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。 ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。 電気工事は必要ありません。
適合ねじ径(Φmm)4適合各社2口コンセント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×182×78
まもれーる・トイレくん TERADA(寺田電機製作所)まもれーる・トイレくんTERADA(寺田電機製作所)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌日出荷
【グットデザイン賞受賞】 カギ付で個室トイレに設置されているコンセントを盗電・イタズラから守ります。 防滴仕様により電源コンセントを守ります。 温水洗浄便座の電源プラグを挿したまま、コンセントに施錠できる防犯カバーです。 個室トイレ内でコンセントを勝手にスマートフォン等の充電をしたり、それによる個室の長時間にわたる占拠を防止します。 電源プラグへのほこりの堆積や水のはねかかりを防止し、トラッキングや漏電の発生を抑えます。(IPX3相当) ネジ止めするだけなので簡単に取付可能です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×60
まもれーるスリムくん(鍵無し) TERADA(寺田電機製作所)まもれーるスリムくん(鍵無し)TERADA(寺田電機製作所)(4件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
美観を損なわないデザイン。 フルカラーサイズ/ワイドサイズのコンセントにも使用可能です。 フルカラー規格のスイッチカバーとしてもご使用いただけます。 IPX3相当の防滴性能を実現。 既存のコンセントプレートから付け替えるだけの簡単施工、電気工事不要です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140.5×18.5
まもれーるスリムくん(鍵付) TERADA(寺田電機製作所)まもれーるスリムくん(鍵付)TERADA(寺田電機製作所)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
業界最薄のカギ付カバー(2015年8月時点)。 美観を損なわないデザイン。 カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。 公共施設、商業施設などでゲームやスマートフォン等の充電による盗電を防止します。 フルカラーサイズ/ワイドサイズのコンセントにも使用可能です。 フルカラー規格のスイッチカバーとしてもご使用いただけます。 IPX3相当の防滴性能を実現。 既存のコンセントプレートから付け替えるだけの簡単施工、電気工事不要です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140.5×18.5
マーカーピン ブラック TERADA(寺田電機製作所)マーカーピン ブラックTERADA(寺田電機製作所)
1,398税込1,538
1袋(20個)
当日出荷
用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。長さ(mm)12ブラック頭部径(Φmm)8
バリアフリー対応コンセント TERADA(寺田電機製作所)バリアフリー対応コンセントTERADA(寺田電機製作所)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
種類フロアコンセント
まもれーる・透明スリムくん TERADA(寺田電機製作所)まもれーる・透明スリムくんTERADA(寺田電機製作所)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
”カギ付透明カバー”で壁コンセントや壁スイッチの状態がひと目で分かり、盗電やイタズラから守ります! IPX4の防水性能。 カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。 透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。 「フロントパネルはコンセント用とワイドハンドルスイッチ用の2種類を付属! スイッチカバーとしてもご使用頂けます。
仕様カギ付セキュリティカバー付属品カギ×1クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッキン不使用時:70×140.5×19.5、パッキン使用時:73.2×142.1×22.5防水性IPX4
フロアプレートゴールドC39 TERADA(寺田電機製作所)フロアプレートゴールドC39TERADA(寺田電機製作所)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から3日以内出荷
バリアフリー対応コンセント TERADA(寺田電機製作所)バリアフリー対応コンセントTERADA(寺田電機製作所)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンパクト設計の上、多種多様なコンセントが搭載できます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
常設露出コンセント TERADA(寺田電機製作所)常設露出コンセントTERADA(寺田電機製作所)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
常設可能な露出コンセントで狭小スペースに設置できます。速結端子仕様のため作業時間を短縮。送り端子付きのため、複数台設置も簡単。
イーナコンセント EEMシリーズ 器具ブロック TERADA(寺田電機製作所)イーナコンセント EEMシリーズ 器具ブロックTERADA(寺田電機製作所)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から8日以内出荷
シリーズイーナコンセント EEM
プレート+接地2P 15A TERADA(寺田電機製作所)プレート+接地2P 15ATERADA(寺田電機製作所)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から15日以内出荷
プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0600を使用することで、床高45mmより使用することが可能です。
フロアパネル用 イーナコンセント EEMシリーズ TERADA(寺田電機製作所)フロアパネル用 イーナコンセント EEMシリーズTERADA(寺田電機製作所)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。 床高50mmより対応可能で低床のフロアパネルでも施工可能です。 フロアパネルの設備用開口で最も多く採用されている、90角穴・90丸穴に施工可能です。 仕様されるコンセントプラグやコード径に合わせてフタ開閉部の高さを調整頂けます。
シリーズイーナコンセント EEM床面高さ(mm)50以上適合パネル厚さ(mm)5~34(仕上材含む)
まもれーる・アルミスリムくん TERADA(寺田電機製作所)まもれーる・アルミスリムくんTERADA(寺田電機製作所)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌日出荷
”アルミボディ””防水パッキン付”で壁コンセントを激しい雨や衝撃から守ります! フタを閉めれば、JIS防水規格IPX5の防水性能 あらゆる方向からの雨や水からコンセントをしっかり保護。 専用防水ゴムパッキン付属。 「ハードな使用環境にも耐えるアルミボディ。 「業界最薄のカギ付アルミカバー。本体形状は角や厚みを最小限に抑えました。 狭い場所でのご使用に最適。 「カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。 「既設コンセントへの後付けも可能。
仕様防水性パッキン・カギ付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッキン不使用時:70×154×15.2、パッキン使用時:73×157×19.2防水性IPX5
ボックス+プレート ブラック TERADA(寺田電機製作所)ボックス+プレート ブラックTERADA(寺田電機製作所)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
コンパクト設計の上、多種多様なコンセントが搭載できます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
OAタップキーパー TERADA(寺田電機製作所)OAタップキーパーTERADA(寺田電機製作所)
17,980税込19,778
1袋(10個)
当日出荷
OAタップの根元にクランプを止めてベースをコンセントプレートに貼るだけの簡単取付。 両面テープで貼り付けの為、様々な場所に取付け可能(樹脂プレートは対象外)。 クランプはレバー操作にて前後に稼動するため、様々なコードにも対応可能。
仕様両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg材質取付ベース:鋼板(塗装)構造クランプ部、取付ベース耐用年数(年)5材質(クランプ)PA66(色調:ブラック)
ブロックコンセント 2分岐 TERADA(寺田電機製作所)ブロックコンセント 2分岐TERADA(寺田電機製作所)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌日出荷
電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。 電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。 VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。
種類露出コンセント形状抜止タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法(mm)60×90×28適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
TMK用フロアプレート TERADA(寺田電機製作所)TMK用フロアプレートTERADA(寺田電機製作所)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
ブロックコンセント 4分岐 TERADA(寺田電機製作所)ブロックコンセント 4分岐TERADA(寺田電機製作所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。 電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。 VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。
種類露出コンセント形状抜止タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法(mm)100×90×28適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2コンセント個数4コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
コンセント防塵シール TERADA(寺田電機製作所)コンセント防塵シールTERADA(寺田電機製作所)
699税込769
1袋(21枚)
当日出荷
材質PET寸法(mm)100×222シール寸法(mm)29×27
スマートコンセントボックス TERADA(寺田電機製作所)スマートコンセントボックスTERADA(寺田電機製作所)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。床高45mmより施工可能で、低床フロアパネルでも施工可能です。
器具ブロック TERADA(寺田電機製作所)器具ブロックTERADA(寺田電機製作所)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から15日以内出荷
SRRシリーズ、SSSシリーズ器具ブロック
フロアプレートシルバーC39 TERADA(寺田電機製作所)フロアプレートシルバーC39TERADA(寺田電機製作所)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から4日以内出荷
プラグ収納コンセント LCRシリーズ TERADA(寺田電機製作所)プラグ収納コンセント LCRシリーズTERADA(寺田電機製作所)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から8日以内出荷
プレート厚2mmで床との段差を極力なくし、足元にやさしい製品です。プラグを収納した状態でコード引き出せる為、使用時でも凹凸が少なく、つまづき等の安全性を考慮しております。
開口寸法(mm)床面:Φ115高さ(mm)必要床高:80以上取付ピッチ(mm)89仕様【アウトレットボックス】鉄製大四角深型、【塗代カバー】鉄製大四角大丸(樹脂製塗代カバーは適合いたしませんのでご注意ください)
プラグ収納シルバーメタリック TERADA(寺田電機製作所)プラグ収納シルバーメタリックTERADA(寺田電機製作所)
12,980税込14,278
1個
欠品中
仕様アウトレットボックス:鉄製大四角深型、アウトレットボックス、塗代カバー:鉄製大四角大丸塗代カバーコンセント個数2床面高さ(mm)80以上開口寸法(mm)床面:Φ115取付ピッチ(mm)89
ハーネスジョイントボックス 2分岐 TERADA(寺田電機製作所)ハーネスジョイントボックス 2分岐TERADA(寺田電機製作所)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から翌日出荷
電線接続チェック機構を搭載。 溝配線方式フリーアクセスフロアのストレート溝部の他、ごく一部を除き支柱方式等のフリーアクセスフロアにも設置可能です。 ハーネスプラグには抜止防止機構がついていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかるようになっています。 20A回路で安心して使用できるように、ハーネルジョイントボックスとハーネルプラグは20A定格になっています。 ハーネスジョイントは全高20mmですので、フロア内の有効寸法が25mm以内であれば安全にご使用できます。 VVFケーブル・VCTケーブルが共対応可能。
適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2寸法(mm)100×60×20
バリアフリー対応コンセント CECシリーズ TERADA(寺田電機製作所)バリアフリー対応コンセント CECシリーズTERADA(寺田電機製作所)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から8日以内出荷
手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。 床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。
マルチフロアコンセント器具 TERADA(寺田電機製作所)マルチフロアコンセント器具TERADA(寺田電機製作所)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から15日以内出荷
SLLシリーズ、CERシリーズ、CCMシリーズ器具ブロック
LTF用フロアプレート TERADA(寺田電機製作所)LTF用フロアプレートTERADA(寺田電機製作所)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを2個取り付けることが可能です。
電線管床工事用 イーナコンセント EEMシリーズ プレート TERADA(寺田電機製作所)電線管床工事用 イーナコンセント EEMシリーズ プレートTERADA(寺田電機製作所)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。 使用されるコンセントプラグやコード径に合わせて、フタ開閉部の高さを調整頂けます。
シリーズイーナコンセント EEM施工内容床面開口_Φ100~Φ110 必要床高寸法_68mm以上 アウトレットボックス_鉄製大四角深型 塗代カバー_鉄製大四角大丸塗代カバー
ハーネスジョイントボックス 4分岐 TERADA(寺田電機製作所)ハーネスジョイントボックス 4分岐TERADA(寺田電機製作所)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から3日以内出荷
電線接続チェック機構を搭載。 溝配線方式フリーアクセスフロアのストレート溝部の他、ごく一部を除き支柱方式等のフリーアクセスフロアにも設置可能です。 ハーネスプラグには抜止防止機構がついていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかるようになっています。 20A回路で安心して使用できるように、ハーネルジョイントボックスとハーネルプラグは20A定格になっています。 ハーネスジョイントは全高20mmですので、フロア内の有効寸法が25mm以内であれば安全にご使用できます。 VVFケーブル・VCTケーブルが共対応可能。
寸法(mm)100×95×20適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
器具ブロック TERADA(寺田電機製作所)器具ブロックTERADA(寺田電機製作所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
SRRシリーズ器具ブロック
器具ブロック TERADA(寺田電機製作所)器具ブロックTERADA(寺田電機製作所)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
SFCシリーズ、SMRシリーズ、SMSシリーズ、SIRシリーズ、SISシリーズ器具ブロック
一般プラグ付OAタップ TERADA(寺田電機製作所)一般プラグ付OAタップTERADA(寺田電機製作所)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
ACプラグキーパー TERADA(寺田電機製作所)ACプラグキーパーTERADA(寺田電機製作所)
14,980税込16,478
1袋(10個)
当日出荷
電源コードの根元にクランプを止めてベースを装置に貼るだけの簡単取付。 装置上部への突起が少ないため、装置を積み重ねることが可能。 クランプはレバー操作にて前後に稼動するため、様々なコードにも対応可能。
仕様両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg材質取付ベース:鋼板(塗装)構造クランプ部、取付ベース耐用年数(年)5材質(クランプ)PA66(色調:ブラック)
耐雷サージタップ「まもれーる・サンダーくん」 TERADA(寺田電機製作所)耐雷サージタップ「まもれーる・サンダーくん」TERADA(寺田電機製作所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
電源ライン・アースラインから侵入する雷サージから機器を守る。 狭い場所でも使用可能なスリムな設計。 刃受部分は熱に強いユリア樹脂を採用した二重構造。 耐電サージ機能有効ランプを標準装備(有効時にはグリーン色に点灯) 接地付耐トラッキングプラグ。 背面にマグネット付きのため磁性金属類に仮固定が可能。 タップ両端に仮固定用フック穴を標準装備。
口数4個口ホワイト電圧(V)(バリスタ)240消費電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント形状接地2P抜止定格電流(A)15最大サージ電圧(V)3000
...
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
"terada" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷