カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC200/220/230
- 200(1)
- AC200/400(1)
- AC200/230(6)
- AC200/220(18)
- AC100/110(2)
- AC400/440(1)
- AC200/220/400/440(1)
- AC400/440/460(2)
- AC380/400/415(3)
- AC100(5)
- AC115(2)
- AC200(34)
- AC200 (2)
- AC208(2)
- AC220(4)
- AC230(5)
- AC460(5)
- DC24(1)
出力(kW)
- 0.55(1)
- 0.75(1)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 2.2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5.5(1)
- 7.5(1)
吐出量(L/min)
- 25(1)
- 50(1)
- 75(1)
- 100(1)
- 150(1)
- 175(1)
- 250(1)
- 440(1)
揚程(m)
- 10.2(1)
- 11(1)
- 13.5(1)
- 17.6(1)
- 18(1)
- 20.3(1)
- 21.6(1)
- 102.4(1)
- 109.3(1)
- 116(1)
- 116.5(1)
- 136.8(1)
- 140.3(1)
- 141.4(1)
- 148.4(1)
- 149.2(1)
- 153.9(1)
- 173.1(1)
- 200.8(1)
- 204.7(1)
- 揚程(m)をもっと見る
ブランド
- テラル(1)
「teral」の検索結果

揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) 立形渦巻ポンプ SVM/SVMN
テラル¥369,800~税込¥406,780~1個31日以内出荷省エネ。・トップランナー効率(IE3 相当)電動機を搭載した省エネポンプです。幅広いラインナップ。・口径25~100mm の幅広いラインナップで、広範囲な仕様から最適機種の選択が可能です。・流量 MAX:1800L/min。・揚程 MAX:300m。メンテナンス容易。・全機種カートリッジ式メカニカルシール採用で、ポンプ部を分解することなく軸封メンテナンスが可能です。・出力11kW以上ではスペーサーカップリング採用により、電動機を取り外すことなくメカニカルシールの交換が可能です。省スペース設計。・立形・インライン構造なので、コンパクト&軽量で設置場所を選びません。・配管途中にも設置でき、配管を外すことなくポンプ分解・点検が可能です。高効率設計。・最適設計された3次元レーザー溶接羽根車と3次元設計案内羽根により高効率を実現。・ランニングコスト削減に貢献します。(口径40mm以下は2次元設計となります。)。高信頼性。・全機種において主軸系は中間軸受の支持により軸の振れを防止する構造のため、安定した運転を実現します。・65A以上は剛性の高い下部軸受も追加し、より一層の信頼性を確保しています。屋外設置可能。・全閉外扇形電動機搭載で、屋内・屋外問わず設置可能です。