曜日別特売

揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) 立形渦巻ポンプ SVM/SVMN

揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) 立形渦巻ポンプ SVM/SVMN - テラル

省エネ
・トップランナー効率(IE3 相当)電動機を搭載した省エネポンプです。
幅広いラインナップ
・口径25~100mm の幅広いラインナップで、広範囲な仕様から最適機種の選択が可能です。
・流量 MAX:1800L/min
・揚程 MAX:300m
メンテナンス容易
・全機種カートリッジ式メカニカルシール採用で、ポンプ部を分解することなく軸封メンテナンスが可能です。
・出力11kW以上ではスペーサーカップリング採用により、電動機を取り外すことなくメカニカルシールの交換が可能です。
省スペース設計
・立形・インライン構造なので、コンパクト&軽量で設置場所を選びません。
・配管途中にも設置でき、配管を外すことなくポンプ分解・点検が可能です。
高効率設計
・最適設計された3次元レーザー溶接羽根車と3次元設計案内羽根により高効率を実現。
・ランニングコスト削減に貢献します。(口径40mm以下は2次元設計となります。)
高信頼性
・全機種において主軸系は中間軸受の支持により軸の振れを防止する構造のため、安定した運転を実現します。
・65A以上は剛性の高い下部軸受も追加し、より一層の信頼性を確保しています。
屋外設置可能
・全閉外扇形電動機搭載で、屋内・屋外問わず設置可能です。

内容量
1個
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全65種類を絞り込む
周波数(Hz)
出力(kW)
全揚程(m)
質量(kg)
65種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
出力(kW)
周波数(Hz)
最高使用圧力(MPa)
全揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82742576SVM3224-67.5-E987.5602.5219.1/149.2
¥1,470,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82742610SVM2515-51.1-E381.1502.589.8/54.5
¥525,000
¥479,800
¥527,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82742671SVM2519-51.5-E411.5502.5113.7/71.6
¥640,000
¥579,800
¥637,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82742698SVM3229-54.0-E674502.5180.7/122.7
¥981,000
¥889,800
¥978,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82742741SVM3222-65.5-E925.5602.5200.8/136.8
¥1,070,000
¥969,800
¥1,066,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82742811SVM403-51.1-E451.1501.629.2/20.3
¥504,000
¥459,800
¥505,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82742829SVM322-5.37-E240.37502.512.1/8.1
¥384,000
¥349,800
¥384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82742847SVM503-53.0-E643501.638.3/25.6
¥669,000
¥599,800
¥659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82742881SVM2510-5.75-E290.75502.558/33.2
¥460,000
¥419,800
¥461,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82742960SVM325-5.75-E290.75502.530.3/19.2
¥435,000
¥399,800
¥439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82742987SVM501-51.1-E461.1501.612.8/8.5
¥495,000
¥449,800
¥494,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743005SVM3210-51.5-E401.5502.562.6/42.5
¥545,000
¥499,800
¥549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743030SVM2529-52.2-E492.2502.5170.1/104.3
¥818,000
¥739,800
¥813,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743048SVM325-61.5-E371.5602.544.9/27.4
¥482,000
¥439,800
¥483,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743100SVM505-67.5-E1107.5601.694.6/63.4
¥1,250,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743118SVM504-65.5-E1035.5601.674.6/46.2
¥956,000
¥869,800
¥956,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743249SVM4011-54.0-E734501.6109.9/76.5
¥996,000
¥899,800
¥989,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743310SVM408-65.5-E1045.5601.6116/77.9
¥1,110,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743319SVM501-61.5-E481.5601.618/10.2
¥545,000
¥499,800
¥549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743380SVM258-61.1-E361.1602.568.8/45.1
¥471,000
¥429,800
¥472,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743407SVM324-5.55-E260.55502.524.1/18.6
¥415,000
¥379,800
¥417,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743416SVM405-64.0-E674601.672.5/48.7
¥893,000
¥799,800
¥879,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743450SVM408-53.0-E663501.679.9/55.7
¥786,000
¥699,800
¥769,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743468SVM404-63.0-E623601.658/39
¥691,000
¥629,800
¥692,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743520SVM508-611-E19211601.6152.2/105.1
¥1,650,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743660SVM329-62.2-E432.2602.581.5/53.2
¥553,000
¥499,800
¥549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743757SVM401-6.75-E360.75601.613.5/7.4
¥465,000
¥419,800
¥461,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743818SVM2525-64.0-E614602.5216.4/153.9
¥971,000
¥879,800
¥967,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743827SVM502-52.2-E532.2501.625.8/17.4
¥561,000
¥499,800
¥549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743845SVM502-63.0-E633601.636.5/23.4
¥622,000
¥559,800
¥615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743861SVM5010-615-E20415602.5194.3/139.6
¥1,900,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743931SVM328-51.1-E371.1502.549.7/32.9
¥474,000
¥429,800
¥472,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82744001SVM254-6.55-E250.55602.533.3/20.3
¥402,000
¥369,800
¥406,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82744055SVM2511-61.5-E381.5602.594.5/64.2
¥505,000
¥459,800
¥505,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82744098SVM406-52.2-E552.2501.659.4/40.3
¥671,000
¥599,800
¥659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82744247SVM402-61.5-E471.5601.628.5/17.6
¥527,000
¥479,800
¥527,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82744308SVM5012-618-E23218.5602.5233.2/167.5
¥2,860,000
¥2,598,000
¥2,857,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82744326SVM255-6.75-E280.75602.542.2/26.9
¥417,000
¥379,800
¥417,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82744369SVM3212-63.0-E543602.5109.3/72.3
¥726,000
¥659,800
¥725,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82744466SVM2536-53.0-E613502.5222.6/142
¥905,000
¥819,800
¥901,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82744509SVM324-61.1-E351.1602.535.9/21.6
¥438,000
¥399,800
¥439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82744685SVM255-5.37-E240.37502.529.1/25.5
¥387,000
¥349,800
¥384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82744755SVM505-55.5-E1055.5501.664.7/43.4
¥1,080,000
¥979,800
¥1,077,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82744868SVM504-54.0-E704501.651/34.2
¥814,000
¥739,800
¥813,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82744938SVM503-65.5-E1025.5601.655.1/34.5
¥956,000
¥869,800
¥956,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82745035SVM3236-55.5-E995.5502.5224.4/150.8
¥1,240,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82745096SVM3216-52.2-E472.2502.599.7/67
¥677,000
¥599,800
¥659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82745139SVM507-55.5-E1075.5501.692.1/63.3
¥1,080,000
¥979,800
¥1,077,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82745218SVM5013-511-E19811502.5170.8/119.2
¥1,820,000
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82745245SVM403-62.2-E522.2601.642.9/27.3
¥611,000
¥559,800
¥615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする