カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

駆動部
TOTO¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷駆動部(止水栓部)用途自動水栓(シングルレバー・グースネックタイプ,TEK34UP系),フットスイッチユニット(TES32/35D系)用ねじ径G1/2、PF1/2
引張コイルばね(ステンレス)
TRUSCO¥499税込¥5491パック(20個)当日出荷から翌日出荷線材に一定のテンションを掛け密着に巻き、両端をフックとして起こしたばねです。寸法およびばね特性の許容差はJIS B2707の2級を適用しています。引っ張る方向に使用するばねです。材質ステンレス(SUS304-WPB)
28スポットライト(プラグタイプ)
TOKISTAR¥28,980税込¥31,8781台当日出荷から6日以内出荷シリンダー径Φ28mm 連接使いでも美しいダクトレールスポットライト材質本体:アルミ・PC、発光部:PMMA質量(g)120消費電力(W)7.5定格電圧(V)100シリンダー径(Φmm)28アングル(°)(グレアカットアングル)35皮相電力(VA)11(調光時16)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)93
28スポットライト(プラグタイプ)
TOKISTAR¥26,980~税込¥29,678~1台7日以内出荷から11日以内出荷シリンダー径Φ28mm。連投使いも美しいダクトレールスポットライト材質本体:アルミ、PC /発光部:PMMA質量(g)120消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100アングル(°)35RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)93
28スポットライト(プラグタイプ) 個別調光付
TOKISTAR¥34,980税込¥38,4781台10日以内出荷シリンダー径Φ28mm。連投使いも美しいダクトレールスポットライト用途<個別調光機能について>。本製品の個別調光付きは1灯ずつ調光が可能です。調光ボタンを長押しすることで、無段階で明るさの調節ができます。お好みの明るさになってからスイッチを離すと、その時の明るさが保たれます。材質本体:アルミ、PC / 発光部:PMMA消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100製品質量(g)120アングル(°)【グレアカットアングル】35設置場所屋内皮相電力(VA)11VA(調光時16VA)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式個別調光/位相調光(0%、1~100%/逆位相含む)演色性(Ra)93
フットスイッチユニット(AC100V)
TOTO¥56,980税込¥62,6781個91日以内出荷材質(本体)樹脂製電源(DC-V)6(アルカリ乾電池単3×4本)材質(カバー)アルミ製(ヘアライン仕上げ)止水能力約10分で自動的止水使用期間(年)2(100回/日使用時)給水口G1/2
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら