28スポットライト(プラグタイプ) 個別調光付

28スポットライト(プラグタイプ) 個別調光付 - TOKISTAR28スポットライト(プラグタイプ) 個別調光付 - TOKISTAR28スポットライト(プラグタイプ) 個別調光付 - TOKISTAR28スポットライト(プラグタイプ) 個別調光付 - TOKISTAR28スポットライト(プラグタイプ) 個別調光付 - TOKISTAR28スポットライト(プラグタイプ) 個別調光付 - TOKISTAR

シリンダー径Φ28mm
連投使いも美しいダクトレールスポットライト

用途
<個別調光機能について>
本製品の個別調光付きは1灯ずつ調光が可能です。調光ボタンを長押しすることで、無段階で明るさの調節ができます。
お好みの明るさになってからスイッチを離すと、その時の明るさが保たれます。
材質
本体:アルミ、PC / 発光部:PMMA
消費電力(W)
7.5
定格電圧(V)
AC100
製品質量(g)
120
アングル(°)
【グレアカットアングル】35
設置場所
屋内
皮相電力(VA)
11VA(調光時16VA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
個別調光/位相調光(0%、1~100%/逆位相含む)
演色性(Ra)
93
内容量
1台
注意
※位相調光器または逆位相調光器を使用する場合は、別途「調光インターフェース」が必要です。
※対応調光器・接続台数に関する情報はマッチング表をご確認ください
※ダクトレールは日本国内用(AC100V)のものを別途ご用意ください
全36種類を絞り込む
色
光源色
配光角度(°)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
色
光源色
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02652226TES01-30K-24D-S-DIM【灯体】シルバー3000K24
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02652242TES01-35K-24D-B-DIM【灯体】ブラック3500K24
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02652251TES01-30K-50D-W-DIM【灯体】ホワイト3000K50
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02652260TES01-30K-50D-S-DIM【灯体】シルバー3000K50
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02652269TES01-35K-50D-W-DIM【灯体】ホワイト3500K50
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02652278TES01-27K-30D-B-DIM【灯体】ブラック2700K30
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02652287TES01-35K-30D-W-DIM【灯体】ホワイト3500K30
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02652296TES01-27K-16D-S-DIM【灯体】シルバー2700K16
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02652312TES01-27K-24D-W-DIM【灯体】ホワイト2700K24
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02652321TES01-27K-24D-S-DIM【灯体】シルバー2700K24
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02652330TES01-27K-16D-B-DIM【灯体】ブラック2700K16
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02652339TES01-27K-50D-S-DIM【灯体】シルバー2700K50
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02652348TES01-35K-24D-W-DIM【灯体】ホワイト3500K24
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02652357TES01-35K-30D-S-DIM【灯体】シルバー3500K30
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02652366TES01-27K-24D-B-DIM【灯体】ブラック2700K24
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02652382TES01-35K-50D-B-DIM【灯体】ブラック3500K50
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02652391TES01-30K-24D-B-DIM【灯体】ブラック3000K24
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02652400TES01-30K-24D-W-DIM【灯体】ホワイト3000K24
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02652409TES01-27K-30D-S-DIM【灯体】シルバー2700K30
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02652418TES01-27K-30D-W-DIM【灯体】ホワイト2700K30
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02652427TES01-35K-16D-B-DIM【灯体】ブラック3500K16
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02652436TES01-35K-30D-B-DIM【灯体】ブラック3500K30
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02652452TES01-35K-24D-S-DIM【灯体】シルバー3500K24
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02652461TES01-30K-16D-W-DIM【灯体】ホワイト3000K16
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02652470TES01-30K-50D-B-DIM【灯体】ブラック3000K50
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02652479TES01-30K-30D-W-DIM【灯体】ホワイト3000K30
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02652488TES01-27K-50D-B-DIM【灯体】ブラック2700K50
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02652497TES01-35K-16D-W-DIM【灯体】ホワイト3500K16
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02652506TES01-30K-30D-S-DIM【灯体】シルバー3000K30
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02652522TES01-30K-16D-B-DIM【灯体】ブラック3000K16
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02652531TES01-30K-16D-S-DIM【灯体】シルバー3000K16
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02652540TES01-35K-16D-S-DIM【灯体】シルバー3500K16
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02652549TES01-30K-30D-B-DIM【灯体】ブラック3000K30
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02652558TES01-27K-16D-W-DIM【灯体】ホワイト2700K16
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02652567TES01-35K-50D-S-DIM【灯体】シルバー3500K50
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02652576TES01-27K-50D-W-DIM【灯体】ホワイト2700K50
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする