カテゴリ
- テープ(95)
- オフィス家具(17)
- 学童・教育用品(10)
- 制御機器(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- メカニカル部品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- tesa(テサ/テサテープ)(111)
- イトーキ(17)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- Seeed Studio(6)
- RS PRO(5)
- APEM(4)
- SPARKFUN(4)
- SIEMENS(2)
- ニチバン(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- JTC(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 三菱ふそう(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「tesa tape」の検索結果

ケーブルハーネス用フリース粘着テープ
tesa(テサ/テサテープ)(26件のレビュー)¥769~税込¥846~1巻当日出荷ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。 ノイズを軽減させる効果があります。 安定した巻き戻しで作業性に優れています。 経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。 手切れ可能です。用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。
ラインマーキングテープ
tesa(テサ/テサテープ)(15件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。 強靭かつシワになりません。用途屋内用。 工場・倉庫のラインマーキング。 店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。 学校・病院などの廊下での行き先表示。仕様切断にはカッターが必要質量(g)490伸び(%)180主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)36剥離紙なしRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ
tesa(テサ/テサテープ)(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。消音効果(dB)Class A破断伸度(%)40耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D巻戻し力11N/巻(30m/分)引張強度(N/cm)275RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱総厚(mm)0.26
耐熱用マスキングテープ
tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1巻当日出荷低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14連続使用温度(℃)100(30分)引張強度(N/10mm)38
クレープマスキングテープ
tesa(テサ/テサテープ)(7件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻当日出荷環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。テープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13耐熱温度(℃)140連続使用温度(℃)140(30分)引張強度(N/10mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
エクストリーム4600
tesa(テサ/テサテープ)(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど、緊急補修を要する際に大きな威力を発揮します。 設備の維持管理責任者の方々の強力な助っ人です。 重ねることでテープ自体が互いに融着します。 粘着剤を使用していないため、水の中でも使用可能です。 柔軟性が高く、多様な被着面に使用可能です。 電気絶縁性に優れています。 耐熱性・耐寒性・耐光性に優れています。UL510 認証品です。 糊残りしないため仮固定に適しています。用途高温になるワイヤーやケーブルの絶縁や保護 金属製パイプや水回り配管の保護 各種塗装面へのマスキング(粉体塗装、溶剤塗装、Eコート、陽極処理、メッキ処理など) 自動車ワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束やリペア作業、エンジン回りのシーリング 海洋部品の結束、固定、保護材質シリコーンゴム伸び(%)600耐熱温度(℃)-60~260絶縁破壊電圧(kV)8引張強度(N/10mm)33耐圧力性(kg/cm2)12/4重巻セパレータポリエステル特性耐候性、耐薬品性、耐油性、耐塩水性、耐摩耗性
ラインマーキング用テープ 4169NPV8TR
tesa(テサ/テサテープ)(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷フロアーの区画線引き用。直線用途に適しています。 再剥離性も良好。 セパレータがないタイプなので、作業効率は上がります。トラスコ品番491-1300厚さ(mm)0.2色トラ(黒×黄)質量(g)490テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)33粘着剤ゴム系伸び(%)180粘着力(N/10mm)3.00引張強度(N/10mm)36.0RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルハーネス用フリース粘着テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷ハロゲンフリーでVOC 規制13 物質の使用はありません。ノイズを軽減させる効果があり(消音効果10db)耐摩耗性に優れます。安定した巻き戻しで作業性に優れ経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策に。使用温度範囲(℃)(最小)-40(最大)105テープ幅(mm)38基材PETフリーステープ長さ(m)7.5テープ厚さ(mm)0.65粘着剤ゴムべース粘着力(N/cm)(スチール)3
アンチスリップテープ
tesa(テサ/テサテープ)(14件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1巻当日出荷粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。用途屋内・屋外兼用仕様切断にはカッターが必要砥粒鉱物粒子粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)38.4
スマートボンドテープ クリスタル
tesa(テサ/テサテープ)(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1巻当日出荷耐熱性・耐候性に優れます。耐可塑剤性に優れます。透明なので貼り間違いがありません。セパレーターは、剥がしやすいPP(ピンク)を使用しています。用途高粘着でプラスチックや金属の固定に。引張強度(N/10mm)20適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
アセテート粘着テープ
日東電工(旧:Permacel)(55件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
梱包用OPP粘着テープ 4260PVE
tesa(テサ/テサテープ)(8件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(50巻)当日出荷もっとも薄い基材により、最もお買い求め頂き易いテープです。 軽量物の梱包に適します。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。用途軽量物の梱包タイプテープのみ伸び(%)140主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/25mm)78.5引張強度(N/10mm)31.4粘着力(N/25mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応
ダクトテープ
tesa(テサ/テサテープ)(15件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷一般的な固定用途や、仮固定には、最適な万能テープです。トラスコ品番325-1411質量(g)500伸度(%)18耐熱温度(℃)65引張強度(N/10mm)36テープ厚さ(μm)180RoHS指令(10物質対応)対応
アンチスリップテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。トラタイプなので危険表示に役立ちます。用途屋内・屋外兼用。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要トラスコ品番418-4823材質基材:塩化ビニール(鉛不使用)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子幅(mm)50厚さ(mm)0.7色イエロー/ブラック長さ(m)6主な用途滑り止め粘着力(N/10mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用ビニールテープ
tesa(テサ/テサテープ)(36件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10巻)当日出荷耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
梱包用OPP粘着テープ 4263PVE
tesa(テサ/テサテープ)(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(50巻)当日出荷性能と価格のバランスの良い主力商品です。 手貼り、機械貼りの梱包に最適です。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。用途中・重量物の包装用タイプテープのみ伸び(%)140主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/25mm)107.75引張強度(N/10mm)43.1粘着力(N/25mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応
アンチスリップテープ
tesa(テサ/テサテープ)(11件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。 耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。用途屋内・屋外兼用。仕様切断にはカッターが必要主な用途滑り止め用引張強度(N/10mm)38.4特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可粘着タイプ強粘着力
仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10
tesa(テサ/テサテープ)¥699~税込¥769~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。用途商品輸送時の荷崩れ防止に。厚さ(mm)0.11色水色長さ(m)66粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
Tesa 両面プラスチックテープ,幅:25mm,長さ:50m
tesa(テサ/テサテープ)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷テープの種類 = プラスチックテープ。幅 = 25mm。長さ = 50m。厚さ = 0.23mm。色 = 白。接着材料 = アクリル。接着強度 = 16.9 N/cm。引張強度 = 38.3N/cm。シリーズ = tesa fix℃。動作温度 Min = -40℃。PVCテープ. PVCキャリアに用いる両面テープ及び粗い面に対して使用できるように設計されたアクリル接着剤です。. 高レベルの接着力 粗い面に対してもしっかり接着 変形に対する特に強い耐性 重量のある装飾用製品、プラスチックや木材によるトリムの積み重ねに適合 接着29 N/25 mm 色、白 Tesa 4970色白テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.23RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 透明
tesa(テサ/テサテープ)¥959税込¥1,0551個翌々日出荷バックの材質 = PP。幅 = 48mm。長さ = 66m。厚さ = 46μm。色 = 透明。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 145%。モデル番号 = 4089N/cm色透明テープ幅(mm)48基材PPテープ長さ(m)66厚さ(μm)46粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
補修用テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。基材強度と耐摩耗性に優れています。用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。仕様筆記可厚さ(mm)0.31長さ(m)25主な用途結束、固定切断方法手切れ性良好特性粘着力、強度、耐摩耗性
ラインテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥4,598税込¥5,0581巻当日出荷貼るだけできれいなラインが引けます。柔軟性に優れ、粗面やコーナー部への接着にも適しています。強靭かつシワになりません。用途屋内・屋外兼用工場、店舗、体育館、倉庫などでのラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校・病院などの廊下での行先表示。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要材質基材:軟質塩化ビニル、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.18長さ(m)33粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ Tesa PET,幅:50mm,長さ:66m 緑
tesa(テサ/テサテープ)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷バックの材質 = PET。接着材料 = シリコーン。幅 = 50mm。長さ = 66m。モデル番号 = 50600。厚さ = 0.08mm。色 = 緑。Tesa マスキングテープですTesa 50600 緑色マスキングテープは耐熱性のシリコン接着剤です。このテープは、厚さ 0.08 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点ポリエステル( PET )を基材として使用します 使いやすい 最高 220 ° C の高い耐熱性 伸張強度は 72 N/cm です 破断伸びは 110 % です スチールへの接着は 4 N/cm です用途粉体塗装工程でコーティングしない部分のマスキングRoHS指令(10物質対応)対応
Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 茶
tesa(テサ/テサテープ)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷バックの材質 = PP。幅 = 48mm。長さ = 66m。厚さ = 46μm。色 = 茶。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 145%。引張強度 = 43N/cm色茶テープ幅(mm)48基材PPテープ長さ(m)66厚さ(μm)46引張強度43N/cm粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ建築内装・養生用
tesa(テサ/テサテープ)¥349~税込¥384~1巻当日出荷手切れ性が良く、汎用性に優れたマスキングテープです。用途建築内装・養生用。マスキング、留め、塞ぎ、固定、軽量物の梱包など幅広い用途に。マスキング、留め、塞ぎ、固定、軽量物の梱包など幅広い用途にお使いいただけます。長さ(m)50
ダクトテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷強い強度があります。粗面に対し高い粘着力を発揮します。屋外環境下でも十分性能を発揮します。用途ダクトや配管のシーリング。トラスコ品番149-7881幅(mm)48厚さ(mm)0.29質量(g)750長さ(m)50引張強度50N/10mm耐熱温度(℃)95特性強度、高い粘着力
テサ 53315 再剥離性 中強度 フィラメントテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥819~税込¥901~1巻当日出荷から6日以内出荷<特長>。・良好なタック性とせん断強さを有します。・経時劣化に強く、さまざまな被着体からきれいに剥がすことができます。用途<用途>。・電化製品およびAO機器を輸送する際の部品固定に適します。・家具を輸送する際の固定に適します。・薄手の金属箔ロールのエンドタブに適します。・プラスチックパイプ、フローリング材など中型資材の結束に適します。色半透明基材PET/ガラスクロス粘着剤合成ゴム系テープ厚さ(μm)140引張強度(N/cm)380RoHS指令(10物質対応)対応
Tesa 両面布テープ,幅:25mm,長さ:50m
tesa(テサ/テサテープ)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷バックの材質 = 合成ゴム。幅 = 25mm。長さ = 50m。厚さ = 0.16mm。色 = 白。接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm。引張強度 = 5N/cm。モデル番号 = 51571℃。動作温度 Min = 0℃色白テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
建築内装用マスカー
tesa(テサ/テサテープ)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷平面紙を基材としたマスキングテープを使用しているため、塗装の見切り(境目)がきれいに出せます。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。フィルムにコシがあり作業性良好です。用途床面や壁、コンセント周りの塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。テープ幅(mm)19テープ種類紙テープ使用テープ幅(mm)192018年トラスコ掲載ページ7 0244
マスキングテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥619~税込¥681~1巻当日出荷鮮明な色により高い視認性を発揮します。巻き戻しが軽く、なじみ性に優れた作業性の良いテープです。用途塗装養生用。仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.145色緑長さ(m)50使用温度範囲(℃)120粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ Tesa カプトンテープ(ポリイミドテープ)(耐熱テープ),幅:12mm,長さ:33m オレンジ
tesa(テサ/テサテープ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷バックの材質 = カプトン。接着材料 = シリコーン。幅 = 12mm。長さ = 33m。モデル番号 = 51408。厚さ = 0.07mm。色 = オレンジ。Tesa マスキングテープTesa 51408 オレンジ マスキングテープは、高耐熱のシリコーン粘着剤を採用しています。このテープの厚さは 0.07 mm 、幅は 12 mm 、長さは 33 m です。持続的な高温あるいは極端な高温でのマスキング用途に最適です。 製品用途: カプトンテープ51408は、一定時間高温に耐えることができます。特長ポリアミドは基材として使用されています 耐熱性:260 ℃ @ 1000 時間、 315 ℃ @ 10 時間 スチール粘着力:2.8 N/cm カテゴリ: 難燃性素材 絶縁破壊電圧: 7500 V 強耐化学性 破断伸び:70 % 引張強度:260 N/cm 難燃性用途ウェーブソルダリング 粉体塗装 化学生産プロセスRoHS指令(10物質対応)対応
ラインテープ”58131”
tesa(テサ/テサテープ)¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷柔軟性を持ちながらも丈夫な基材により直線、曲線ともに簡単に引けます。用途危険区域、立入禁止区域や防火設備の区分け倉庫、工場のラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校、病院などの廊下での行先表示。トラスコ品番207-3745材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.065色赤/白長さ(m)66粘着力(N/10mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷軽く巻き戻し出来ます。長期的な使用が可能です。湿気、蒸気などへのガスバリア性に優れます。基材のアルミは高い導電性と熱伝導性を持ちます。用途冷蔵庫のコイルの貼付けに適します。空調ダクトシールや保温材目地用途に適します。導電性、熱伝導性が必要な用途に適します。熱の反射が必要な用途に適します。幅(mm)50厚さ(mm)0.09長さ(m)50使用温度範囲-40~160℃引張強度40N/10mm粘着力(N/10mm)9引張強度(N/10mm)40特性導電性、熱伝導性