カテゴリ
- 測定用品(1,262)
- 制御機器(638)
- 科学研究・開発用品(402)
- 学童・教育用品(231)
- パソコン/周辺機器(211)
- 機構部品(199)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(155)
- 自動車純正部品(139)
- トラック純正部品(127)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(110)
- 自転車部品(104)
- 電気材料(95)
- カー用品(95)
- バイク純正部品(94)
- 船舶用品・漁業資材(79)
- メカニカル部品(53)
- バイク部品(49)
- 農業機械(43)
- 測定関連サービス(37)
- 家電(31)
- 物流用品(28)
- 印刷用紙/インク/印刷機(28)
- 事務用品(28)
- 測量用品(土木/建設)(26)
- 作業服(22)
- 建築金物(21)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
- オフィス家具(19)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
- 厨房用品(16)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 卓上消耗品(15)
- 安全靴・作業靴(15)
- 保管用品(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
- 防犯用品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 医療(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 日用品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- ヘルスケア(7)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 安全用品(6)
- 手袋(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 切削工具(5)
- 作業工具(5)
- 清掃用品(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 整備工具・収納(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- 農具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 研磨材(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- ESTERA(71)
- Hirschmann Test & Measurement(578)
- MARWI(83)
- Merck(メルクミリポア)(105)
- RS PRO(471)
- SKC(環境測定)(172)
- SKF(日本エスケイエフ)(33)
- SPARKFUN(214)
- testo(テストー)(643)
- TRACO POWER(55)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(47)
- WRITEBEST(34)
- コミネ(116)
- シュナイダーエレクトリック(80)
- スバル(86)
- ホンダ(149)
- メディアカバーマーケット(35)
- 三菱ふそう(142)
- 横河計測(137)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 56mm 赤
Hirschmann Test & Measurement¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅材質真鍮(コンタクト材質)長さ(mm)56色赤許容電流(A)30端子種別TabRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトめっきニッケル
Soil Test 土壌ダイレクト EC/ ℃テスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷HI 98331N(Soil Test)は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGro Line(グロライン)シリーズ。 センサーを土壌に直接突き刺しEC(導電率)と温度の測定ができます。現場での抜き取り検査などに最適です。 もちろん、土壌以外の溶液(液体)の測定も可能。リニューアルにともない、新たに便利な機能が搭載されました。 単位はμS/cmとmS/cmの切替えが可能。 表示部が大きく見やすくなり、ECと温度を同時に表示。 自動電源オフ機能(8分後、60分後、OFFから選択可)。 測定値の安定表示、ホールド機能、電池残量表示、自動温度補償を搭載。仕様EC電極:温度センサー内蔵ステンレス製/固定(長さ:114mm)、自動電源オフ:8分後/60分後/OFFから選択セット内容本体、電極保護スリーブ、CR2032ボタン電池 1個、日本語取扱説明書他質量(g)74寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)196×50×21測定精度【EC】±0.05 (0.00~2.00mS/cm)、±0.30 (2.00~4.00mS/cm)、【温度】±1℃温度測定範囲(℃)0~50温度補償自動測定範囲(μS/cm)0~4000校正自動1点校正(HI 7031:1413μS/cmを使用)測定範囲(mS/cm)0~4使用電池CR2032ボタン電池×1使用環境温度(℃)0~50検出単位【EC】1μS/cm、0.01mS/cm、【温度】0.1℃電池使用時間(時間)約1000RoHS指令(10物質対応)対応
試験紙 Insta-TEST(R)
LaMotte¥2,398税込¥2,6381個当日出荷操作が容易で、結果がすぐ分かります。測定範囲1500・2000・2500・3000・3500・4000・5000ppm測定項目塩化ナトリウム測定回数25回アズワン品番4-4756-05
ノンワイヤーバーコーターセット Coating-Test-Kit Lシリーズ
アズワン¥143,700~税込¥158,070~1セット翌々日出荷から4日以内出荷セット内容専用ケース、バー(10種類)、ハンドル、金具、ネジ×6、レンチ、洗浄パン
SWAB TEST γ線滅菌 10mL STシリーズ
エルメックス¥11,980~税込¥13,178~1ケース当日出荷から10日以内出荷必要な器材が一体となった拭取検査キットです。 ボトル本体側面に1mL単位の秤量線が施されています。 1滴は約50μです。成分(内容液)りん酸緩衝生理食塩水材質綿材質/レーヨン、軸材質/ポリプロピレン、キャップ材質/ポリプロピレン、ボトル材質/ポリエチレン容量10mL/本
フッ素試験紙 FLUORIDE Test Paper
MN(MACHEREY-NAGEL)¥13,980税込¥15,3781箱(200枚)当日出荷サンプル溶液中のフッ化物やフッ化物イオン(F-)の有無を検出し、定量半定量測定はできません。 桃色試験紙は溶液滴下箇所に黄白色のスポットが現れます。仕様検出限界:20mg/LのF-長さ(mm)70幅(mm)20測定範囲(pH)1以下アズワン品番63-5645-03
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 赤(934099101)
Hirschmann Test & Measurement¥719税込¥7911個当日出荷仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅
Hirschmann Test & Measurement¥719~税込¥791~1個当日出荷仕様オス/メス = オス端子方法 = スクリューコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅IEC 61010 CAT II. LAS S WSシリーズスタッキング可能4 mmソケット. Hirschmann Test ; Measurement LAS S WS 4 mmニッケルめっき黄銅ケーブルプラグコネクタです(スタッキング可能)。ねじ端子とケージスプリングが付いており、はめ込み式で取り付けが簡単です。様々な色を用意しています。 これらの4 mm安全プラグコネクタは、断面積0.5~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc CAT II (600 V ac/dc)、CAT III 定格電流: 24 A スプリングロードピン
Hirschmann Test & Measurement バインディングポスト, 黒
Hirschmann Test & Measurement¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 35A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = メス最大パネル厚 = 2mm穴径 = 8mmPKI 10 A Au、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test and Measurementt社のPKI 10 A Au、CAT I 4 mm金めっきシャーシ取り付けテストソケットは、ポールクランプクローエッジ、キャプティブ絶縁ヘッド及び絶縁リング、2 mmクロスホール及びM4端子ねじが装備されています。 これらのPKI 10 A Auシリーズ4 mmテストソケットは、壁厚最大2 mmの装置シャーシ及びスイッチパネルの絶縁された、非回転設置に最適です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 35 A CAT I ねじによる取り付け M4端子ねじRoHS指令(10物質対応)対応
マルチ測定試験紙 Insta-TEST(R)
LaMotte¥5,998税込¥6,5981個当日出荷操作が容易で、結果がすぐ分かります。 対象の液体に2秒間漬けた後、パッド部分とケースに付いているカラーチャートとの比較で測定が可能です。測定回数25回主な用途飲料水、排水などの水質測定
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 黒(934099100)
Hirschmann Test & Measurement¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮品番884-9027は金めっきです。. 4 mmバナナプラグ、ねじ式タワー接続付き. 4 mmオスバナナプラグ、タワー接続付き 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用のねじ接続
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 赤(934096101)
Hirschmann Test & Measurement¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮CEI61010 CAT. メス安全ソケット - KUN S. 4 mm メス安全ソケット 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用ねじ接続 .
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら