カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,185)
- 自動車純正部品(354)
- メカニカル部品(115)
- 物流用品(46)
- 切削工具(43)
- 制御機器(36)
- バイク部品(32)
- 溶接用品(31)
- 安全標識(30)
- 電気材料(26)
- 測定用品(23)
- 自動車補修部品(23)
- トラック用品・パーツ(22)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- オフィス家具(16)
- 科学研究・開発用品(15)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- 家電(11)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 建築金物(7)
- 作業工具(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 安全保護具(6)
- 農業・園芸資材(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 事務用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 機構部品(3)
- 医療(3)
- 作業服(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク純正部品(2)
- 梱包用品(2)
- 防災用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 自転車部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(2,154)
- ホンダ(253)
- 三木プーリ(111)
- ニッサン(70)
- MAZDA(マツダ)(33)
- CKD(32)
- ゼネラルステッカー(30)
- コンドーテック(23)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(23)
- CF POSH(23)
- 雅(22)
- ユタカ(Crown)(21)
- 三菱マテリアル(18)
- イトーキ(14)
- RS PRO(12)
- エスコ(10)
- TRUSCO(10)
- TDT(田野井)(8)
- CHINO(チノー)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tf-02」の検索結果

スチームトラップ TF-2
ヨシタケ¥66,980~税込¥73,678~1個4日以内出荷弁体・弁座ステンレス鋼により優れた耐久性。 ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用。 空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 排出能力が大きい。材質(本体)FCD450種類スチームトラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)170接続JIS Rc最高使用温度(℃)170適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS適合圧力範囲(MPa)0.01~0.7材質(フロート)SUS
フューエルキャップキット MT-TF02KE
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TF02KE。販売備考:キャンセル不可商品です。FUEL CAP KIT TRIUMPH Tiger/Explorer/765 18- ユニオンジャック スタイルwithホワイト,ブラック,グレー&;メタリックシルバー。タイプ:Fuel Cap Protector。色[カラー]:モノ ユニオン・ジャック スタイル/ホワイト/ブラック/グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Tiger /Explorer/765 (18-)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色モノ ユニオン・ジャック スタイル/ホワイト/ブラック/グレー/メタリック シルバー備考TRIUMPH Tiger /Explorer/765 (18-24)タイプFuel Cap Protector![ホースジョイント(ホースソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87158041-150918-02.jpg)
ホースジョイント(ホースソケット)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](17件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc![つづりひも(ウルシ先) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31510928-180717-02.jpg)
つづりひも(ウルシ先)
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥179税込¥1971パック(20本)当日出荷オフィスで大活躍、かさばる帳簿や書類を束ねるために使う「つづりひも」。結びをほどけば何度でも使えるので、後から書類を追加することもできます。書類の大量保管や書類整理など、書類をとじる時に便利です。長さ(mm)450色黒先端形状ウルシ先![つづりひも セル先 黒 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48856035-220616-02.jpg)
つづりひも セル先 黒
PLUS(プラス)[文具]¥349税込¥3841袋(20本)当日出荷オフィスで大活躍、かさばる帳簿や書類を束ねるために使う「つづりひも」。結びをほどけば何度でも使えるので、後から書類を追加することもできます。書類の大量保管や書類整理など、書類をとじる時に便利です。セル先タイプなので、つづり直すことが多い書類を綴る際に便利に使えます。45cm。セル先タイプ。93%PETボトル再生繊維32本織材質PET再生繊維32本織長さ(mm)450色黒先端形状セル先グリーン購入法適合
スリ傷に強い粘着化粧シート
菊池襖紙工場¥44,980税込¥49,4781本当日出荷から9日以内出荷2層構造のフィルムが印刷層をすり傷から守り、表面の美しさが長持ちします。家具やテーブル、ドアなどに貼ると1ランク上の高級感のある仕上がりになります。強粘着タイプなので貼りやすく、はがれにくい粘着化粧シートです。耐摩耗性5倍アップ(メーカー比)でスリキズに強い粘着化粧シートです。材質塩化ビニル粘着剤アクリル系樹脂
分割式ドライブシャフトブーツ
スピージー(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム。・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。用途分割式ドライブシャフトブーツ
ソーラーファウンテン 天使と小鳥
タカショー¥45,980税込¥50,5781台翌々日出荷小鳥と天使のモチーフがかわいい、アンティーク調のファウンテン。緑あふれるイングリッシュガーデンのアクセントにおすすめです。流れる水の涼やかな音が、癒しを演出します。電源の確保がいらないソーラー充電式だから、屋外の好きな場所に自由にレイアウトでき、手軽に水辺を作ることができます。仕様STM-A01マーメイドソーラー200用アダプター(別売)の接続充電可能。材質ポリレジン幅(mm)440質量(g)8.3タイプ組立式コード長さ(m)約5バッテリー容量(Ah)2保証期間1年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅44cm×奥行44cm×高さ86cmソーラーパネル種類STM-250PA充電池電圧(V)7.4充電池タイプリチウム電池バッテリー容量(mAh)2000別売品番STM-A02ソーラーマーメイド250用 アダプター
ヴァーゴTF2(2台用)ホイールホルダー kit
MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個11日以内出荷主に軽自動車の多くから普通乗用車(ワゴン)向けの2台用。 ホイールホルダー1本付属(車輪2本分) VERGO-TFのクイックレリーズはオリジナル設計のワイドオープン型。レバー操作だけのフロントフォーク脱着が便利。 ベースレール上に前フォーク受けがあるので、VERGO Excel(前期シリーズ)に比べ、横ブレが少なくなります。 車間を狭くするために、前フォーク受けをひねりハンドルどうしが接触しなく調整可能。 前フォーク受けはクイックをレースに並行を基準とし、左右に15度/30度とTFスタンド使用時の90度に回転できます。 VERGO Excel(前期シリーズ)用オプションはすべて共用可能。仕様前フォーク受け:9mm/15mmスルーアクスル用×2台分付属、ホイールホルダー:ホイールホルダー、1本(車輪2本分)付属長さ(mm)ベースレール:990質量(kg)2.8
折りたたみ式ショベル
Family Tree¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷軽量でコンパクト!!。三つ折り設計のフォールディングスチールハンドル。※固定ネジを緩めるとハンドルや皿部を折りたたむことが出来ます。小さく折りたためるので車に積んでいても邪魔になりません。冬の降雪時にも役立ちます。皿部を直角に固定して、簡易な鍬のような土堀も可能!!。ナイロン製キャリングケース付き用途持ち運びに便利な穴掘り携帯ショベル。全長(mm)590質量(g)980収納寸法・長さ(mm)240
バンキャビネット(3列引き出し)
JEFCOM(ジェフコム)¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ。 荷室後部に設置して工具や部材を整理収納できる3列引き出しタイプ。 車載用機材収納システム。 工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮。 多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能。 天板は釘の打てる木製。
分析機用二段圧力調整器 MSR-1S
ヤマト産業¥96,980税込¥106,6781台翌々日出荷から24日以内出荷・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
A.T.FIELD RAIN JACKET
A.T.FIELD¥5,998税込¥6,5981着5日以内出荷工具やワークウェアに求められる「タフ・機能性・実用性」といった要素を伴いつつ、エヴァンゲリオンの世界観を取り入れたファッショナブルなワークブランドです。第二弾は新世紀エヴァンゲリオン作中の組織をイメージしてデザインされたレインジャケットです。タウンユースで活躍するカジュアルなテイストを纏った一着となっております。材質表地:ポリエステル100%タフタ(TPUラミネート)、裏地:ポリエステル100%メッシュ機能防水加工、撥水加工、透湿素材、伸縮素材、収納袋付、止水ファスナー、衿内収納フード(調節付き)、裏地メッシュ、袖口調節(マジックテープ)、裾調節(ゴム紐)、反射機能耐水圧(mm)10000(初期値)透湿度(g/m2)8000/24h(初期値)
フロントホースキット
SWAGE-LINE¥8,998~税込¥9,898~1セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
T型配管アダプタ
SMC¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき。ます。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
T型配管アダプタ
SMC¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき。ます。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
制菌ストレッチノースリーブインナー
マスダ¥2,798~税込¥3,078~1枚6日以内出荷から7日以内出荷ノースリーブのコンプレッションウェア。首周りは首にフィットするクルーネック仕様。動きやすくインナーに最適です。トリコット編みの生地を使用しているので、身体の動きに的確にフィット。ノースリーブ仕様で肩や腕が動かしやすい厚さ生地:5.9オンス混率(%)ポリエステル:92、ポリウレタン:8機能吸汗速乾、抗菌防臭、UVカット衿高2cm
マイクロブロア
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥21,980税込¥24,1781個欠品中質量(g)55極数4極使用温度範囲(℃)0~50定格電圧DC12~27定格消費電力(W)14.9以下定格回転数(min-1[r.p.m])36000定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)1以上騒音レベル(dB(A))65.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流0.62以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.37~0.49駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)2RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)3.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ
テンカラフライ 逆毛
VANFOOK(ヴァンフック)¥1,298税込¥1,4281パック(5個)6日以内出荷セット内容の毛鉤カラーはサイズ別で異なります。用途伝統的な毛鉤をベースにアレンジした毛鉤シリーズ種類逆毛入数(個)5
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
...











![ホースジョイント(ホースソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87158041-150918-02.jpg)
![つづりひも(ウルシ先) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31510928-180717-02.jpg)
![つづりひも セル先 黒 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48856035-220616-02.jpg)