カテゴリ
- 切削工具(59)
- 物流用品(46)
- 配管・水廻り設備部材(36)
- 制御機器(27)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- 電気材料(21)
- メカニカル部品(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 機構部品(17)
- 自動車補修部品(12)
- 科学研究・開発用品(11)
- 測定用品(8)
- 作業工具(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 事務用品(7)
- 卓上消耗品(6)
- 建築金物(5)
- 研磨材(5)
- 家電(5)
- バイク部品(4)
- 防犯用品(4)
- 梱包用品(3)
- テープ(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- バッテリー・電装(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防災用品(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ユーエイキャスター(21)
- TDT(田野井)(16)
- TRUSCO(16)
- 三菱マテリアル(16)
- 三共製作所(16)
- CKD(10)
- プロトティップ(10)
- コンドーテック(9)
- INAX(LIXIL)(8)
- エスコ(7)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- オーム電機(5)
- ハイロック(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 中興化成工業(4)
- ナベヤ(4)
- PLUS(プラス)[文具](4)
- 前澤化成工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tf-10」の検索結果

フックTF50C型、TF10C型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。RoHS指令(10物質対応)対応
フック TF10C
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。蓋やコーナーでの締結が可能です。適合(ファスナー)TF102、TF202、TF702、TF702C材質鋼質量(g)36仕上クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチフィルムミニ
ユタカメイク(40件のレビュー)¥659~税込¥725~1個ほか当日出荷包むものを選ばず、クルクルと巻くだけで強力に結束ができるので、梱包作業が非常に簡単です。用途引越し時の荷物整理、美術工芸品、ガラス製品、電気器具、書籍、新聞、印刷物等のパッキング、不要物の取りまとめに材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね軽小荷重 TF 外径10mm
東京発条製作所¥169税込¥1861個当日出荷豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品トラスコ品番848-7494材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)5外径(Φmm)10最大荷重(N)98.1ばね定数(N/mm)3.92自由長(mm)50最大たわみ(mm)25
強力ばね
東京発条製作所(26件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
ディスプレイスタンド用フック
TRUSCO(7件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷3種類の長さを取り揃えています。適合機種PB-1、PB-2材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げタイプフック最大積載量(kg)0.5フック径(mm)4
液晶保護フィルム ハードコート フリーサイズ
多摩電子(2件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷iPhoneX、iPhone8Plusまでカバーできる、大きめサイズの液晶保護フィルムです。 ゲーム機やデジカメの液晶など様々な機器に使用です。 キズに強いハードコート加工フィルムで液晶画面を保護し、 光沢フィルム 高い透明度で画面鮮やかクッキリ見やすい光沢タイプとなっております。 貼り付け前の画面をキレイにするクリーナークロス付属。用途液晶保護用フィルム付属品フィルム×1、クリーナークロス×1材質PET、(粘着面)シリコン粘着剤、(フィルム表面)ハードコート加工幅(mm)85厚さ(mm)0.093色クリア高さ(mm)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×160適合サイズフリーサイズ特性光沢
タックフィット
北川工業¥759~税込¥835~1パック(8枚)ほか当日出荷貼ってはがせる、水洗いして繰り返し使える、畳にも使用可能です。用途花瓶や陶磁器、美術品などの転倒防止に役立ちます。材質スチレン系ポリマー色黒
プレートフック ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)
三角フラスコ用ブラシ
野宮産業¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から10日以内出荷ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。毛材馬毛適合器具三角フラスコ![樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727214-230530-04.jpg)
樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター
ユニックス[建築金物](3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷TF-A-KRPはKRPシリーズBWタイプ専用のエアフィルターです。 花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。 (社)新都市ハウジング協会推奨品です。材質PP 樹脂捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
T形フレックスレンチ(ボール式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷から翌日出荷フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。形状ソケット部6角形状
リコブライトハンドパット
理研コランダム(5件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(20枚)当日出荷優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、削りすぎることがありません。シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく、カンタンに手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。寸法(mm)150×230適合材金属、木工など![つづりひも セル先 黒 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48856035-220616-02.jpg)
つづりひも セル先 黒
PLUS(プラス)[文具]¥349~税込¥384~1袋(20本)ほか当日出荷オフィスで大活躍、かさばる帳簿や書類を束ねるために使う「つづりひも」。結びをほどけば何度でも使えるので、後から書類を追加することもできます。書類の大量保管や書類整理など、書類をとじる時に便利です。セル先タイプなので、つづり直すことが多い書類を綴る際に便利に使えます。45cm。セル先タイプ。93%PETボトル再生繊維32本織材質PET再生繊維32本織長さ(mm)450色黒先端形状セル先グリーン購入法適合
背ラベル ファイル用 A4 きれいにはがせる 分類 整理
エレコム(1件のレビュー)¥849税込¥9341冊(10シート)当日出荷キレイにはがしてキレイに貼り替え!ファイルを再利用できる背ラベル(ファイル用)。セット内容ラベル×10、テストプリント用紙×1色ホワイトタイプ角丸(R=1.5mm)用紙マルチプリント紙坪量(g/m2)143対応インク表面:染料・顔料
フラッグ・ハンドル
BONDHUS¥799~税込¥879~1本当日出荷から8日以内出荷グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。質量(g)23軸長(mm)39表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
エアトランスホーマ
日立産機システム¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から5日以内出荷エアークリーナと減圧弁を内蔵したもので、圧縮空気中に混入した水分、油分、ゴミなどを少なくし、一定圧力を必要とする場合に最適です。 ベビコン、オイルフリーベビコン(LEシリーズを除く)へは、直接取り付けることができます。(TF-5は除く)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。圧力計Φ50mm、1.47MPa、R1/4
ジョプラ用中空糸膜フィルター
SK11¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ジョプラ用の中空糸膜フィルターです。食品関係、精密機械等のエアーブロウ時に適しています。ジョプラスターRのノズル部に取り付けますので、クリーンなエアーが出せます。用途ジョプラダスターR用アタッチメント。材質中空糸膜:PP常用圧力(MPa)0~0.4材質(ケース)PA使用環境温度(℃)0~5
コードレス アウトドアファン
TOPLAND(2件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891台当日出荷バーベキュー・キャンプ・川遊び・フィッシング・トレッキングなど水や衝撃を気にせず、屋外でも気軽に使える!猛暑の屋外でも爽快感を与える「強力送風仕様」。衝撃を低減するラバーボディ。防水モーター+防水パッキン搭載。バックなどに取り付けて運べるカラビナ付き。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環、バーベキュー、キャンプ、川遊び、フィッシング、トレッキングなどに。用途アウトドアファン、アウトドア扇風機として。仕様最大送風距離:約6m色ブラック質量(g)370消費電力(W)11電源USB、乾電池ハネ径(cm)14羽根枚数5連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約8時間【中】約4時間【強】約2.5時間角度調整範囲0-50度(手動)電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×7×18風量調整3段階(弱・中・強)内蔵電池リチウムイオンポリマー(3000mAh)タイマー機能オフタイマー:1/3/5時間
SSTF 304 ソケット PT×PF
井筒製作所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応![つづりひも(セル先) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31510885-180717-02.jpg)
つづりひも(セル先)
PLUS(プラス)[文具]¥349~税込¥384~1パック(10本)ほか当日出荷オフィスで大活躍、かさばる帳簿や書類を束ねるために使う「つづりひも」。結びをほどけば何度でも使えるので、後から書類を追加することもできます。書類の大量保管や書類整理など、書類をとじる時に便利です。セル先タイプなので、つづり直すことが多い書類を綴る際に便利に使えます。先端形状セル先
つば付きロングアイボルト(ステンレス製・鍛造タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様ナットなし材質ステンレス(SUS304)
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック
ParkerTAIYO¥2,198~税込¥2,418~1個ほか当日出荷から52日以内出荷全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製) ミリネジ
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス(SUS304)
プレゼンテーションファイル
テージー(4件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(5冊)当日出荷から3日以内出荷プレゼンテーション用の資料を簡単・綺麗にまとめます。 背幅がなく、薄くてしなやかなファイルは、携帯してもかさばらずとても便利です。 同色5枚入りパックです。 グリーン購入法適合品です。材質表紙:ポリプロピレン ポケット:ポリプロピレンフィルムサイズA4タテ表紙外寸(mm)305×230×1グリーン購入法適合






















![樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727214-230530-04.jpg)


![つづりひも セル先 黒 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48856035-220616-02.jpg)










![つづりひも(セル先) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31510885-180717-02.jpg)