カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 切削工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク部品(1)

「tf-10r」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フェライト磁石(丸型穴付) TRUSCO

    フェライト磁石(丸型穴付)

    TRUSCO(15件のレビュー)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷
    保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
    用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石形状
  • ロータンクゴムフロート(LIXIL・INAX用・直径65) カクダイ

    ロータンクゴムフロート(LIXIL・INAX用・直径65)

    カクダイ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    ロータンク補修用呼51用。INAXの密結ロータンク用。白い樹脂棒が長すぎて干渉する場合は、必要に応じてカットしてご使用ください。LIXIL同等品番TF-10R-L
    材質NR、POM、ステンレス
  • INAX対応ロータンク用ゴムフロート トイレ 補修部品 止水不良 水漏れ修理 呼51 密結 DIY GAONA(ガオナ)

    INAX対応ロータンク用ゴムフロート トイレ 補修部品 止水不良 水漏れ修理 呼51 密結 DIY

    GAONA(ガオナ)
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷
    LIXIL(INAX)製ロータンク用ゴムフロートTF-10R-Lと同仕様の補修部品です。呼51(大玉・玉径65mm)/密結型ロータンク対応。フロートカップ付きにも対応しています。トイレの水が止まらない原因として多いゴムフロート劣化の交換用です。純正同等サイズのため、交換作業がスムーズです。水道工事業者様の常備在庫や、DIY修理のどちらにも最適です。
    用途INAX(LIXIL)製ロータンクトイレ内の止水不良・水漏れ補修用ゴムフロート材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス球径(Φmm)65数量(個)1
  • 【まとめ買い】  INAX対応ロータンク用ゴムフロート 10個 トイレ 補修 止水不良 水漏れ修理 呼51 密結 大玉 フロートカップ対応 GAONA(ガオナ)

    【まとめ買い】 INAX対応ロータンク用ゴムフロート 10個 トイレ 補修 止水不良 水漏れ修理 呼51 密結 大玉 フロートカップ対応

    GAONA(ガオナ)
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    LIXIL(INAX)製ロータンク用ゴムフロートTF-10R-Lと同仕様の補修部品です。呼51(大玉・玉径65mm)/密結型ロータンク対応。フロートカップ付きにも対応しています。トイレの水が止まらない原因として多いゴムフロート劣化の交換用です。純正同等サイズのため、交換作業がスムーズです。水道工事業者様の常備在庫や、DIY修理のどちらにも最適です。
    用途INAX(LIXIL)製ロータンクトイレ内の止水不良・水漏れ補修用ゴムフロート材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス球径(Φmm)65数量(個)10
  • フェライト磁石(丸型) TRUSCO

    フェライト磁石(丸型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    98税込108
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
    用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • まとめ買い フェライト磁石 丸形 TRUSCO

    まとめ買い フェライト磁石 丸形

    TRUSCO
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    10個で1パックのお買い得品番です。保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
    用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石
  • チップ SUFT 三菱マテリアル

    チップ SUFT

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1パック(2個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 個人サンプラーホルダー ATPS-20H型 SIBATA(柴田科学)

    個人サンプラーホルダー ATPS-20H型

    SIBATA(柴田科学)
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    ・PM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ10ろ紙捕集、PM2.5以下はΦ20ろ紙捕集ろ紙はTF98Rを基本としてお使いください。
    仕様各段捕集媒体/PM10以上:金属捕集板、PM10~PM2.5:Φ10ろ紙または金属捕集板、PM2.5:Φ20ろ紙型式ATPS-20H型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量1.5L/min
  • 個人サンプラーホルダー NWPS-35H型 SIBATA(柴田科学)

    個人サンプラーホルダー NWPS-35H型

    SIBATA(柴田科学)
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷
    ・PM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ20ろ紙捕集、PM2.5以下は35mmろ紙捕集ろ紙はTF98Rを基本としてお使いください。
    仕様各段捕集媒体/PM10以上:金属捕集板、PM10~PM2.5:Φ20ろ紙または金属捕集板、PM2.5以下:Φ35ろ紙型式NWPS-35H型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量2.5L/min
  • フェースミル チェイス12ミル テグテックジャパン

    フェースミル チェイス12ミル

    テグテックジャパン
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。
    用途平面加工用。傾斜面肩削り&面取り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェースミル ミルラッシュ テグテックジャパン

    フェースミル ミルラッシュ

    テグテックジャパン
    46,980税込51,678
    1本
    翌々日出荷
    高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
    用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SUFT 三菱マテリアル

    チップ SUFT

    三菱マテリアル
    23,980税込26,378
    1箱(2個)
    翌々日出荷
  • 32mmフロート弁 INAX(LIXIL)

    32mmフロート弁

    INAX(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    仕様【フロート弁】ドラムなし、フロートカップ(W節水)なし (オーバーフロー管高さA:263mm)、ゴム玉:小(55Φ)、ネジ外径:Φ42、呼び径:Φ32適合取替用フロートゴム玉:TF-10R-S(マルチパーツシリーズ)対応対応タンク:袋ナット付き(隅付・平付ロータンク用)、標準式、弁座下パッキン形状:平
  • ストレーナ部 INAX(LIXIL)

    ストレーナ部

    INAX(LIXIL)
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    寸法A(mm)22適合品番CF-279(421)(470)B、CF-480B(N)L,R、DTF-814BZ、(D)TF-870B,N、OK-10,-11、TF-1810B(W)/色、TF-479(581)(585)(586)(592)B、TF-510(810)BU,Z,U、TF-514(814)BU,X,Z、TF-869(882)(883)(889)B(W)/色、TF-871(876)(892)B、TF-881(8859(886)B,W
  • 鎖ASSY INAX(LIXIL)

    鎖ASSY

    INAX(LIXIL)
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    適合TF-10R-L