曜日別特売

まとめ買い フェライト磁石 丸形

まとめ買い フェライト磁石 丸形 - TRUSCOまとめ買い フェライト磁石 丸形 - TRUSCOまとめ買い フェライト磁石 丸形 - TRUSCO

10個で1パックのお買い得品番です。
保磁力が高いので減磁がありません。
耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。

用途
スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
材質
マグネット:フェライト磁石
内容量
1袋(10個)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
吸着力(N)
外径(mm)
表面磁束密度(T)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82589870TF7R-10P-A691-703051.4670.141
¥1,460
¥1,098
¥1,208(税込)
7日以内出荷
82590500TF9R-10P-A691-703831.1990.1
¥1,700
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
82590737TF2R-10P-A691-703130.1520.108
¥1,200
¥899
¥989(税込)
当日出荷
メーカー直送
82590010TF8R-10P-A691-703620.7480.081
¥1,530
¥1,198
¥1,318(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする