カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tf-1111」の検索結果

Fittings 内ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品)
アソー¥769税込¥8461個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類PT最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ 1F
SK11¥989税込¥1,0881個当日出荷エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器を二方向に分岐します。用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/8使用流体空気
ネオデコ レタートレイ
EXACOMPTA¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷フランスEXACOMPTA(エグザコンタ)のネオデコシリーズのレタートレー。A4+サイズの書類に対応し、約500枚の用紙を収納できます。積み重ねて使用できるため、省スペースで書類整理が可能です。右側にラベルホルダー付きで、書類の識別にも便利です。再生プラスチックを使用しています。