ネオデコ レタートレイ

ネオデコ レタートレイ - EXACOMPTAネオデコ レタートレイ - EXACOMPTAネオデコ レタートレイ - EXACOMPTAネオデコ レタートレイ - EXACOMPTAネオデコ レタートレイ - EXACOMPTAネオデコ レタートレイ - EXACOMPTA

フランスEXACOMPTA(エグザコンタ)のネオデコシリーズのレタートレー。A4+サイズの書類に対応し、約500枚の用紙を収納できます。積み重ねて使用できるため、省スペースで書類整理が可能です。右側にラベルホルダー付きで、書類の識別にも便利です。再生プラスチックを使用しています。

幅(mm)
255
色
ブラック
高さ(mm)
65
質量(g)
319
奥行(mm)
346
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03125101MTF11114D
¥1,800
¥1,798
¥1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする