カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

「tf-1112」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 異径内ネジチーズ アソー

    異径内ネジチーズ

    アソー(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    サイズ違いの内ネジチーズです。 三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。
    材質黄銅(C3771B)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 異径内ネジチーズ 【RoHS】 アソー

    異径内ネジチーズ 【RoHS】

    アソー
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズ違いの内ネジチーズです。三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。
    材質黄銅(C3771BD)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • コスモシリーズ 15A埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)
    ブラウン
    ベージュ
    ホワイト

    コスモシリーズ 15A埋込接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様金属枠、送り端子なし(接地送り端子あり)形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1定格電流(A)15適合プレート(ラウンド)WTF7003、(スクエア)WTF8003
  • 15A埋込接地コンセント(250V)(金属枠付) Panasonic(パナソニック)

    15A埋込接地コンセント(250V)(金属枠付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    エアコンや大型設備向け250V対応のアース端子を備えた埋込コンセント。ワイド21シリーズのプレート、取付枠と組み合わせて使用可能です。
    形状平刃タイプ色ホワイトタイプ金属枠種類埋込コンセント極数接地2Pシリーズコスモシリーズワイド21定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15端子送り端子なし(接地送り端子あり)
  • CS2 XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMC

    CS2 XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形

    SMC
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド