Panasonic(パナソニック)
15A埋込接地コンセント(250V)(金属枠付)
エアコンや大型設備向け250V対応のアース端子を備えた埋込コンセント。ワイド21シリーズのプレート、取付枠と組み合わせて使用可能です。
形状
平刃タイプ
色
ホワイト
タイプ
金属枠
種類
埋込コンセント
極数
接地2P
シリーズ
コスモシリーズワイド21
定格電圧(V)
250
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15A 250V
定格電流(A)
15
端子
送り端子なし(接地送り端子あり)
内容量
1箱(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81974947
WTF11123WK 5P
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意