カテゴリ

  • 自動車純正部品(203)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(190)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 制御機器(21)
  • バイク純正部品(17)
  • 電気材料(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • メカニカル部品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 切削工具(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 空調・電設資材(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • バイク部品(4)
  • テープ(4)
  • 物流用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tf-13」の検索結果

568件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タグ付け用ループ TRUSCOタグ付け用ループTRUSCO(11件のレビュー)
209税込230
1セット(100本)
当日出荷
取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。
用途衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)2018年トラスコ掲載ページ6 1867
背ラベル ファイル用 A4 きれいにはがせる 分類 整理 エレコム背ラベル ファイル用 A4 きれいにはがせる 分類 整理エレコム(1件のレビュー)
849税込934
1冊(10シート)
当日出荷
キレイにはがしてキレイに貼り替え!ファイルを再利用できる背ラベル(ファイル用)。
ホワイトセット内容ラベル×10、テストプリント用紙×1タイプ角丸(R=1.5mm)用紙マルチプリント紙坪量(g/m2)143対応インク表面:染料・顔料
ホンダフロー粘着テープ(HAT-Fシリーズ) 本多産業ホンダフロー粘着テープ(HAT-Fシリーズ)本多産業
1,798税込1,978
1個(10m)
当日出荷から7日以内出荷
ホンダフローファブリック、またはPTFEスカイブドテープに、高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。 耐熱性に優れ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。 電気絶縁性に優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。 ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)を含浸、焼成したホンダフローファブリックに高耐熱シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。UL(難燃規格)取得。
用途ヒートシール用耐熱離型・染色、製紙の乾燥ロールの表面ライニング・ラミネートロール離型用ラッピング・シューター、ホッパーのライニング・耐熱絶縁被覆、スペーサー・印刷機、複写機の用紙滑り長さ(m)10
Fittings 内ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings 内ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品)アソー
1,898税込2,088
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類PT最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
コスモシリーズ 埋込接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
ステンレス ストレートフック 水本機械製作所ステンレス ストレートフック水本機械製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途吊り具として材質ステンレス種類フック寸法B(mm)60
T形フレックスレンチ(ボール式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形フレックスレンチ(ボール式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1丁
当日出荷から翌日出荷
フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状ソケット部6角形状
異径内ネジチーズ アソー異径内ネジチーズアソー(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズ違いの内ネジチーズです。 三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。
材質黄銅(C3771BD)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
コスモシリーズ 埋込トリプルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込トリプルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(20件のレビュー)
419税込461
1個ほか
当日出荷
コンセント個数3
ヤスリ中目タイプ(ジェットブラック) エンジニアヤスリ中目タイプ(ジェットブラック)エンジニア
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
サビに強い特殊な黒染めで表面処理を行っています。電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上、抜群の切れ味です。平のヤスリ目がない面はサイドフラット加工を施し、コーナー切削時に傷が入りません。
用途高炭素鋼刃長(mm)120全長(mm)215タイプ中目2018年トラスコ掲載ページ5 1245
フロン回収ボンベ フロートセンサー付 40L 3/8” アサダフロン回収ボンベ フロートセンサー付 40L 3/8”アサダ
109,800税込120,780
1本
当日出荷
FC3(5MPa対応)仕様です。5MPa以下の冷媒に使用可能です。フロートセンサー付ボンベは内容積85%以下でオートストップし、液封を防止します。再生冷媒にも最適です。プロテクターなどの強度をアップし、安全性に優れています。
容量(L)40冷媒(冷媒名標記)無記名仕様内面パーカーライジング処理トラスコ品番852-0991質量(kg)27.2ガスの種類FC3センサーフロートセンサー付ポート径(インチ)3/8
フューエルフィルター モノタロウフューエルフィルターモノタロウ(231件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
用途交換用フューエルフィルターとして
野縁受け ネグロス電工野縁受けネグロス電工(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
フロン回収ボンベ フロートセンサー付 40L 1/4” アサダフロン回収ボンベ フロートセンサー付 40L 1/4”アサダ
79,980税込87,978
1本
当日出荷
FC3(5MPa対応)仕様です。5MPa以下の冷媒に使用可能です。フロートセンサー付ボンベは内容積85%以下でオートストップし、液封を防止します。再生冷媒にも最適です。プロテクターなどの強度をアップし、安全性に優れています。
容量(L)40冷媒(冷媒名標記)無記名仕様内面パーカーライジング処理トラスコ品番852-0990質量(kg)27ガスの種類FC3センサーフロートセンサー付ポート径(インチ)1/4
整備キット TOKICO(トキコ)整備キットTOKICO(トキコ)
8,898税込9,788
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
ホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ ホンダフローホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズホンダフロー
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から翌日出荷
耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤長さ(m)10使用温度範囲(℃)~200RoHS指令(10物質対応)対応
3線式用ひずみゲージ端子シールタイプ T-F13B 共和電業(KYOWA)3線式用ひずみゲージ端子シールタイプ T-F13B共和電業(KYOWA)
3,198税込3,518
1袋(20枚)
3日以内出荷
ひずみゲージとリード線との接続部に使用する端子です。
用途リード線が引っ張られた際、直接ひずみゲージに力が伝わらずゲージリードの断線や剥離などを防止することができます。種別3線式シールタイプ使用温度範囲(℃)-30~50寸法(幅W×長さL)(mm)1極あたり:14×13材質(ベース)ガラスエポキシ+両面粘着テープRoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ 三共製作所トルクリミッタ三共製作所
429,800税込472,780
1台
当日出荷から58日以内出荷
VCTF 10M ELPAVCTF 10MELPA
4,698税込5,168
1個
当日出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
種類電力ケーブル全長(m)10
コスモワイドアースターミナル付コンセント (金属枠付) Panasonic(パナソニック)コスモワイドアースターミナル付コンセント (金属枠付)Panasonic(パナソニック)
589税込648
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数2定格15A/125 Vコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上使用周囲温度(℃)‐10~40引張強度(N)100/分結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)10~60耐電圧(V/min)1250
タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用) TACT(タクト)タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用)TACT(タクト)
12,980税込14,278
1箱(5枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石! ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。 従来タイプより被削材に巾広くあたる。 低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。 二次バリの発生なし。 被削材に極度な喰い込みなし。 面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。
用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など厚さ(mm)6タイプステンレス用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(mm)100
フッ素樹脂粘着テープ ホンダフロー粘着テープ ホンダフローフッ素樹脂粘着テープ ホンダフロー粘着テープホンダフロー
4,698税込5,168
1巻
当日出荷
耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤粘着部青色・非粘着部白色長さ(m)10使用温度範囲(℃)~200RoHS指令(10物質対応)対応
VCTF1.25×3 5M ELPAVCTF1.25×3 5MELPA
2,298税込2,528
1個
当日出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)5
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
コスモワイドアースターミナル付コンセント (絶縁枠付) Panasonic(パナソニック)コスモワイドアースターミナル付コンセント (絶縁枠付)Panasonic(パナソニック)
529税込582
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数2定格15A/125 Vコンセント個数1絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上使用周囲温度(℃)‐10~40引張強度(N)100/分結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)10~60耐電圧(V/min)1250
コスモワイド21埋込扉付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)コスモワイド21埋込扉付ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)
739税込813
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)125種類埋込コンセント定格電流(A)15コンセント個数2個口
キャップチップ 三木精機キャップチップ三木精機
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途ストレートシャンク用電極
48.6mm パイプジョイント 片締ボルト止金具/平面用 エスコ48.6mm パイプジョイント 片締ボルト止金具/平面用エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):115×60×60●重量(g):620●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用●平面用アズワン品番65-9319-63
コスモシリーズ 埋込トリプルコンセント(絶縁枠付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込トリプルコンセント(絶縁枠付)Panasonic(パナソニック)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプ絶縁枠コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V
両サドルF(RMモール用) 未来工業両サドルF(RMモール用)未来工業
1,298税込1,428
1箱(10個)
翌々日出荷
RMモール用配管モールと付属品の連結部分に使用し、部材をシッカリ固定します。
テストアダプター真鍮製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)テストアダプター真鍮製BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
取り付け・取り外しがワンタッチ、繰り返しご使用いただけます。 水圧テスト以外の用途には使用しないでください。
材質真鋳(C3604)
13x19x 3mm オイルシール(GM/ニトリル) エスコ13x19x 3mm オイルシール(GM/ニトリル)エスコ
350税込385
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)13厚さ(mm)3外径(Φmm)19適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-66入数1枚
テストアダプター樹脂製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)テストアダプター樹脂製BRIDGESTONE(ブリヂストン)
989税込1,088
1個
3日以内出荷
材質PPS樹脂寸法L(mm)65.6寸法D1(Φmm)30.4寸法D2(Φmm)36
パイプタップ エスコパイプタップエスコ
52,500税込57,750
1本
翌日出荷
JIS2級。管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金鋳物など
0.9mmx3.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ) エスコ0.9mmx3.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)エスコ
595税込655
1個
翌日出荷
エスコ品番EA980TF-13
グレーチング (横断溝) エスコグレーチング (横断溝)エスコ
18,400税込20,240
1枚
翌日出荷
公共建築協会評価対象品。
材質スチールSS400 (溶融亜鉛メッキ)
[R410a]120cmボールバルブ付ホース[黄] エスコ[R410a]120cmボールバルブ付ホース[黄]エスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
残留ガス放出防止用ボールバルブ付
適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inchフレア)全長(cm)120エスコ品番EA104TF-13使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
異径内ネジチーズ 【RoHS】 アソー異径内ネジチーズ 【RoHS】アソー
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
サイズ違いの内ネジチーズです。三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。
材質黄銅(C3771BD)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
テストアダプターパック梱包品 BRIDGESTONE(ブリヂストン)テストアダプターパック梱包品BRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質真鋳(C3604)寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)30
チーズ 3F SK11チーズ 3FSK11
2,398税込2,638
1個
当日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器を二方向に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)3/8使用流体空気
...