カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(194)
  • メカニカル部品(35)
  • 切削工具(29)
  • 自動車純正部品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 物流用品(17)
  • 機構部品(17)
  • 制御機器(12)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 電気材料(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 作業工具(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 研磨材(3)
  • オフィス家具(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)

「tf-14」の検索結果

関連キーワード
397件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ばね TF(軽小荷重) TF14-30 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF14-30東京発条製作所
339税込373
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)11.62自由長(mm)30外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF14-45 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF14-45東京発条製作所
409税込450
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)7.75自由長(mm)45外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF14-40 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF14-40東京発条製作所
389税込428
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)8.72自由長(mm)40外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF14-65 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF14-65東京発条製作所
469税込516
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)5.36自由長(mm)65外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF14-55 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF14-55東京発条製作所
439税込483
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)6.34自由長(mm)55外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF14-25 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF14-25東京発条製作所
319税込351
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)13.95自由長(mm)25外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF14-35 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF14-35東京発条製作所
359税込395
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)9.96自由長(mm)35外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF14-90 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF14-90東京発条製作所
559税込615
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)3.87自由長(mm)90外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF14-80 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF14-80東京発条製作所
519税込571
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)4.36自由長(mm)80外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF14-100 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF14-100東京発条製作所
589税込648
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)3.49自由長(mm)100外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF14-50 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF14-50東京発条製作所
409税込450
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)6.97自由長(mm)50外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF14-70 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF14-70東京発条製作所
479税込527
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)4.98自由長(mm)70外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF14-75 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF14-75東京発条製作所
509税込560
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)4.65自由長(mm)75外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF14-60 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF14-60東京発条製作所
449税込494
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)5.81自由長(mm)60外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続) omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続)omron(オムロン)(53件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
仕様角形ソケット
フューエルフィルター モノタロウフューエルフィルターモノタロウ(231件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
用途交換用フューエルフィルターとして
PF管片サドル 未来工業PF管片サドル未来工業(30件のレビュー)
40税込44
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(26件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
ジュンフロンFEPチューブ 潤工社ジュンフロンFEPチューブ潤工社(8件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(FEP)半透明(自然色)使用温度範囲(℃)-65~150使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
フェライト磁石(丸型穴付) TRUSCOフェライト磁石(丸型穴付)TRUSCO(15件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石
背ラベル ファイル用 A4 きれいにはがせる 分類 整理 エレコム背ラベル ファイル用 A4 きれいにはがせる 分類 整理エレコム(1件のレビュー)
849税込934
1冊(10シート)
当日出荷
キレイにはがしてキレイに貼り替え!ファイルを再利用できる背ラベル(ファイル用)。
ホワイトセット内容ラベル×10、テストプリント用紙×1タイプ角丸(R=1.5mm)用紙マルチプリント紙坪量(g/m2)143対応インク表面:染料・顔料
Fittings 内ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings 内ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品)アソー
3,398税込3,738
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類PT最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
二重天井用金具(野ぶち受け材) ネグロス電工二重天井用金具(野ぶち受け材)ネグロス電工(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(10本)
当日出荷から4日以内出荷
蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
T形フレックスレンチ(ボール式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形フレックスレンチ(ボール式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状ソケット部6角形状
異径内ネジチーズ アソー異径内ネジチーズアソー(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズ違いの内ネジチーズです。 三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。
材質黄銅(C3771BD)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
プッシュインPlus端子台ソケット omron(オムロン)プッシュインPlus端子台ソケットomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,088税込1,197
1個
当日出荷
種類表面接続ソケット取付方式DINレール取付、ねじ締め取付共用端子形状プッシュインPlus端子
ジェットブラックヤスリ エンジニアジェットブラックヤスリエンジニア
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から6日以内出荷
切れ味キープで作業効率アップ!錆びにくい特殊なブラック仕上げ! 鋭い切れ味の切削力!特殊黒染めで圧倒的な防錆力! 電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上、抜群の切れ味です。
材質高炭素鋼
PF管片サドル ナイロンタイプ 未来工業PF管片サドル ナイロンタイプ未来工業
3,298税込3,628
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
T形フレックスレンチ(角駒式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形フレックスレンチ(角駒式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状ソケット部6角形状
スタッドレベリングフット ナベヤスタッドレベリングフットナベヤ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から11日以内出荷
寸法F(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
アメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ NPTF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ NPTFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用) TACT(タクト)タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用)TACT(タクト)
12,980税込14,278
1箱(5枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石! ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。 従来タイプより被削材に巾広くあたる。 低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。 二次バリの発生なし。 被削材に極度な喰い込みなし。 面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。
用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など厚さ(mm)6タイプステンレス用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(mm)100
ワイド21埋込充電用USBコン2ポート 18W USB-A・C 扉付 コンセント付 Panasonic(パナソニック)ワイド21埋込充電用USBコン2ポート 18W USB-A・C 扉付 コンセント付Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
種類埋込コンセント形状平刃タイプホワイトコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
ワイド21埋込充電用USBコン2ポート Panasonic(パナソニック)ワイド21埋込充電用USBコン2ポートPanasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
ホワイト種類埋込コンセント
一般リレー omron(オムロン)一般リレーomron(オムロン)
939税込1,033
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
8,998税込9,898
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
パイプジョイント(両締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズ エスコパイプジョイント(両締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):780●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用●平面用アズワン品番65-9319-64
軸付砥石 ムラキ軸付砥石ムラキ
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
集積ステーション ジャンボメッシュSTFシリーズ カイスイマレン集積ステーション ジャンボメッシュSTFシリーズカイスイマレン
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
簡単なレバー操作で折り畳み収納が可能。 使用しないときは折りたたむことが出来ます。 ゴミ収集時以外は折りたたんで収納できるため、狭い道路に設置しても大丈夫です。 転倒防止用のベース板が付いてます。アンカーボルト用の口径12mmの穴があけてあります。 ゴミ箱 屋外 大型ゴミ箱 折り畳み式 自治会 町内会 ごみ集積所 ゴミステーション ダストボックス カラス対策 メッシュ
用途ゴミの集積材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)口径(Φmm)12(アンカー固定用の穴があります。)