カテゴリ
- 切削工具(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 電気材料(8)
- 機構部品(6)
- 制御機器(5)
- 物流用品(4)
- 建築金物(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車補修部品(2)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(12)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- プロトティップ(5)
- 三菱マテリアル(3)
- ユニックス[建築金物](3)
- 昭和コーポレーション(3)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- TDT(田野井)(2)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ナベヤ(2)
- 前澤化成工業(2)
- トーフレ(2)
- 東京発条製作所(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- MICROCHIP(2)
- 日本ブレード(2)
- 岩田製作所(1)
- 京セラ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tf-150」の検索結果

線名札専用結束バンド
ユーボン(2件のレビュー)¥689税込¥7581袋(50本)当日出荷TF-150は、線名札専用の結束バンド用途TF150は、タグやラベルなどに札をきちんと固定するフックが付いていますので、札の裏表をキープできます。長さ(mm)150寸法(mm)(ビーズ径)1.8
ディスプレイスタンド用フック
TRUSCO(7件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷3種類の長さを取り揃えています。適合機種PB-1、PB-2材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げタイプフック最大積載量(kg)0.5フック径(mm)4
コスモシリーズ 埋込ダブルコンセント(金属枠付)
Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷種別金属枠形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15![樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727214-230530-04.jpg)
樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター
ユニックス[建築金物](3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷TF-A-KRPはKRPシリーズBWタイプ専用のエアフィルターです。 花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。 (社)新都市ハウジング協会推奨品です。材質PP 樹脂捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
コスモシリーズワイド21 埋込ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(10個)当日出荷金属枠付。15A-125V AC。色ホワイト種類埋込ダブルコンセントコンセント個数2結線方式ねじなし端子式(電線差し込み方式)
リボキャスター(重荷重用) 固定車
カツヤマキカイ(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から6日以内出荷耐荷重が鋳物の4~5倍ある。 荷重分布が良く、ガタ、ゆるみも少ないので、静かに、衝撃にも強く走行ができる。 破損、故障の心配がなく、ランニングコストが安い。 旋回がスムーズで運搬車の操作がしやすい。 重荷重用で、始動、走行抵抗が小さく非常に軽く動く。用途手押台車用材質アルミ製ホイル重荷重用ウレタン車輪(ボールベアリング入)形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)44金具鋼板製重荷重用固定金具ストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60ボス幅B(mm)63偏心E(mm)-取付座厚さt(mm)9取付穴径d2(mm)14取付座T1×T2(mm)150×90特性静音、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
コスモシリーズ 埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプタイプ絶縁枠種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15![TF-A-PRP 静電フィルター(花粉/PM2.5対策) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727196-210827-02.jpg)
TF-A-PRP 静電フィルター(花粉/PM2.5対策)
ユニックス[建築金物](1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷TF-A-PRPはPRPシリーズAWタイプ専用のエアフィルターです。 フィルターのみの単体販売のため、同タイプと組み合わせてご注文ください。 花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。 トレフィンは6ヵ月ごとに交換してください。材質PP 樹脂捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1![静電フィルター(花粉/PM2.5対策) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727239-210827-02.jpg)
静電フィルター(花粉/PM2.5対策)
ユニックス[建築金物]¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷から4日以内出荷TF-A-PG/PFはPRF-AWタイプ、PRG-AWタイプを除くフラットカバー製品(PDF/PRF/PKF/PCF)、ガラリカバー製品(PDG/PRG/PKG/PCG)に取り付けられます。 トレフィンは6 ヵ月ごとに交換してください。材質PP 樹脂捕集効率(%)約90(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約40%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
鋼管用くい込み継手
世光ハイテック¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から3日以内出荷一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
フロントホースキット
SWAGE-LINE¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
T字足プレス1つ穴
昭和コーポレーション¥189~税込¥208~1個4日以内出荷長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。用途立バンド用の取付足材質ユニクロメッキ板厚t(mm)1.6
コスモシリーズワイド21 ダブルコンセント 絶縁枠付 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781箱(10個)翌々日出荷コスモシリーズワイド21仕様絶縁枠付色ホワイト種類埋込ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
ステンレスT字足プレス1つ穴
昭和コーポレーション¥649~税込¥714~1個4日以内出荷長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。用途立バンド用の取付足材質SUS304板厚t(mm)1.5
ドブメッキT字足プレス1つ穴
昭和コーポレーション¥569~税込¥626~1個4日以内出荷長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。用途立バンド用の取付足材質ドブメッキ板厚t(mm)1.6
ダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュ
インターナショナルダイヤ¥8,998~税込¥9,898~1本9日以内出荷従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。食いつきの良い当たりが柔らかなボンドは、被削材との感覚が指先に伝わりやすい設計です。チッピング、バリ除去、及び繊細なホーニングの寸法出しにも思い通りに使いこなせます。用途主な加工対象は超硬、ハイス鋼等。エンドミル、ドリルなどのホーニング、ノーズアール加工、切削工具刃先処理。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤レジンボンド
ロングシャンクアメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ LS-NPTF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥25,980~税込¥28,578~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
無垢の木の収納 オーク無垢材 棚板
ウッドワン¥12,980~税込¥14,278~1枚4日以内出荷から11日以内出荷力強い木目が特徴のオークは、板目に取れば色深い波線形の木目、柾目に取ると一転して穏やかで優しい木目が現れます。また独特の【虎斑】と呼ばれる斑点模様も楽しめます。材質オーク無垢材
埋込ダブルコンセント(金属枠付き)
Panasonic(パナソニック)¥5,298税込¥5,8281箱(10個)6日以内出荷パナソニックコスモシリーズワイド21埋込ダブルコンセント(金属枠付き)です。同シリーズのプレートや取付枠と組み合わせて使用します。形状平刃タイプ色ベージュタイプ金属枠種類埋込コンセント極数2Pシリーズコスモシリーズワイド21定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15端子ねじなし端子付き(電線差し込み式)
Microchip ATF15xx CPLD ファミリ
MICROCHIP¥869税込¥9561個7日以内出荷仕様ファミリー名:ATF1504AS 、 マクロセル数:64 、 ユーザI/O数:68 、 ロジックブロック/エレメント数:3 、 インシステムプログラミング:インシステム 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:44 、 伝播遅延:10ns 、 個別アウトプットイネーブルコントロール:あり 、 寸法:10.1 x 10.1 x 1.05mm 、 高さ:1.05mm 、 長さ:10.1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 複合プログラム可能ロジックデバイスRoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね
東京発条製作所(26件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ
大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から6日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
M5Stack CoreS3 ESP32S3 IoT開発キット
M5Stack¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ESP32-S3を搭載した第3世代のM5Stack開発キット Wi-Fi機能を持ち、240MHzで動作するデュアルコアXtensa LX7プロセッサのESP32-S3を搭載。 メモリは16MB FLASHと8MB PSRAMを搭載。 2.0インチの静電容量式タッチIPSスクリーンを搭載し、高強度のガラス素材を採用。 30万画素カメラGC0308がスクリーンの下部に組み込まれており、近接センサLTR-553ALS-WAが付属。 電源部にはAXP2101電源管理コアチップと4ウェイパワーフロー制御ループを採用し、全体的な低消費電力設計を採用。 6軸姿勢センサBMI270と磁力計BMM150を搭載。 TFカード(microSD)カードスロットを搭載。 RTCチップBM8563により、正確なタイミングとスリープタイマウェイクアップ機能を提供。 音声出力は、16ビットI2SパワーアンプAW88298を採用し、1Wスピーカーを内蔵。 サウンド入力には、オーディオデコードチップES7210とデュアルマイク入力を採用。 本体の側面には、電源ボタンと再起動(RST)ボタン。リセットボタンを長押しすると、プログラムダウンロードモードに入る。 DINレール、壁、ネジの固定に便利なDinBaseベースが付属。 外部DC12Vまたは内部500mAhリチウム電池から電力を供給可能。仕様【SoC/周辺回路部】[ESP32-S3]デュアルコア Xtensa LX7(最高240MHz駆動)、2.4GHz Wi-Fi(アンテナはケース内に内蔵)、フラッシュメモリ:16MB、PSRAM(疑似SRAM):8MB、RTC(リアルタイムクロック):BM8563セット内容M5Stack Core S3本体、M5Stack DIN Base、六角レンチ、取り付け用ブラケット 一式電源[パワーマネジメントIC(AXP2101)による制御]3.7V/500mAh内蔵バッテリー、USBによる給電:5V、DCジャック:9~24V、[パワースイッチ]センサー6軸IMU(3軸加速度計+3軸ジャイロスコープ)、3軸地磁気センサ、照度・近接センサ(LTR-553A)インターフェースUSB Type-Cポート:OTG/CDCサポート ×1、M5バス ×1、Groveポート(各1× I2C、GPIO、UART) ×3、microSDカード(TFカード)スロット ×1、プッシュスイッチ ×2ディスプレイ2.0インチIPS液晶(解像度:320×240)、マルチタッチ対応静電容量式タッチパネル、30万画素カメラ(CG0308)ケース外形寸法:54×54×31mm、DINレールへのマウント、壁掛に対応オーディオ16ビットI2Sオーディオアンプ、スピーカー(1W) ×1、マイクロフォン ×2








![樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727214-230530-04.jpg)



![TF-A-PRP 静電フィルター(花粉/PM2.5対策) ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727196-210827-02.jpg)


![静電フィルター(花粉/PM2.5対策) ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727239-210827-02.jpg)