カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,294)
  • 自動車純正部品(223)
  • 物流用品(89)
  • 科学研究・開発用品(74)
  • FA担当者のオススメ新商品(69)
  • 切削工具(67)
  • 制御機器(60)
  • メカニカル部品(54)
  • 油圧機器・油圧ホース(49)
  • 電気材料(34)
  • 機構部品(34)
  • バイク純正部品(32)
  • 自動車補修部品(32)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 研磨材(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 溶接用品(17)
  • 測定用品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • バイク部品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 防災用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • オフィス家具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 電動工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)

「tf-5」の検索結果

3,261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロート式スチームトラップ TF-5 ヨシタケ

    フロート式スチームトラップ TF-5

    ヨシタケ
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    暖房・給湯設備用。 主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管された状態でメンテナンス可能。 ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 システムに合わせ2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)。
    材質(本体)ねずみ鋳鉄種類スチームトラップ形式フロート式接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
  • フロート式スチームトラップ TF-5S ヨシタケ

    フロート式スチームトラップ TF-5S

    ヨシタケ
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    暖房・給湯設備用。 主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能。 ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 インライン配管タイプ。
    質量(kg)4.4材質(本体)ねずみ鋳鉄種類スチームトラップ形式フロート式寸法L(mm)127寸法H(mm)140接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
  • PU手袋 TF005 プロフィスト21(王子ゴム)

    PU手袋 TF005

    プロフィスト21(王子ゴム)(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    人工皮革使用で、摩耗に強く何回も洗濯可能です。 指先、手の平部分にPU(ポリウレタン)で、補強してあり滑りづらくなっています。 3Lまであり、手の大きい方に対応。
  • スナップフック スチール モノタロウ

    スナップフック スチール

    モノタロウ(32件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    スチール製のスナップフックです。
    用途ジョイント金具として材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ処理種類スナップフック
  • スペーサー (TF05) MAZDA(マツダ)

    スペーサー (TF05)

    MAZDA(マツダ)
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
  • シャフト プロペラ (TF05) MAZDA(マツダ)

    シャフト プロペラ (TF05)

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • ベルトV (TF05) MAZDA(マツダ)

    ベルトV (TF05)

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • FEPチューブTF 7.94X5.90mm 半透明 TF5/16-Nシリーズ 潤工社

    FEPチューブTF 7.94X5.90mm 半透明 TF5/16-Nシリーズ

    潤工社
    16,980税込18,678
    1巻
    7日以内出荷
    。耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度は FEP : -65~+200℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
    仕様●色:半透明●内径(mm):5.9●外径(mm):7.94●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):40●使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):4.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~200℃●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(FEP)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2869アズワン品番67-2253-78
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • ディスプレイスタンド用フック TRUSCO

    ディスプレイスタンド用フック

    TRUSCO(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    3種類の長さを取り揃えています。
    適合機種PB-1、PB-2材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げタイプフック最大積載量(kg)0.5フック径(mm)4
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(26件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 爪付きヒューズ オーム電機

    爪付きヒューズ

    オーム電機(12件のレビュー)
    229税込252
    1袋(3個)
    当日出荷
    仕様溶断特性B種定格電圧(V)250
  • キャブタイヤ丸形コード JAPPY

    キャブタイヤ丸形コード

    JAPPY(21件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から29日以内出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
    規格/略称VCTFシース色最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
  • 投光器 二芯 タイカツ

    投光器 二芯

    タイカツ(21件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
    付属品電球 1個定格電圧(V)100芯数2電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋外用電球の種類レフ球
  • シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(53件のレビュー)
    259税込285
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングレス抜取工具 アキュレイト

    タングレス抜取工具

    アキュレイト(4件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インサートを抜き取るのに必要な工具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タックフィット 北川工業

    タックフィット

    北川工業
    2,298税込2,528
    1セット(4個)
    当日出荷
    貼ってはがせる、水洗いして繰り返し使える、畳にも使用可能です。
    用途花瓶や陶磁器、美術品などの転倒防止に役立ちます。材質スチレン系ポリマー
  • トラフィックライト・インジケーター ミクロン

    トラフィックライト・インジケーター

    ミクロン
    3,598税込3,958
    1ケース(10枚)
    当日出荷
    ひと目で状況把握!
    用途機械、設備の温度管理。 ブスバー。パイプライン。ベアリング。仕様可逆性寸法(幅W×高さH)(mm)48×52測定方式可逆性表示1点表示精度(℃)±1変色温度(℃)50以下(緑)、50~70(黄)、70以上(赤)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレートフック ステンレス製 TRUSCO

    プレートフック ステンレス製

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
    用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)
  • ループロック サトーゴーセー

    ループロック

    サトーゴーセー
    7,498税込8,248
    1箱(5000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ポリプロピレン製より丈夫なナイロン66製のリング状の結束具です。
    用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などの値札・タグ付けやサンダル等のペア商品の結束、商品の吊り下げ用途にご利用いただけます。材質ナイロン66
  • 三角フラスコ用ブラシ 野宮産業

    三角フラスコ用ブラシ

    野宮産業
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
    毛材馬毛適合器具三角フラスコ
  • LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスター

    LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式

    ユーエイキャスター(15件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • チューブフロート 三商

    チューブフロート

    三商
    549税込604
    1セット(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。
    材質LDPE発泡体耐熱温度(℃)+80
  • つづりひも(ウルシ先) PLUS(プラス)[文具]

    つづりひも(ウルシ先)

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    589税込648
    1パック(100本)
    当日出荷
    オフィスで大活躍、かさばる帳簿や書類を束ねるために使う「つづりひも」。結びをほどけば何度でも使えるので、後から書類を追加することもできます。書類の大量保管や書類整理など、書類をとじる時に便利です。
    長さ(mm)450先端形状ウルシ先
  • 実験容器用洗浄ブラシ アズワン

    実験容器用洗浄ブラシ

    アズワン
    1,150税込1,265
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
  • 吊りフック ステンレス製 TRUSCO

    吊りフック ステンレス製

    TRUSCO
    559税込615
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので耐食性に優れています。
    用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品カットアンカー材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊材質(カットアンカー)
  • フェライト磁石(丸型) TRUSCO

    フェライト磁石(丸型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    129税込142
    1個ほか
    当日出荷
    保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
    用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石
  • フラッグ・ハンドル BONDHUS

    フラッグ・ハンドル

    BONDHUS
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。質量(g)23軸長(mm)39表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地端子台 篠原電機

    接地端子台

    篠原電機(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    可動バーを開放することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 極を短絡することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 可動バーを二段に配置したタイプ(AT-200W)もございますので、条件に応じてご使用いただけます。 ベース部は黒色と緑色のタイプがございます。
    用途電気機器、電路等の接地抵抗の測定にご使用ください。 また、接地端子盤にもご使用いただけます。材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応
  • MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC

    MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

    SMC(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • 被覆熱電対 林電工

    被覆熱電対

    林電工
    3,098税込3,408
    1本
    翌々日出荷から27日以内出荷
    応答速度が非常に速い為、高速応答を求められる場合に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗浄ブラシ アズワン

    洗浄ブラシ

    アズワン
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 投光器 三芯 タイカツ

    投光器 三芯

    タイカツ(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
    定格電圧(V)110芯数3電源タイプ電源コード式耐水性防雨・防滴タイプ使用場所屋外用電球の種類レフ球特殊用途防雨防滴
  • 音叉 KC

    音叉

    KC(2件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    KC 音叉 ラ音 音叉の柄の部分をつまみ、先端を軽く打って振動させます。 振動しているうちに柄の先をギターのトップ(表板)等の硬い物や耳元に近づけることで音が聞こえます。 音叉の発する音はA音となるので、ギターの5弦の開放弦(A音)と同じ音になります。 音叉のA音は5弦の開放音(A音)よりも2オクターブ高いので、5弦5フレットのハーモニクスで合わせる必要があります。 慣れるまでは難しいものの、音叉を使ったチューニングは耳のトレーニングにもなりますし、近年では癒しのアイテムとしても人気があります。 A(ラ)=440は1939年にロンドンで行われた国際会議できめられ、その後1953年には国際基準となり現在(2013年)まで変更されてません。(通常"A=440 Hz"か"A440"と記されます) ただ、A=442またはそれ以上のピッチで合わせるオーケストラやブラスバンドも多数存在しており、特にA=442もクラシックでは標準化されてます。 テレビやラジオ、117などの時報は440Hzの音が3回鳴り最後に880Hz(440Hzより1オクターブ高い音)が鳴ります。
  • カルテホルダーA4 ダブル タテ型 ファスナー付 ハピラ

    カルテホルダーA4 ダブル タテ型 ファスナー付

    ハピラ
    6,598税込7,258
    1袋(50枚)
    当日出荷
    カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。
    仕様カード用スリット付、ファスナー用スリット(1ヶ所)材質ポリプロピレンサイズA4最大開き(mm)460寸法(縦×横)(mm)315×230シート厚さ(mm)0.2マチ(mm)7アズワン品番65-0371-75グリーン購入法適合見出し紙寸法(mm)108×18
  • タックフィット 電子レンジ・オーブンレンジ用 北川工業

    タックフィット 電子レンジ・オーブンレンジ用

    北川工業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(4個)
    当日出荷
    電子レンジ・オーブンレンジの脚に貼り付けるだけで転倒・落下軽減防止効果が得られます。 「タックフィット」+受け皿+「タックフィット」サンドイッチ構造で振動を吸収し、強力に固定します。 自己粘着性の為、はがした跡も粘着残りがありません。 粘着部分が汚れても、中性洗剤や水で洗ってよく乾かせば、繰り返し使用できます。
    用途電子レンジ/プリンター/家具の脚種別耐震マット材質本体:ポリプロピレン、粘着部:スチレン系ポリマーブラック耐荷重(kg)20(目安)サイズ(mm)55×13×55
  • カーブサンダー用ホイール オフィスマイン

    カーブサンダー用ホイール

    オフィスマイン
    7,498税込8,248
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    穴径(mm)12.7
  • フレミラーシート 帯電防止防炎透明 イノベックス(旧日本ウェーブロック)

    フレミラーシート 帯電防止防炎透明

    イノベックス(旧日本ウェーブロック)
    61,980税込68,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般工場内間仕切りカーテン・クリーンブース・クリーンルーム形状ビニールカーテン幅(mm)1370透明(青味)機能帯電防止・防炎
  • SSTF 304 ソケット PT×PF 井筒製作所

    SSTF 304 ソケット PT×PF

    井筒製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
...