カテゴリ

  • 物流用品(57)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • メカニカル部品(14)
  • 機構部品(11)
  • 切削工具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 制御機器(7)
  • 測定用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tf-50」の検索結果

177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フック TF50C LAMP(スガツネ工業)

    フック TF50C

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。蓋やコーナーでの締結が可能です。
    適合(ファスナー)TF701、TF701S材質質量(g)16仕上クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(53件のレビュー)
    259税込285
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスプレイスタンド用フック TRUSCO

    ディスプレイスタンド用フック

    TRUSCO(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    3種類の長さを取り揃えています。
    適合機種PB-1、PB-2材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げタイプフック最大積載量(kg)0.5フック径(mm)4
  • フックTF50C型、TF10C型 LAMP(スガツネ工業)

    フックTF50C型、TF10C型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 爪付きヒューズ オーム電機

    爪付きヒューズ

    オーム電機(12件のレビュー)
    229税込252
    1袋(3個)
    当日出荷
    仕様溶断特性B種定格電圧(V)250
  • 投光器 二芯 タイカツ

    投光器 二芯

    タイカツ(21件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
    付属品電球 1個定格電圧(V)100芯数2電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋外用電球の種類レフ球
  • タックフィット 北川工業

    タックフィット

    北川工業
    2,298税込2,528
    1セット(4個)
    当日出荷
    貼ってはがせる、水洗いして繰り返し使える、畳にも使用可能です。
    用途花瓶や陶磁器、美術品などの転倒防止に役立ちます。材質スチレン系ポリマー
  • トラフィックライト・インジケーター ミクロン

    トラフィックライト・インジケーター

    ミクロン
    3,598税込3,958
    1ケース(10枚)
    当日出荷
    ひと目で状況把握!
    用途機械、設備の温度管理。 ブスバー。パイプライン。ベアリング。仕様可逆性寸法(幅W×高さH)(mm)48×52測定方式可逆性表示1点表示精度(℃)±1変色温度(℃)50以下(緑)、50~70(黄)、70以上(赤)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三角フラスコ用ブラシ 野宮産業

    三角フラスコ用ブラシ

    野宮産業
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
    毛材馬毛適合器具三角フラスコ
  • チューブフロート 三商

    チューブフロート

    三商
    549税込604
    1セット(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。
    材質LDPE発泡体耐熱温度(℃)+80
  • LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスター

    LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式

    ユーエイキャスター(15件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • つづりひも(ウルシ先) PLUS(プラス)[文具]

    つづりひも(ウルシ先)

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    589税込648
    1パック(100本)
    当日出荷
    オフィスで大活躍、かさばる帳簿や書類を束ねるために使う「つづりひも」。結びをほどけば何度でも使えるので、後から書類を追加することもできます。書類の大量保管や書類整理など、書類をとじる時に便利です。
    長さ(mm)450先端形状ウルシ先
  • 接地端子台 篠原電機

    接地端子台

    篠原電機(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    可動バーを開放することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 極を短絡することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 可動バーを二段に配置したタイプ(AT-200W)もございますので、条件に応じてご使用いただけます。 ベース部は黒色と緑色のタイプがございます。
    用途電気機器、電路等の接地抵抗の測定にご使用ください。 また、接地端子盤にもご使用いただけます。材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライト磁石(丸型) TRUSCO

    フェライト磁石(丸型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1個ほか
    当日出荷
    保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
    用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石
  • 投光器 三芯 タイカツ

    投光器 三芯

    タイカツ(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
    定格電圧(V)110芯数3電源タイプ電源コード式耐水性防雨・防滴タイプ使用場所屋外用電球の種類レフ球特殊用途防雨防滴
  • 洗浄ブラシ アズワン

    洗浄ブラシ

    アズワン
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(26件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 音叉 KC

    音叉

    KC(2件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    KC 音叉 ラ音 音叉の柄の部分をつまみ、先端を軽く打って振動させます。 振動しているうちに柄の先をギターのトップ(表板)等の硬い物や耳元に近づけることで音が聞こえます。 音叉の発する音はA音となるので、ギターの5弦の開放弦(A音)と同じ音になります。 音叉のA音は5弦の開放音(A音)よりも2オクターブ高いので、5弦5フレットのハーモニクスで合わせる必要があります。 慣れるまでは難しいものの、音叉を使ったチューニングは耳のトレーニングにもなりますし、近年では癒しのアイテムとしても人気があります。 A(ラ)=440は1939年にロンドンで行われた国際会議できめられ、その後1953年には国際基準となり現在(2013年)まで変更されてません。(通常"A=440 Hz"か"A440"と記されます) ただ、A=442またはそれ以上のピッチで合わせるオーケストラやブラスバンドも多数存在しており、特にA=442もクラシックでは標準化されてます。 テレビやラジオ、117などの時報は440Hzの音が3回鳴り最後に880Hz(440Hzより1オクターブ高い音)が鳴ります。
  • カルテホルダーA4 ダブル タテ型 ファスナー付 ハピラ

    カルテホルダーA4 ダブル タテ型 ファスナー付

    ハピラ
    6,598税込7,258
    1袋(50枚)
    当日出荷
    カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。
    仕様カード用スリット付、ファスナー用スリット(1ヶ所)材質ポリプロピレンサイズA4最大開き(mm)460寸法(縦×横)(mm)315×230シート厚さ(mm)0.2マチ(mm)7アズワン品番65-0371-75グリーン購入法適合見出し紙寸法(mm)108×18
  • ケニスズーム式実体顕微鏡 ケニス

    ケニスズーム式実体顕微鏡

    ケニス
    88,980税込97,878
    1個
    翌日出荷
    検鏡作業に適した幅広いフラットベースを採用した実体顕微鏡です。 ズーム倍率が8~50倍と、低倍から高倍まで幅広い倍率で観察することができます。 TF50F-TPは記録観察に便利な三眼タイプで、カメラなどで顕微鏡画像を撮影することができます。
    仕様【鏡筒形式】45°傾斜鏡筒/360°回転/眼幅調節/視度調節可能質量(kg)約5総合倍率8~50×作動距離(mm)100接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組)、視野数22対物レンズ0.8~5.0×ステージ寸法(mm)320×260焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
  • SSTF 304 ソケット PT×PF 井筒製作所

    SSTF 304 ソケット PT×PF

    井筒製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
  • LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付

    ユーエイキャスター(7件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 電磁波シールド結束チューブ ホックタイプ TRUSCO

    電磁波シールド結束チューブ ホックタイプ

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    厚さ(mm)0.25シルバー/ブラック長さ(m)5使用温度範囲(℃)-15~60
  • HTLP・UX継手 10K フランジ セキスイ

    HTLP・UX継手 10K フランジ

    セキスイ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鋳鉄形状フランジクラス10K呼び圧力10K
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • CTFシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    CTFシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • ケニスズーム式実体顕微鏡 ケニス

    ケニスズーム式実体顕微鏡

    ケニス
    129,800税込142,780
    1台(1台)
    翌日出荷
    ズーム変倍ツマミで簡単に8~50倍まで拡大できます。落射・透過照明ともに調光装置付のLED光源を採用。熱に弱い試料・生物の観察にも安心です。
    付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×)仕様ステージ:アクリル板(白・黒 各1枚) 透明ガラス質量(kg)約6タイプ三眼総合倍率8~50×大きさ約300×360×400mm作動距離(mm)100照明装置落射・透過照明(LED光源) 同時点灯可 調光装置付接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 視野数:22対物レンズ0.8~5.0×(ズーム比:6.25)鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル
  • KTF・KTR セブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KTF・KTR セブンロブノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形
  • トルクフィット BIG DAISHOWA

    トルクフィット

    BIG DAISHOWA
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)8電源(V)100~240トルク設定範囲(N・m)4~80
  • トルクリミッタ 三共製作所

    トルクリミッタ

    三共製作所
    579,800税込637,780
    1台
    当日出荷から58日以内出荷
  • ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    399税込439
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
    用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-2740材質本体:鉄、ゴム形状自在車車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21取付高(mm)70金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーあり許容荷重(daN[kgf])40[40.8]取付高H(mm)70偏心E(mm)21軸長L(mm)38許容荷重(daN)40旋回半径R(mm)50パイプ径d(Φmm)22車輪径D(Φmm)50適合パイプ外径(Φmm)22
  • 双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付

    東海キャスター(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • ドブメッキT字足プレス1つ穴 昭和コーポレーション

    ドブメッキT字足プレス1つ穴

    昭和コーポレーション
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
    用途立バンド用の取付足材質ドブメッキ板厚t(mm)1.6
  • 双輪キャスター TF型 プレート式 角座 東海キャスター

    双輪キャスター TF型 プレート式 角座

    東海キャスター
    749税込824
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • フロントホースキット SWAGE-LINE

    フロントホースキット

    SWAGE-LINE
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 50径 ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 50径 ナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    819税込901
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • T字足プレス1つ穴 昭和コーポレーション

    T字足プレス1つ穴

    昭和コーポレーション
    80税込88
    1個
    4日以内出荷
    長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
    用途立バンド用の取付足材質ユニクロメッキ板厚t(mm)1.6
  • 長柄ダスター 明治機械製作所

    長柄ダスター

    明治機械製作所
    4,598税込5,058
    1丁
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応