カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,486)
  • 物流用品(83)
  • 自動車純正部品(78)
  • FA担当者のオススメ新商品(76)
  • 科学研究・開発用品(61)
  • 機構部品(54)
  • 油圧機器・油圧ホース(50)
  • メカニカル部品(30)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 電動工具(15)
  • 制御機器(13)
  • 切削工具(11)
  • 電気材料(9)
  • 測定用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • トラック純正部品(7)
  • 事務用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)

「tf-50」の検索結果

2,974件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンテナーTF-50 サンコー(三甲)

    サンテナーTF-50

    サンコー(三甲)
    4,498税込4,948
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別SKTF50YE材質PE有効内寸(mm)476×320×290外寸(mm)518×362×308内寸(mm)487×328×300フタなし底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])19.12(1950)コンテナ種類メッシュ
  • 【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-50A テクノフレックス

    【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-50A

    テクノフレックス
    7,905税込8,696
    1本
    4日以内出荷
    お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
    用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS長さ(mm)300~5000常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS10KFの場合)金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB50A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 50A、袋ナット+アダプターオスSS50A、袋ナット+アダプターオスSUS50A、袋ナット+アダプターメスSS50A、袋ナット+アダプターメスSUS50A、固定ニップルSS50A、固定ニップルSUS50A、10KルーズフランジSS50A、5KルーズフランジSS50A、10KルーズフランジSUS50A、5KルーズフランジSUS50A、10K固定/ルーズフランジSS50A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS50A最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)口径50ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • ベアリング (TF50) MAZDA(マツダ)

    ベアリング (TF50)

    MAZDA(マツダ)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF50-50 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF50-50

    東京発条製作所
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)78.44自由長(mm)50外径(mm)50内径(mm)27.5ばねの種類強力ばね
  • クリップ (TF50) MAZDA(マツダ)

    クリップ (TF50)

    MAZDA(マツダ)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
  • リングO (TF50) MAZDA(マツダ)

    リングO (TF50)

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット コントロール (TF50) MAZDA(マツダ)

    ユニット コントロール (TF50)

    MAZDA(マツダ)
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
  • マニホールド インレット (TF50) MAZDA(マツダ)

    マニホールド インレット (TF50)

    MAZDA(マツダ)
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷
  • ピストン セット (TF50) MAZDA(マツダ)

    ピストン セット (TF50)

    MAZDA(マツダ)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
  • フック TF50C LAMP(スガツネ工業)

    フック TF50C

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。蓋やコーナーでの締結が可能です。
    適合(ファスナー)TF701、TF701S材質質量(g)16仕上クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースエアー (TF50) MAZDA(マツダ)

    ホースエアー (TF50)

    MAZDA(マツダ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF50-70 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF50-70

    東京発条製作所
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)56.03自由長(mm)70外径(mm)50内径(mm)27.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF50-80 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF50-80

    東京発条製作所
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)49.03自由長(mm)80外径(mm)50内径(mm)27.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF50-60 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF50-60

    東京発条製作所
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)65.37自由長(mm)60外径(mm)50内径(mm)27.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF50-300 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF50-300

    東京発条製作所
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)13.07自由長(mm)300外径(mm)50内径(mm)27.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF50-200 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF50-200

    東京発条製作所
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)19.61自由長(mm)200外径(mm)50内径(mm)27.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF50-150 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF50-150

    東京発条製作所
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)26.15自由長(mm)150外径(mm)50内径(mm)27.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF50-350 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF50-350

    東京発条製作所
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)11.21自由長(mm)350外径(mm)50内径(mm)27.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF50-55 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF50-55

    東京発条製作所
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)71.31自由長(mm)55外径(mm)50内径(mm)27.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF50-125 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF50-125

    東京発条製作所
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)31.38自由長(mm)125外径(mm)50内径(mm)27.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF50-100 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF50-100

    東京発条製作所
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)39.22自由長(mm)100外径(mm)50内径(mm)27.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF50-250 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF50-250

    東京発条製作所
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)15.69自由長(mm)250外径(mm)50内径(mm)27.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF50-75 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF50-75

    東京発条製作所
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)52.3自由長(mm)75外径(mm)50内径(mm)27.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF50-90 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF50-90

    東京発条製作所
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)43.58自由長(mm)90外径(mm)50内径(mm)27.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF50-500 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF50-500

    東京発条製作所
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)7.84自由長(mm)500外径(mm)50内径(mm)27.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF50-450 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF50-450

    東京発条製作所
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)8.72自由長(mm)450外径(mm)50内径(mm)27.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF50-175 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF50-175

    東京発条製作所
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)22.41自由長(mm)175外径(mm)50内径(mm)27.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF50-400 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF50-400

    東京発条製作所
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)9.81自由長(mm)400外径(mm)50内径(mm)27.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF50-225 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF50-225

    東京発条製作所
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)17.43自由長(mm)225外径(mm)50内径(mm)27.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF50-275 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF50-275

    東京発条製作所
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)14.26自由長(mm)275外径(mm)50内径(mm)27.5ばねの種類強力ばね
  • Z Series(ZP2-TF50) SMC

    Z Series(ZP2-TF50)

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    9日以内出荷
    重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
    機構首振り真空取出方向
  • セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-TF-50B~) CKD

    セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-TF-50B~)

    CKD
    31,859税込35,045
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(53件のレビュー)
    259税込285
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • (TF50A)ベアリング,アウトプツト シヤフト,トランスフアー UDトラックス

    (TF50A)ベアリング,アウトプツト シヤフト,トランスフアー

    UDトラックス
    19,091税込21,000
    1個
    10日以内出荷
  • ディスプレイスタンド用フック TRUSCO

    ディスプレイスタンド用フック

    TRUSCO(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    3種類の長さを取り揃えています。
    適合機種PB-1、PB-2材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げタイプフック最大積載量(kg)0.5フック径(mm)4
  • フックTF50C型、TF10C型 LAMP(スガツネ工業)

    フックTF50C型、TF10C型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間穴式トラニオン形(SCA2-TF-50B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間穴式トラニオン形(SCA2-TF-50B~)

    CKD
    18,474税込20,321
    1個
    11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TF-50B~) CKD

    セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TF-50B~)

    CKD
    40,688税込44,757
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • (TF50A)ギヤ,デフ キヤリア,フロント,トランスフアー UDトラックス

    (TF50A)ギヤ,デフ キヤリア,フロント,トランスフアー

    UDトラックス
    16,020税込17,622
    1個
    10日以内出荷
  • (TF50A)ギヤ ピニオン,デフ キヤリア,トランスフアー UDトラックス

    (TF50A)ギヤ ピニオン,デフ キヤリア,トランスフアー

    UDトラックス
    8,585税込9,444
    1個
    10日以内出荷
...