カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「tf-810」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TF-810B用浮玉、支持棒セット INAX(LIXIL)

    TF-810B用浮玉、支持棒セット

    INAX(LIXIL)
    899税込989
    1セット
    6日以内出荷
    仕様横型ボールタップ用適合TF-810B、TF-510B
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(26件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • スミチューブF(Z) 1m品 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブF(Z) 1m品

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    3,398税込3,738
    1袋(10本)
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)100収縮率(%)内径/50(90℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、難燃性、絶縁
  • マルチ洗浄ハンドル INAX(LIXIL)

    マルチ洗浄ハンドル

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    1品番で、市場の8割以上のトイレタンクに対応できます。部品を組み合わせることにより、様々なタンクに取り付けられます。TF-810AJ-M、TF-814AJ-M、TF-870AJ-M、CF-117A後継品 品番確認・在庫管理の手間を削減。密結タンク、隅付タンク、平付タンクなど様々なタンクに対応でき、わずらわしいタンクの品番確認、下見の手間が省けます。 安心のINAX純正品
    仕様マルチ洗浄ハンドル
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • シートパッキン INAX(LIXIL)

    シートパッキン

    INAX(LIXIL)(6件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    適合TF-870B、DTF-870B、TF-810BU(1992年以降)、TF-881B
  • ダイヤフラムパッキン INAX(LIXIL)

    ダイヤフラムパッキン

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    適合TF-810BJ、TF-510BJ、TF-20B、TF-10B他
  • ボールタップ用ダイアフラムパッキン INAX(LIXIL)

    ボールタップ用ダイアフラムパッキン

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    699税込769
    1パック(2個)
    当日出荷
    仕様横型ボールタップ用適合TF-810BJ、TF-510BJ
  • ボールタップストレーナー INAX(LIXIL)

    ボールタップストレーナー

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    適合TF-810BU(1992年以前)、TF-810BZ(1992年以前)、TF-814BU(1992年以前)、TF-814BZ(1992年以前)
  • シートパッキン INAX(LIXIL)

    シートパッキン

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    499税込549
    1パック(2個)
    当日出荷
    仕様横型ボールタップ用適合TF-870B、TF-810BU、TF881B
  • ピストンコマパッキン INAX(LIXIL)

    ピストンコマパッキン

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    459税込505
    1パック(2個)
    当日出荷
    仕様横型ボールタップ用適合TF-810B、TF-510B
  • ボールタップストレーナー INAX(LIXIL)

    ボールタップストレーナー

    INAX(LIXIL)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    仕様横型ボールタップ用適合TF-810BU(1992年以前)
  • LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    85,980税込94,578
    1台
    4日以内出荷
    FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
    仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    98,980税込108,878
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
    仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型平均演色評価数(Ra)82保護等級IP65色温度(K)2700~6500使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth)リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光 100-1%・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • ボールタップ用浮球 INAX(LIXIL)

    ボールタップ用浮球

    INAX(LIXIL)
    829税込912
    1個
    5日以内出荷
  • ボールタップ用支持棒 INAX(LIXIL)

    ボールタップ用支持棒

    INAX(LIXIL)
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    仕様ナット付
  • ボールタップ用ピストン部 トイレ部品 INAX(LIXIL)

    ボールタップ用ピストン部 トイレ部品

    INAX(LIXIL)
    849税込934
    1個
    6日以内出荷
    適合品番TF-810B、TF-810BU(1992年以前)、TF-870BZ(1992年以前)
  • ストレーナ部 INAX(LIXIL)

    ストレーナ部

    INAX(LIXIL)
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    寸法A(mm)22適合品番CF-279(421)(470)B、CF-480B(N)L,R、DTF-814BZ、(D)TF-870B,N、OK-10,-11、TF-1810B(W)/色、TF-479(581)(585)(586)(592)B、TF-510(810)BU,Z,U、TF-514(814)BU,X,Z、TF-869(882)(883)(889)B(W)/色、TF-871(876)(892)B、TF-881(8859(886)B,W
  • 1/2”水栓用ドライバー式スピンドル部 INAX(LIXIL)

    1/2”水栓用ドライバー式スピンドル部

    INAX(LIXIL)
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    適合LF-3SE・TF-810EF・TF-870EFねじ【D】TW19山8、【E】W24山20寸法A(mm)34