カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(489)
  • 切削工具(113)
  • 制御機器(57)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 物流用品(18)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • オフィス家具(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 建築金物(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 防災用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 家電(3)
  • バイク部品(2)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tf-l」の検索結果

843件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサブラケット(光電センサ用)TF-LXタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(光電センサ用)TF-LXタイプ

    岩田製作所
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    タイプTF-LXタイプ適合センサオムロン:E3TRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパータックフィット 北川工業

    スーパータックフィット

    北川工業(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(2個)
    当日出荷
    地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。 対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。 TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。 TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
    用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
  • LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機

    LEDイーブライトスリム ライトバー

    オーム電機(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
    平均演色評価数(Ra)80使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
  • マグネット LEDイーブライトスリム/LEDエコスリム専用 オーム電機

    マグネット LEDイーブライトスリム/LEDエコスリム専用

    オーム電機
    669税込736
    1個
    当日出荷
    LEDイーブライトスリムまたはLEDエコスリムの固定用パーツに取り付けて使用します。 。 屋内専用。 ネジ、マグネット×各2個入
    電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 連結コード LEDイーブライトスリム専用 オーム電機

    連結コード LEDイーブライトスリム専用

    オーム電機(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    「LEDイーブライトスリム」専用の連結コード。 屋内専用
  • LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機

    LEDイーブライトスリム ライトバー

    オーム電機(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
    使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
  • ボールタップ INAX(LIXIL)

    ボールタップ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    給水方式横型(フレキホース)
  • アトファイン(TM)傷あとケアテープ ニチバン

    アトファイン(TM)傷あとケアテープ

    ニチバン(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    縦にも横にも伸びにくい素材ですので、傷跡への伸展刺激を軽減します。 高透湿性のアクリル系粘着剤により、汗をかいてもムレにくく肌にやさしい仕様です。 ウェーブ形状ではがれにくく、交換の手間が軽減できます。 ※抜糸後、もしくは抜糸がない場合は傷口が完全にふさがった傷跡にご使用いただけます。
    材質基材/ポリエステル織布、粘着剤/アクリル系
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
  • 蛍光灯飛散防止チューブ TRUSCO

    蛍光灯飛散防止チューブ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
    用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム長さ(mm)1172厚さ(mm)0.5透明
  • リゲッタ つかれどめインソール モチタフ リゲッタ

    リゲッタ つかれどめインソール モチタフ

    リゲッタ
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    リゲッタの "つかれどめインソール" にMochiTough -モチタフ-インソールが誕生!足裏にフィットして疲れにくい本来のつかれどめインソールの履き心地はそのままに、フィット感とクッション性が追加された男女兼用サイズ展開のフルインソールです。
    材質ポリエステル/ポリウレタン/EVAブラック
  • 強力ゲルフック タフコアラ JIT

    強力ゲルフック タフコアラ

    JIT
    799税込879
    1個
    当日出荷
    壁に釘や画びょうで穴を空けずにフックを取り付ける事が出来、外す時も設置面に傷をつけずにはがす事が出来ます。水洗いをすれば再利用も可能。
    材質粘着剤:PU、ゲルフィルム:PVC、フック:PC
  • タルフィック・L 八幡ねじ

    タルフィック・L

    八幡ねじ
    349税込384
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    本体の板厚が0.6mmのため軒桁に外壁材をそのまま張ることができます。 軒先から棟木に向かって、たる木の左側に接合する場合に使用します。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。 軽量のため現場作業が容易です。
    用途たる木と母屋棟木の接合に使用します。材質高耐食性溶融めっき鋼板構造材590N級
  • ワンタッチ式折りたたみ棚受け NewHikari

    ワンタッチ式折りたたみ棚受け

    NewHikari
    1,298税込1,428
    1パック(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチ式の折りたたみ棚受けです。レバー操作でカンタンに折りたたみできます。2本組なので安定した棚が作れます。
    付属品取付ねじ:鉄UCトラスタッピング 3.5×16(棚板側)/4×25(壁側)各6本材質仕上焼付け塗装
  • 防寒ベスト FEELESS TRUSCO

    防寒ベスト FEELESS

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1着
    当日出荷
    イノアックコーポレーション(株)製のFOLECを使用した今までにない薄く、軽い防寒ベストです。 肩部分と脇部分が伸縮するので動きやすい仕様になっています。 微細なセル構造のポリオレフィンフォーム(FOLEC)を使用、断熱性に優れるため高い保温効果が得られます。
    用途作業服の下に着用種別ベストブラック/ブルー機能防寒素材表地/裏地:ナイロン、詰め物:ポリプロピレンフォーム(FOLEC)、ポリエステル
  • 投光器用フード TRUSCO

    投光器用フード

    TRUSCO
    559税込615
    1個
    当日出荷
  • スマートフォン用/フレキシブル三脚 エレコム

    スマートフォン用/フレキシブル三脚

    エレコム(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。変形自在で設置場所を選ばない、フレキシブルタイプのスマートフォン用三脚。
    セット内容三脚、スマートフォンホルダー材質三脚:ABS・PA・TPR・PVC、スマートフォンホルダー:ABS・TPUブラック質量(g)三脚:約114 スマートフォンホルダー:約24対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×194※突起部、スマートフォンホルダー除く地上高さ(mm)約107~182
  • 導電性編組シールドチューブ TRUSCO

    導電性編組シールドチューブ

    TRUSCO
    749税込824
    1本
    当日出荷
    屈曲性に優れ、ノイズ対策に適したEMC対策品のシールドスリーブ・銅編組です。屈曲部・可動部のケーブルシールド・ノイズ対策に最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。耐熱糸のため、ハンダ付けも可能です。
    用途屈曲部・可動部のノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔グレー長さ(m)1使用温度範囲-50~150℃
  • 蛍光灯飛散防止チューブ 20形 TRUSCO

    蛍光灯飛散防止チューブ 20形

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
    用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。トラスコ品番488-6836材質チューブ/ポリカーボネート、キャップ/シリコンゴム長さ(mm)558厚さ(mm)0.5透明質量(g)45内径(Φmm)34適合種別20形外径(mm)35電球の種類蛍光灯
  • かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート セノハウス用材

    かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート

    セノハウス用材(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。 アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。 ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。 全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。 紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。 世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
    用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。 接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
  • 連結式大型作業台 WB フルセット手すり (手摺のみ) 長谷川工業

    連結式大型作業台 WB フルセット手すり (手摺のみ)

    長谷川工業
    119,800税込131,780
    1セット
    翌日出荷
    手すりをつけることによってさらに安全に昇降や、作業ができます。 左右共通なので使用用途にてどちらでも付けることができます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミタイプフルセット手摺手すり高さ(mm)1100
  • はしご滑り止め端具 FLW2.0 長谷川工業

    はしご滑り止め端具 FLW2.0

    長谷川工業
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    適合機種FLW材質樹脂タイプ左右共通
  • デジタルポジションインジケーター(4桁表示、オレンジ) ネオスター

    デジタルポジションインジケーター(4桁表示、オレンジ)

    ネオスター(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    送りネジの回転数からワークの移動距離をカウンター数字で表示する位置測定製品です。 工作機械(切断、包装、梱包機械等)の位置調整必要箇所に最適な製品です。 デジタル表示で、簡単に読み取りできます。 製造現場でのねじ機構装置の段取り変えの際に表示読み取りミスによる設定間違いを防止します。
    付属品両面テープ付スポンジマット1枚(取付の際のクッションとしてそのまま貼付けできます)寸法(mm)33×47×31オレンジ材質(本体)PA6(6ナイロン)質量(g)44表示桁数4(0000~9999)材質(スリーブ)快削鋼(SUM)三価ブラックメッキ
  • フレームレスガラス水槽セット ジェックス

    フレームレスガラス水槽セット

    ジェックス
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。
    付属品ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタタイプ水槽:フレームレスガラスフィルター循環装置:外掛式フィルタ
  • タルフィック BXカネシン

    タルフィック

    BXカネシン
    62税込68
    1個
    5日以内出荷
    屋根が風圧で吹き上げられないよう、母屋、桁に確実に接合するためにたる木の側面に緊結する金物です。右用・左用があり、たる木に対して左右どちらからでも施工できます。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板等をそのまま張ることができます。右用・左用があり、たる木に対して左右どちらからでも接合できるため、ケラバ側やたる木間距離が短い場合でも納まりよく施工可能です。軒先から棟木に向かって、たる木の左側に接合する場合はタルフィック・Lを、右側に接合する場合はタルフィック・Rを使用します。軽量なので現場作業が容易です。
    用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。付属品太めくぎ ZN40×4本規格高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 590N級
  • ケーブルハンガー(ループタイプ)(ボルトクリップ付) 未来工業

    ケーブルハンガー(ループタイプ)(ボルトクリップ付)

    未来工業
    5,398税込5,938
    1セット(20個)
    翌日出荷
    グレー適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル適合ボルト径3分ボルト許容静荷重(N[kgf])片側59(6)
  • Type-C - Lightning変換アダプタ エスエスエーサービス

    Type-C - Lightning変換アダプタ

    エスエスエーサービス(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    LightningケーブルをType-Cに変換する為のL型コネクタです。 本体に取り付けた際に邪魔になりません。 充電/転送に対応します。
    グレー端子USB Type-C(オス) - Lightning(L型 メス)
  • 蛍光灯飛散防止チューブ 40形スリム TRUSCO

    蛍光灯飛散防止チューブ 40形スリム

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
    用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。トラスコ品番488-6828材質チューブ/ポリカーボネート、キャップ/シリコンゴム透明質量(g)70内径(Φmm)30適合種別40形電球の種類蛍光灯
  • 平形精密水準器 B級 TRUSCO

    平形精密水準器 B級

    TRUSCO
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    主気泡管の目盛り誤差は2目盛り以内とする。底面と、V面の平行は特に規定しない。
    用途主に工作機械等の水平出しにご使用いただけます。
  • 平形精密水準器 A級(JIS規格品) TRUSCO

    平形精密水準器 A級(JIS規格品)

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    精密検査用でJIS規格品です。
    用途主に工作機械の精度測定および定盤の平面度測定にご使用いただけます。
  • ケーブルハンガー(ループタイプ)(ボルトクリップ付) ダブル 未来工業

    ケーブルハンガー(ループタイプ)(ボルトクリップ付) ダブル

    未来工業
    4,298税込4,728
    1セット(10個)
    翌日出荷
    グレー寸法d(Φmm)6適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル適合ボルト径3分ボルト許容静荷重(N[kgf])片側59(6)
  • でこぼこストレッチローラースリム ピンク トーン

    でこぼこストレッチローラースリム ピンク

    トーン
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    直径10cmのスリムタイプのストレッチローラー。2種類の凸凹が絶妙な刺激を与えてくれるストレッチローラーです。運動後の筋膜ケアに便利です。スマートフォンやテレビを見ながらの「ながら運動」に便利です。お家で気軽にマッサージやストレッチができます。
    材質・外側ローラー/EVA樹脂・内側チューブ/ABS樹脂寸法(mm)100×100×305ピンク
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • タフレット-L TFL TDT(田野井)

    タフレット-L TFL

    TDT(田野井)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
    材質HSSVねじの種類TFLラジアル数4
  • ステンレス ワンタッチ式折りたたみ棚受け NewHikari

    ステンレス ワンタッチ式折りたたみ棚受け

    NewHikari
    3,898税込4,288
    1パック(2本)
    当日出荷
    ワンタッチ式の折りたたみ棚受けです。レバー操作でカンタンに折りたたみできます。2本組なので安定した棚が作れます。ステンレス製なので、屋外や水回りにもご使用できます。
    材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)70取付穴壁側:Φ6.5×2ヶ所、棚板側:Φ5.2×3ヶ所(長穴1か所含む)仕上ヘアライン
  • トルネ コロコロリラックローラー トーン

    トルネ コロコロリラックローラー

    トーン
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    クッション性のあるローラーが回転しながら優しくほぐす。
    材質本体/ポリプロピレン・ローラー/EVA樹脂寸法(mm)230×50×250グリーン
  • 導電性編組チューブ TRUSCO

    導電性編組チューブ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    後入れ可能な導電性編組チューブです。耐熱150℃のポリエステル糸を使用し、高温環境下でも使用可能です。導電性があり、ノイズ対策チューブとして既設の配線にも被せて使用できます。編組チューブのため高い摩耗性と屈曲性があります。
    用途工作機械等のノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔グレー長さ(m)1
  • ドライヤースタンド 床置き ハンズフリー スタンド 360度回転 角度・高さ調整 フレキシブルアーム エレコム

    ドライヤースタンド 床置き ハンズフリー スタンド 360度回転 角度・高さ調整 フレキシブルアーム

    エレコム
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ドライヤー時間を快適に!リビングやベッドサイドなど、好きな場所で使える床置きタイプのドライヤースタンドです。ソファーなどに座りながら使用できるので、腕を上げ続ける負担が少なく、頭頂から毛先までムラなく乾かせます。両手が自由に使え、スキンケアやスマートフォンを見ながらの”ながら乾燥”が可能。タオルドライやブローの効率もアップし、子どもやペットのヘアドライにも便利です。曲げて動かせるアーム&360度回転ホルダーで、角度や高さも自由に調節できます。
    用途リビングやベッドサイドなど、好きな場所で使える床置きタイプのドライヤースタンドです。 。両手が空くことで、スキンケアをしたりスマートフォンを見たりしながら髪を乾かせるため、ドライヤーの時間を有効活用できます。 。両手を使ってタオルドライやブローをすることで、ドライヤー時間を短縮。子どもやペットのヘアドライにも便利です。 。机のない場所でも設置でき、座った状態で頭頂からしっかり乾かせます。 。アーム部分は曲げて動かせるため、ドライヤーの位置をお好みの高さや位置に調節できます。 。ホルダー部分は360度回転可能。ドライヤーの角度を微調整して固定できるので、ムラなく均一に風を当てられます。 。出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。 。※記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。 。スタンドの底面にクッションが付いているため、滑りにくく床を傷つけにくいです。材質スチール、ABS、PET、EVA全長(mm)【支柱部】約1200質量(kg)2ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ドライヤーホルダー】約70×95×32、【台座】約195×325×26(支柱固定ネジ含む)対応機種直径 最大約50mmまでのハンドル付きドライヤー(本体ハンドル部分の直径)アーム長さ(mm)約280総耐荷重(kg)約0.8
  • ドーナツフラッシュ 単体 YAMAZEN(山善)

    ドーナツフラッシュ 単体

    YAMAZEN(山善)
    4,898税込5,388
    1個
    翌日出荷
    三角コーンの先端にはめ込むだけの注意喚起灯。バッテリー式でどこでも使用。複数利用でリレー点灯機能。8台までリンク可能。
    用途工事現場の注意喚起に。ロードサービス時の注意喚起に。非常時の警告灯。複数利用での誘導灯仕様マグネット付保護等級IPX5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)4.5~10.5バッテリー容量(mAh)2200使用場所屋外用点灯時間(時間)6.5~26
  • 蛍光灯飛散防止チューブ TRUSCO

    蛍光灯飛散防止チューブ

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1箱(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
    用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム長さ(mm)1172透明電球の種類蛍光灯
...