カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)

「tf-1800」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-SUS トーフレユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-SUSトーフレ
8,798税込9,678特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。ステンレス製ユニオンの為、耐食性に優れます。非常に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質チューブ:SUS304、ユニオン:ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)1適合流体冷温水RoHS指令(10物質対応)対応継手接続:ユニオン
ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-CORE トーフレユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-COREトーフレ
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
ポリエチレン樹脂製コアが接液する事によりユニオンネジ部の錆発生を防止致します。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。非常に柔軟なチューブを使用しております。使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力1.0MPa適用流体冷温水接続継手ユニオン
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質チューブ:SUS304、ユニオン:FCMB+ポリエチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン型フレキシブルチューブ トーフレユニオン型フレキシブルチューブトーフレ(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から6日以内出荷
柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。 非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)パッキン/ノンアスベストチューブ/SUS304使用温度範囲(℃)0~100適合流体冷温水型式スーパーUNWタイプユニオン型 NO溶接タイプ使用圧力(MPa)1.0構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
フューエルフィルター EXCEL(エクセル)フューエルフィルターEXCEL(エクセル)(66件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
ユニオン型フレキシブルチューブ TF1800用ユニオンパッキン トーフレユニオン型フレキシブルチューブ TF1800用ユニオンパッキントーフレ
1,998税込2,198
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
MY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M40TF) SMCMY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M40TF)SMC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(TF) G
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動
CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B40TF) SMCCY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B40TF)SMC
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(TF) G
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B63TF) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B63TF)SMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R32TF) SMCCY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R32TF)SMC
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(TF) G
MY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M63TF) SMCMY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M63TF)SMC
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ポートねじの種類(TF) G
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
MY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M25TF) SMCMY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M25TF)SMC
74,980税込82,478
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40TF) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40TF)SMC
81,980税込90,178
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形SMC
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25TF) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25TF)SMC
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32TF) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32TF)SMC
65,980税込72,578
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M50TF) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M50TF)SMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25T~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25T~)SMC
66,980税込73,678
1個
10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R50TF SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R50TFSMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)1800
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B6SMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3A63TF) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3A63TF)SMC
149,800税込164,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ポートねじの種類(TF) Gガイド追記号(A) ショットタイプ(ラバークッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3A25TF) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3A25TF)SMC
44,980税込49,478
1個
15日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(TF) Gガイド追記号(A) ショットタイプ(ラバークッション)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3Aシリーズ MY3A50TF SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3Aシリーズ MY3A50TFSMC
109,800税込120,780
1個
15日以内出荷
作動方式複動ポートねじの種類(TF) Gガイド追記号(A) ショットタイプ (ラバークッション)
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B50TF) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B50TF)SMC
149,800税込164,780
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(TF) G
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B80TF) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B80TF)SMC
339,800税込373,780
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40TF) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40TF)SMC
119,800税込131,780
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32TF) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32TF)SMC
87,980税込96,778
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL100TF) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL100TF)SMC
87,980税込96,778
1個
29日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)1800クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G
フューエルフィルター モノタロウフューエルフィルターモノタロウ(231件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
用途交換用フューエルフィルターとして
タイムレコーダー用インクリボン AMANO汎用 ノーブランドタイムレコーダー用インクリボン AMANO汎用ノーブランド
11,980税込13,178
1セット(6本)
当日出荷から翌々日出荷
ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
種別汎用適合メーカーAMANO
フューエルフィルター UNION(ユニオン産業)フューエルフィルターUNION(ユニオン産業)(26件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
WSTAR小径インサートドリル用チップ STAWN 三菱マテリアルWSTAR小径インサートドリル用チップ STAWN三菱マテリアル
8,598税込9,458
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質VP15TF
軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式_架台付_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式_架台付_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業
66,179税込72,797
1台
翌日出荷
シンプルで丈夫!小物置きに便利な架台(上棚)付き!設置場所を選ばず使いやすいホワイトカラーの棚付き作業台です。脚部には取付高さを調節できる中間棚と、位置固定の足元用半面棚付き。収納力抜群の作業台です。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!作業台の天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いです。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫です。物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業用作業台や作業テーブルにおすすめです。作業台高さは高さ740mmタイプと高さ950mmタイプの2種類。(架台と合わせると総高さは作業台高さ+360mmとなります。)作業台の天板サイズは14種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口900mm×奥行450mmの一人用作業台まで豊富にラインナップ!架台(上棚)の横幅は作業台天板の間口サイズと同じ。奥行サイズはすべて共通で300mmとなります。架台は作業台天板の背面から取り付けるため、作業台の間口が狭くならず作業面を広くお使いいただけます。中間棚板は25mmピッチで取付高さ調整可能。収納する物に合わせて使いやすい位置に中棚を設置できます。足元の半面棚板は取付位置固定(高さ調整不可)。半面棚のため、半面は棚板収納・空きスペースは床置き収納スペース等にも使えて便利です。※天板奥行450mmサイズのみ足元の棚部分は半面ではなく脚部の7割程度になります。※天板奥行450mmサイズには専用の足元用半面棚板がなく1サイズ大きい半面棚板が付属、合計有効D251mm…棚板実寸D211mm+ツナギ部40mm樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業机・作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。棚板耐荷重(kg)架台:10、中間棚板:50/枚、足元用半面棚板:50/枚(均等耐荷重)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板中間棚板1枚付き、足元用半面棚板1枚付きRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
ケーブルジャッキ 大阪ジャッキ製作所ケーブルジャッキ大阪ジャッキ製作所
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
電線やケーブル線の巻取りに使用するドラムの専用ジャッキです。2台1組で使用します。
仕様●調整伸(mm):200●適用ドラム径:Φ1800~Φ2600●揚力(tf):6ストローク(mm)450揚力(kN)60ベース寸法(mm)L×W:700×400最低高さ(mm)850
吊下棚二段 TF2Sシリーズ 東製作所吊下棚二段 TF2Sシリーズ東製作所
104,000税込114,400
1個
7日以内出荷
吊戸棚や棚等の下へ吊り下げて使用できます。二段式です。