カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,165)
  • FA担当者のオススメ新商品(71)
  • 油圧機器・油圧ホース(54)
  • 科学研究・開発用品(49)
  • 物流用品(45)
  • 自動車純正部品(36)
  • 制御機器(22)
  • 機構部品(22)
  • 切削工具(22)
  • 電動工具(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 電気材料(9)
  • 防犯用品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 厨房用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 事務用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 研磨材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 農具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「tf100」の検索結果

2,530件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Z Series(ZP2-TF100) SMC

    Z Series(ZP2-TF100)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
    機構首振り真空取出方向
  • 真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF100 SMC

    真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF100

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
    機構首振りバッファ仕様(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼バッファストローク(mm)75真空取出方向
  • 真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF100 SMC

    真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF100

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    9日以内出荷
    吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
    仕様首振り真空取出方向
  • ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2TF100 SMC

    ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2TF100

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)900作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1TF100) SMC

    CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1TF100)

    SMC
    72,980税込80,278
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)150クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(F) 前進方向ロック
  • CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1TF100TN) SMC

    CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1TF100TN)

    SMC
    85,980税込94,578
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)400クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TN) NPTロックアップの方向(F) 前進方向ロック
  • ディスプレイスタンド用フック TRUSCO

    ディスプレイスタンド用フック

    TRUSCO(7件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    3種類の長さを取り揃えています。
    適合機種PB-1、PB-2材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げタイプフック最大積載量(kg)0.5フック径(mm)4
  • CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2TF100TN) SMC

    CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2TF100TN)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    15日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(K) 耐熱ターポリンチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(F) 鉄チューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT
  • CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2TF100) SMC

    CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2TF100)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    20日以内出荷
    ストローク(mm)110クッション(-) 両側クッション付作動方式複動チューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rcロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
  • シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(53件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CA Series(CA2TF100) SMC

    CA Series(CA2TF100)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    29日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • タックフィット 北川工業

    タックフィット

    北川工業
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    貼ってはがせる、水洗いして繰り返し使える、畳にも使用可能です。
    用途花瓶や陶磁器、美術品などの転倒防止に役立ちます。材質スチレン系ポリマー
  • 三角フラスコ用ブラシ 野宮産業

    三角フラスコ用ブラシ

    野宮産業
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
    毛材馬毛適合器具三角フラスコ
  • 樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター ユニックス[建築金物]

    樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター

    ユニックス[建築金物](3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    TF-A-KRPはKRPシリーズBWタイプ専用のエアフィルターです。 花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。 (社)新都市ハウジング協会推奨品です。
    材質PP 樹脂捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
  • リコブライトハンドパット 理研コランダム

    リコブライトハンドパット

    理研コランダム(5件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(20枚)
    当日出荷
    優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、削りすぎることがありません。シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく、カンタンに手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
    寸法(mm)150×230適合材金属、木工など
  • つづりひも セル先 黒 PLUS(プラス)[文具]

    つづりひも セル先 黒

    PLUS(プラス)[文具]
    999税込1,099
    1袋(100本)
    当日出荷
    オフィスで大活躍、かさばる帳簿や書類を束ねるために使う「つづりひも」。結びをほどけば何度でも使えるので、後から書類を追加することもできます。書類の大量保管や書類整理など、書類をとじる時に便利です。セル先タイプなので、つづり直すことが多い書類を綴る際に便利に使えます。45cm。セル先タイプ。93%PETボトル再生繊維32本織
    材質PET再生繊維32本織長さ(mm)450先端形状セル先グリーン購入法適合
  • CL Series(CLQF100TF) SMC

    CL Series(CLQF100TF)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)100
  • 実験容器用洗浄ブラシ アズワン

    実験容器用洗浄ブラシ

    アズワン
    1,150税込1,265
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
  • MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC

    MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

    SMC(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • 接地端子台 篠原電機

    接地端子台

    篠原電機(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    可動バーを開放することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 極を短絡することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 可動バーを二段に配置したタイプ(AT-200W)もございますので、条件に応じてご使用いただけます。 ベース部は黒色と緑色のタイプがございます。
    用途電気機器、電路等の接地抵抗の測定にご使用ください。 また、接地端子盤にもご使用いただけます。材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応
  • CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2TF100TN) SMC

    CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2TF100TN)

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)400クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT
  • プレゼンテーションファイル テージー

    プレゼンテーションファイル

    テージー(4件のレビュー)
    669税込736
    1パック(5冊)
    当日出荷から3日以内出荷
    プレゼンテーション用の資料を簡単・綺麗にまとめます。 背幅がなく、薄くてしなやかなファイルは、携帯してもかさばらずとても便利です。 同色5枚入りパックです。 グリーン購入法適合品です。
    材質表紙:ポリプロピレン ポケット:ポリプロピレンフィルムサイズA4タテ表紙外寸(mm)305×230×1グリーン購入法適合
  • つづりひも(セル先) PLUS(プラス)[文具]

    つづりひも(セル先)

    PLUS(プラス)[文具]
    859税込945
    1パック(100本)
    当日出荷
    オフィスで大活躍、かさばる帳簿や書類を束ねるために使う「つづりひも」。結びをほどけば何度でも使えるので、後から書類を追加することもできます。書類の大量保管や書類整理など、書類をとじる時に便利です。セル先タイプなので、つづり直すことが多い書類を綴る際に便利に使えます。
    先端形状セル先
  • リボキャスター(重荷重用) 固定車 カツヤマキカイ

    リボキャスター(重荷重用) 固定車

    カツヤマキカイ(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐荷重が鋳物の4~5倍ある。 荷重分布が良く、ガタ、ゆるみも少ないので、静かに、衝撃にも強く走行ができる。 破損、故障の心配がなく、ランニングコストが安い。 旋回がスムーズで運搬車の操作がしやすい。 重荷重用で、始動、走行抵抗が小さく非常に軽く動く。
    用途手押台車用材質アルミ製ホイル重荷重用ウレタン車輪(ボールベアリング入)形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)44金具鋼板製重荷重用固定金具ストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60ボス幅B(mm)63偏心E(mm)-取付座厚さt(mm)9取付穴径d2(mm)14取付座T1×T2(mm)150×90特性静音、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • マイクロピペット(NEXTY) WATSON

    マイクロピペット(NEXTY)

    WATSON
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    スタンダードサイズで操作しやすい容量固定ピペットです。 別売の容量可変キットを使うと、繰り返し同じ容量を分注する専用固定ピペッターとしてカスタマイズでき便利です。 イジェクトボタンは、分注時には邪魔にならず、押しやすいデザインです。ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。
  • トルクリミッタ 三共製作所

    トルクリミッタ

    三共製作所
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷から58日以内出荷
  • 電磁波シールド結束チューブ ホックタイプ TRUSCO

    電磁波シールド結束チューブ ホックタイプ

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    厚さ(mm)0.25シルバー/ブラック長さ(m)5使用温度範囲(℃)-15~60
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2TF100 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2TF100

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • TF-A-PRP 静電フィルター(花粉/PM2.5対策) ユニックス[建築金物]

    TF-A-PRP 静電フィルター(花粉/PM2.5対策)

    ユニックス[建築金物](1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    TF-A-PRPはPRPシリーズAWタイプ専用のエアフィルターです。 フィルターのみの単体販売のため、同タイプと組み合わせてご注文ください。 花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。 トレフィンは6ヵ月ごとに交換してください。
    材質PP 樹脂捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
  • テレプラス/2m×段差 UNGER(ウンガー)

    テレプラス/2m×段差

    UNGER(ウンガー)
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    アルミ製ポール。2段~5段まで継ぎ足し・取り外し可能。
    用途アルミ製ポール。2段~5段まで継ぎ足し・取り外し可能。繰り返し・詰め替え対応
  • 固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F1000 WATSON

    固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F1000

    WATSON
    7,099税込7,809
    1本
    当日出荷
    容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ
    仕様設定変更容量: 100~1000μL、測定容量: 1000μL(正確度:≦±0.8%、精密度:≦0.3%)、装着可能チップ: 706/804容量範囲(μL)100~1000アズワン品番62-0893-43不正確度(μL/%)≦±0.8不精密度(s.d.μL/cv%)≦0.3
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2TF100TN SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2TF100TN

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)35クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT
  • かさばりにくいつづりひも PLUS(プラス)[文具]

    かさばりにくいつづりひも

    PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
    699税込769
    1パック(100本)
    当日出荷
    オフィスで大活躍、かさばる帳簿や書類を束ねるために使う「つづりひも」。結びをほどけば何度でも使えるので、後から書類を追加することもできます。やわらかい素材なので、書類を重ねてもかさばりにくいタイプ。書類の大量保管や書類整理など、書類をとじる時に便利です。セル先タイプなので、つづり直すことが多い書類を綴る際に便利に使えます。
    仕様セル先材質79%PETボトル再生繊維48本織長さ(mm)450グリーン購入法適合
  • 洗浄用キャリア オールフッ素樹脂 STFシリーズ アズワン

    洗浄用キャリア オールフッ素樹脂 STFシリーズ

    アズワン
    47,800税込52,580
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質フッ素樹脂
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • マシンバイスシリーズ部品 ステップ口金 ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 ステップ口金

    ナベヤ
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • マシンバイスシリーズ部品 標準口金 ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 標準口金

    ナベヤ
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100m 正和電工

    電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100m

    正和電工
    23,980税込26,378
    1巻
    翌々日出荷から3日以内出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の電気器具に用いる電線で2芯~3芯をより合わせ外装にビニールシースを施したものです。
    用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。規格/略称VCTF芯数(C)2シース色定格電圧(V)125全長(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニール準拠規格JIS C3306規格品絶縁体厚さ(mm)0.6
  • 静電フィルター(花粉/PM2.5対策) ユニックス[建築金物]

    静電フィルター(花粉/PM2.5対策)

    ユニックス[建築金物]
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    TF-A-PG/PFはPRF-AWタイプ、PRG-AWタイプを除くフラットカバー製品(PDF/PRF/PKF/PCF)、ガラリカバー製品(PDG/PRG/PKG/PCG)に取り付けられます。 トレフィンは6 ヵ月ごとに交換してください。
    材質PP 樹脂捕集効率(%)約90(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約40%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
...