カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 測定用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 作業工具(1)

「tf10k」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T形フレックスレンチ(角駒式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形フレックスレンチ(角駒式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
    形状ソケット部6角形状
  • TSフランジ10K 前澤化成工業

    TSフランジ10K

    前澤化成工業
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リブが付いており強度があります。10Kフランジ。
    材質PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
  • ねじ込みフランジ イノック

    ねじ込みフランジ

    イノック
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状ねじ込みフランジ種類ステンレス製管フランジ規格JIS B2220スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
  • TSフランジ 10K 300 前澤化成工業

    TSフランジ 10K 300

    前澤化成工業
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    リブが付いており強度があります。10Kフランジ
    材質PVC形状フランジ呼び径300呼び径(B)12フランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び径(A)300呼び圧力10K
  • HT TSフランジ10K 前澤化成工業

    HT TSフランジ10K

    前澤化成工業
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    耐熱性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ
    材質HI-PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
  • TSフランジ 10K 250 前澤化成工業

    TSフランジ 10K 250

    前澤化成工業
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    リブが付いており強度があります。10Kフランジ
    材質PVC形状フランジ呼び径250呼び径(B)10フランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び径(A)250呼び圧力10K
  • HI TSフランジ10K 前澤化成工業

    HI TSフランジ10K

    前澤化成工業
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ
    材質HI-PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
  • フェライト磁石(角丸型) TRUSCO

    フェライト磁石(角丸型)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
    用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。形状角型
  • まとめ買い フェライト磁石 角形 TRUSCO

    まとめ買い フェライト磁石 角形

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    10個で1パックのお買い得品番です。保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
    用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。トラスコ品番691-7035材質マグネット:フェライト磁石長さ(mm)4幅(mm)4厚さ(mm)2吸着力(N)0.39表面磁束密度(T)0.105
  • フロアスタンド オーム電機

    フロアスタンド

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    お部屋の雰囲気づくりに電球別売(適応電球サイズは口金E26)カラーはブラック
    消費電力(W)60 MAX付属品保証書付取扱説明書材質本体…スチール、シェード…プラスチック幅(mm)210質量(kg)約3.2高さ(mm)1620奥行(mm)210電圧(V)AC100V50/60Hzスイッチフットスイッチ(ON/OFF)口金E26コード長さ(m)2
  • トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所

    トルクリミッタ フランジタイプ TF series

    三共製作所
    169,800税込186,780
    1個
    40日以内出荷
    回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
    用途過負荷保護装置質量(kg)6.2寸法L(mm)37.5寸法X(mm)1.6寸法Z(mm)-0.7寸法Y(mm)max7.5トルク調整範囲(N・m)遮断:140~400RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所

    トルクリミッタ フランジタイプ TF series

    三共製作所
    119,800税込131,780
    1個
    40日以内出荷
    回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
    用途過負荷保護装置質量(kg)3.4寸法L(mm)30寸法X(mm)1.6寸法Z(mm)1.4寸法Y(mm)max6.2トルク調整範囲(N・m)遮断:80~250RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所

    トルクリミッタ フランジタイプ TF series

    三共製作所
    119,800税込131,780
    1個
    40日以内出荷
    回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
    用途過負荷保護装置質量(kg)3.4寸法L(mm)30寸法X(mm)1.6寸法Z(mm)1.7寸法Y(mm)max5.3トルク調整範囲(N・m)遮断:22~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所

    トルクリミッタ フランジタイプ TF series

    三共製作所
    119,800税込131,780
    1個
    40日以内出荷
    回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
    用途過負荷保護装置質量(kg)3.4寸法L(mm)31寸法X(mm)2.5寸法Z(mm)0.6寸法Y(mm)max6.2トルク調整範囲(N・m)遮断:120~400RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所

    トルクリミッタ フランジタイプ TF series

    三共製作所
    119,800税込131,780
    1個
    40日以内出荷
    回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
    用途過負荷保護装置質量(kg)3.4寸法L(mm)31寸法X(mm)2.5寸法Z(mm)0.9寸法Y(mm)max4.9トルク調整範囲(N・m)遮断:40~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所

    トルクリミッタ フランジタイプ TF series

    三共製作所
    169,800税込186,780
    1個
    40日以内出荷
    回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
    用途過負荷保護装置質量(kg)6.2寸法L(mm)38.5寸法X(mm)2.5寸法Z(mm)-1.5寸法Y(mm)max7トルク調整範囲(N・m)遮断:200~600RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所

    トルクリミッタ フランジタイプ TF series

    三共製作所
    169,800税込186,780
    1個
    40日以内出荷
    回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
    用途過負荷保護装置質量(kg)6.2寸法L(mm)37.5寸法X(mm)1.6寸法Z(mm)0寸法Y(mm)max6.2トルク調整範囲(N・m)遮断:50~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所

    トルクリミッタ フランジタイプ TF series

    三共製作所
    169,800税込186,780
    1個
    40日以内出荷
    回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
    用途過負荷保護装置質量(kg)6.2寸法L(mm)38.5寸法X(mm)2.5寸法Z(mm)-0.8寸法Y(mm)max6.2トルク調整範囲(N・m)遮断:70~200RoHS指令(10物質対応)対応