カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tf205」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FEPチューブTF 10X8mm 半透明 TF205-Nシリーズ 潤工社

    FEPチューブTF 10X8mm 半透明 TF205-Nシリーズ

    潤工社
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送
    仕様●色:半透明●内径(mm):8●外径(mm):10●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):70●使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):3.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(FEP)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2856アズワン品番67-2253-42
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • ガラス管ヒューズ ELPA

    ガラス管ヒューズ

    ELPA(10件のレビュー)
    246税込271
    1パック(2本)
    当日出荷
    小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
    用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(26件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1巻(100m)
    当日出荷から64日以内出荷
    規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルJIS規格JIS C 3306最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
  • ジュンフロンFEPチューブ 潤工社

    ジュンフロンFEPチューブ

    潤工社(8件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器使用温度範囲(℃)-65~150材質フッ素樹脂(FEP)半透明(自然色)使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
  • 投光器 二芯 タイカツ

    投光器 二芯

    タイカツ(21件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
    付属品電球 1個定格電圧(V)100芯数2電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋外用電球の種類レフ球
  • 投光器 三芯 タイカツ

    投光器 三芯

    タイカツ(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
    定格電圧(V)110芯数3電源タイプ電源コード式耐水性防雨・防滴タイプ使用場所屋外用電球の種類レフ球特殊用途防雨防滴
  • 電磁波シールド結束チューブ ホックタイプ TRUSCO

    電磁波シールド結束チューブ ホックタイプ

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷
    厚さ(mm)0.25シルバー/ブラック長さ(m)5使用温度範囲(℃)-15~60
  • スタッドレベリングフット ナベヤ

    スタッドレベリングフット

    ナベヤ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    寸法F(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF20-50 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF20-50

    東京発条製作所
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)12.62自由長(mm)50外径(mm)20内径(mm)11ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF20-55 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF20-55

    東京発条製作所
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)11.47自由長(mm)55外径(mm)20内径(mm)11ばねの種類強力ばね
  • フロントホースキット SWAGE-LINE

    フロントホースキット

    SWAGE-LINE
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • FEPチューブTF 潤工社

    FEPチューブTF

    潤工社
    59,999税込65,999
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
    用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用半透明使用温度範囲(℃)-65~+150適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
  • かゆスプーン(大) スリーライン

    かゆスプーン(大)

    スリーライン
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
    種別かゆスプーン材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)寸法(mm)195×33対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • やすり(5本/荒目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ エスコ

    やすり(5本/荒目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ

    エスコ
    3,760税込4,136
    1セット(5本)
    翌日出荷
    柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
    仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:荒目●形状(mm):角(2.7)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本
  • ハリガネニッパ エヴァンゲリオン A.T.FIELD

    ハリガネニッパ エヴァンゲリオン

    A.T.FIELD
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    線材の切断に特化した専用ツール。 刃物の町・新潟県三条市の職人が仕上げた高品質な刃先にはNERVマークと機体番号がレーザーで刻印されている。 熟練した職人によって仕上げられた刃が最高の切れ味を約束。 長時間の使用を考慮し、手が疲れにくい本体形状とバランスを追求。 耐久性に優れ、やわらかな使用感のプラスチックバネを採用。 エラストマー樹脂をグリップに採用し、手になじむ使用感。子供や女性でも扱いやすい軽量モデル。
    用途鉄線やアルミ線などの線材の切断に寸法(mm)約50×H133.5×13(刃を閉じているとき)質量(g)約90切断能力(mm)鉄線/直径1.5、アルミ線/直径4.0、銅線/直径2.6、より線2.0mm2グリップ長さ(mm)96(閉じたとき)刃の厚さ(mm)8.3刃部幅(mm)14(閉じたとき)
  • メラタック AICA(アイカ工業)

    メラタック

    AICA(アイカ工業)
    36,980税込40,678
    1セット(2枚)ほか
    4日以内出荷
    長さ(mm)2430幅(mm)1210厚さ(mm)0.55
  • 洗浄用キャリア オールテフロン製 STFシリーズ MSAファクトリー

    洗浄用キャリア オールテフロン製 STFシリーズ

    MSAファクトリー
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷から43日以内出荷
    オールテフロン製品なので、耐薬品性に優れています。
    材質PTFE
  • MQQ - 薄形低摩擦シリンダ SMC

    MQQ - 薄形低摩擦シリンダ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    仕様ストロークオプション:製作可能ストローク作動方式(D) 複動式
  • ストレートチップ F型 20Φ 三木精機

    ストレートチップ F型 20Φ

    三木精機
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)20
  • ストレートチップ F型 20Φ 水穴深さ30mm 三木精機

    ストレートチップ F型 20Φ 水穴深さ30mm

    三木精機
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)20穴深さ(mm)30
  • フレアテクト AICA(アイカ工業)

    フレアテクト

    AICA(アイカ工業)
    79,980税込87,978
    1セット(4枚)ほか
    9日以内出荷
    長さ(mm)2450幅(mm)1230厚さ(mm)0.7木目
  • フレアテクト AICA(アイカ工業)

    フレアテクト

    AICA(アイカ工業)
    67,980税込74,778
    1セット(6枚)ほか
    9日以内出荷
    長さ(mm)1850幅(mm)935厚さ(mm)0.7木目
  • MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQTF20) SMC

    MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQTF20)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    形式(T) 標準形作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
  • ロック付シリンダ CLSD1 SMC

    ロック付シリンダ CLSD1

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
    作動方式複動片ロッド
  • ウエストンローラー 3相200V ACテーパーローラー型 ウエストンローラー

    ウエストンローラー 3相200V ACテーパーローラー型

    ウエストンローラー
    26,038税込28,642
    1本
    13日以内出荷
    小スペースでのカーブコンベアに最適です。
    用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12
  • MD Series(MDUB40TF) SMC

    MD Series(MDUB40TF)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B40TF SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B40TF

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • CQ2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMC

    CQ2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動
  • 3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQA32TF SMC

    3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQA32TF

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    20日以内出荷
    作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)32
  • CD Series(CDQ2B32TF) SMC

    CD Series(CDQ2B32TF)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ロック付シリンダ CNSF1 SMC

    ロック付シリンダ CNSF1

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    19日以内出荷から20日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
    作動方式複動片ロッド
  • CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNSF125TF) SMC

    CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNSF125TF)

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    29日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CH Series(CHDSGCB32TF) SMC

    CH Series(CHDSGCB32TF)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) GFポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • PISTON,REAR   13105MBTF20 ホンダ

    PISTON,REAR 13105MBTF20

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • ROTER,CAM PALSE   14405MBTF20 ホンダ

    ROTER,CAM PALSE 14405MBTF20

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • イセキセンター ナタ爪セット 日本ブレード

    イセキセンター ナタ爪セット

    日本ブレード
    12,980税込14,278
    1セット
    7日以内出荷
    ナタ爪セットです。