カテゴリ

  • オフィス家具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「tfb-15」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
9,698税込10,668
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ケーブルブラケット ネグロス電工ケーブルブラケットネグロス電工
1,998税込2,198
1個
16日以内出荷
アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ取付適合ボルトM10
ハイテーブル ニシキ工業ハイテーブルニシキ工業
69,980税込76,978
1台
15日以内出荷
気軽に打合せが可能な立会議テーブルです。ハイチェアとの相性も抜群です。 天板表面は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で抗菌仕様となります。 エッジ部は耐久性に優れ、表面材との一体感が得られるABS樹脂エッジ巻です。 脚部はスチールパイプ (60mm)の焼付塗装となります。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
用途工場、作業所、会議室、食堂、待合室、事務所、休憩室、応接室、受付、学校、研修室高さ(mm)1000キャスターなしグリーン購入法適合
ケーブルブラケットSGめっき ネグロス電工ケーブルブラケットSGめっきネグロス電工
2,298税込2,528
1個
16日以内出荷
アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。
材質溶融亜鉛アルミニウム合金めっき仕上げ取付適合ボルトM10
ハイテーブル ニシキ工業ハイテーブルニシキ工業
59,980税込65,978
1台
15日以内出荷
気軽に打合せが可能な立会議テーブルです。ハイチェアとの相性も抜群です。天板表面は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で抗菌仕様となります。エッジ部は耐久性に優れ、表面材との一体感が得られるABS樹脂エッジ巻です。脚部はスチールパイプ (60mm)の焼付塗装となります。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
用途工場/作業所/会議室/食堂/待合室/事務所/休憩室/応接室/受付/学校/研修室/材質【天板】メラミン化粧板(抗菌・指紋レス) 30mm厚【エッジ】ABS樹脂【脚部】スチールパイプ(Φ60.5) 焼付塗装 アジャスター付ライトオークグリーン購入法適合
ホース ウォーターサブタンク (TF) MAZDA(マツダ)ホース ウォーターサブタンク (TF)MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
レクチャー卓 カナレ電気レクチャー卓カナレ電気
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
先生が教壇に立ったまま、手元で扉の開閉が楽におこなえる收納式扉を採用。収納式扉はオリジナルスライドレ一ル・部材により、收納時の扉突き出しを30mmに抑えました。教壇との隙間にペンなどの落下物が入らないフラット構造です。EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。机上の配線孔には、端子盤を取り付けられます。端子盤を取り付けることにより、機器との接続、取り外しが手元でできます。カナレの豊富なコネクタラインアップから配線機器に応じて最適な端子盤が製作できます。ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。
脚の種類小型アジャスタ