カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「tfb-3」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
  • グランドフックTFB 水本機械製作所

    グランドフックTFB

    水本機械製作所(4件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューツインフレームバーナー 東邦金属工業

    ニューツインフレームバーナー

    東邦金属工業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    カセットボンベを使用するタイプのバーナーです。ソフトな炙~強まで火力が無段階で調節可能なため用途に併せた火力で使用できます。点火後1分経過すると、逆さでの使用も可能です。点火が楽なレバー(トリガー)方式です。ホワイト/オレンジのボディでキッチンでも違和感のないデザインです。
    仕様国による安全規則:PSLPGマーク精度対象製品、火力:最大2.3kW(2000kcal/h)ボディ:ホワイト/オレンジ質量(g)170温度(℃)火力:約800~1200外寸(mm)長さ170×高さ65×幅38使用時間約1時間30分/ボンベ1本25℃(強炎連続燃焼)火力調節無段階調節可
  • 工事写真用黒板 スチール製・黒・耐水 マイゾックス

    工事写真用黒板 スチール製・黒・耐水

    マイゾックス
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ・裏表両面にマグネットを使用。・木製と比較して耐久性に優れている
    付属品クレヨン2本、ミニタオル耐水性耐水
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    9,698税込10,668
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • 家中丸ごとシリーズmore WHOLE IN ONE

    家中丸ごとシリーズmore

    WHOLE IN ONE
    396,000税込435,600
    1個
    6日以内出荷
    「WHOLE IN ONE」を止水栓と給湯器の間に設置すれば家中すべての水がウルトラナノバブル水で供給!通水方向を選ばず最大性能を発揮する独自機構取付け・取外しが容易な両ナット仕様。
    用途止水栓メーター25 or 30mm用。25mm配管接続時はブッシングにて接続。仕様●使用可能温度(℃):0~80●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●最高水圧(静水圧)(MPa):1●流量(動水圧0.2MPa)(L/min):159●浸出性能:浸出性能試験(JIS S 3200-7:2010)適合●耐圧性能:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れその他異常なし接続口径G1・1/4クロームメッキ質量(g)1000使用環境温度(℃)0~45
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T-25~100~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T-25~100~)

    CKD
    7,788税込8,567
    1個
    4日以内出荷から52日以内出荷
  • マルチアングル対応ADSパネル採用 31.5型 WQHD液晶ディスプレイ プリンストン

    マルチアングル対応ADSパネル採用 31.5型 WQHD液晶ディスプレイ

    プリンストン
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    本製品は、広い視野角を確保したADSパネルを採用した31.5型ワイド液晶ディスプレイです。大画面に適したWQHD解像度(2560x1440)に対応し、たくさんの情報を表示できます。また付属スタンドにマルチアングルスタンドを採用しており、作業環境や自分の好みに合わせて、前後左右の傾き、高さの調整が可能です。
    サイズ(inch)31.5表面処理ノングレアコントラスト比1200:1解像度2560×1440入力端子HDMI(HDCP対応) ver.1.4、DisplayPort色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式ADS
  • ケーブルブラケット ネグロス電工

    ケーブルブラケット

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1個
    16日以内出荷
    アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ取付適合ボルトM10
  • ケーブルブラケットSGめっき ネグロス電工

    ケーブルブラケットSGめっき

    ネグロス電工
    3,198税込3,518
    1個
    16日以内出荷
    アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。
    材質溶融亜鉛アルミニウム合金めっき仕上げ取付適合ボルトM10
  • 丸コマンドスイッチ 富士電機

    丸コマンドスイッチ

    富士電機
    1,998税込2,198
    1個
    31日以内出荷
    ・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示
    端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式【締付リング】後締め
  • ワンタッチ分割トロイダルコア用固定具 TFB シリーズ タカチ電機工業

    ワンタッチ分割トロイダルコア用固定具 TFB シリーズ

    タカチ電機工業
    87税込96
    1個
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 投光器用取付架台 東芝ライテック

    投光器用取付架台

    東芝ライテック
    91,980税込101,178
    1台
    9日以内出荷から94日以内出荷
    材質溶融亜鉛メッキ適合ポール径(Φmm)190~280