カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(34)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 切削工具(18)
  • 機構部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 制御機器(10)
  • 電気材料(9)
  • バイク部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 物流用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 測定用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 安全保護具(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建築金物(4)
  • 住設機器(4)
  • 日用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tfb」の検索結果

関連キーワード
196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から13日以内出荷
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
グランドフックTFB 水本機械製作所グランドフックTFB水本機械製作所(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
TFB502シリーズ用養生板 TERADA(寺田電機製作所)TFB502シリーズ用養生板TERADA(寺田電機製作所)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
市販アウトレットボックス・塗代カバーと共に、施工時にご使用いただく事で、基本開口・プレートしたのクリアランスを確保できます。
仕様適合床環境電線管床工事用【適合BOX・塗代カバー(市販品)】鉄製大四角深型アウトレットボックス・鉄製大四角大丸塗代カバーP=66.7
給排気トップ TFB-80B ノーリツ給排気トップ TFB-80Bノーリツ
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
給気・排気用各1個入
対応機種GQH-1643AWX3H-SFF-DX、GQH-1643AWXD-SFF-DX、GTH-1644AWX-FF-1-KR、GTH-1644SAWX3H-FF-1-KR、GQH-1643AWX3H-SFF-DX、GQH-1643AWXD-SFF-DX
給排気トップ TFB-80(D) ノーリツ給排気トップ TFB-80(D)ノーリツ
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
対応機種GTH-C1647(S)AW3H-SFF BL内径(Φmm)80.5
給排気トップ TFB-100B ノーリツ給排気トップ TFB-100Bノーリツ
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
給気・排気用各1個入
対応機種GQH-2443WX3H-SFF-DX、GQH-2443AWXD-SFF-DX、GT-2451AWX-FF-2、GT-2451SAWX-FF-2、、GT-2051AWX-FF-2、GT-2051SAWX-FF-2、GQH-2443AWX3H-SFF-DX、GQH-2443AWXD-SFF-DX、GQ-3210WZ-FF-3、GQ-3210WZQ-FF-3
ワンタッチ分割トロイダルコア用固定具 TFB シリーズ タカチ電機工業ワンタッチ分割トロイダルコア用固定具 TFB シリーズタカチ電機工業
87税込96
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳物キャスター タグタイル車輪 TFB鉄(B入) 東正車輛鋳物キャスター タグタイル車輪 TFB鉄(B入)東正車輛
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
材質(車輪)鉄(B入)
給排気トップ(2重管方式及び2本管方式) TFB-100(D)-NR ノーリツ給排気トップ(2重管方式及び2本管方式) TFB-100(D)-NRノーリツ
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
対応機種GT-C●●(S)AWX-SFF-2適合壁厚(mm)150~600寸法(mm)給気58(飛出)、排気36(飛出)
ワンタッチ上下動型コンセント TERADA(寺田電機製作所)ワンタッチ上下動型コンセントTERADA(寺田電機製作所)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
上下動コンセントTFB50・55シリーズ(二つ穴直付タイプ)
仕様上下動コンセント(二つ穴直付タイプ)(接地2P15A125V平刃)
アズピュア CRフード アズピュア(アズワン)アズピュア CRフードアズピュア(アズワン)(2件のレビュー)
1,455税込1,601
1枚
当日出荷
アズピュアCRウェア(フード別)用のフードです。
サイズフリーサイズ仕様静電気対策、クラス100対応質量(g)80混率(%)ポリエステル100表面抵抗値(Ω)105~9/□生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
ニューツインフレームバーナー 東邦金属工業ニューツインフレームバーナー東邦金属工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
カセットボンベを使用するタイプのバーナーです。ソフトな炙~強まで火力が無段階で調節可能なため用途に併せた火力で使用できます。点火後1分経過すると、逆さでの使用も可能です。点火が楽なレバー(トリガー)方式です。ホワイト/オレンジのボディでキッチンでも違和感のないデザインです。
仕様国による安全規則:PSLPGマーク精度対象製品、火力:最大2.3kW(2000kcal/h)ボディ:ホワイト/オレンジ質量(g)170温度(℃)火力:約800~1200外寸(mm)長さ170×高さ65×幅38使用時間約1時間30分/ボンベ1本25℃(強炎連続燃焼)火力調節無段階調節可
平筆(5本組) TRUSCO平筆(5本組)TRUSCO(1件のレビュー)
369税込406
1セット(5本)
当日出荷
工作、塗装の細かい部分塗りに適しています。 刷毛では難しい模様・文字などを書くのに適しています。 工作、塗装の細かい部分塗りに適しています。 刷毛では難しい模様・文字などを書くのに適しています。
材質(柄)木材質(毛)馬毛
全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ TRUSCO全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプTRUSCO
19,498税込21,448
1台
当日出荷
しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内臓しており、過負荷による異常過熱を保護します。電流ヒューズを採用することで、短絡・過電圧等による異常電流(過電流)発生時に、回路を遮断し機器を保護します。スイッチは、引き紐タイプです。便利なキャリングハンドル付です。高さ調整可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。仕様交換用ハネ:TFBA-45-10Aトラスコ品番610-2753幅(mm)515ブラック高さ(mm)515奥行(mm)400電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz113/127、強170/172中147/148弱132/109ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)125/150最大風量(m3/min)(50/60Hz)170/172保証期間1年風量調整3段式(強・中・弱)設置方法壁掛け付加機能キャリングハンドル材質(羽根)アルミ首振り騒音値(dB)(50/60Hz)64/66標準消費電力料金(50Hz)3.9円/h標準消費電力料金(円/h)3.4(50Hz)/4.0(60Hz)標準消費電力料金(60Hz)4.7円/h
アクリル平筆(5本組) TRUSCOアクリル平筆(5本組)TRUSCO(1件のレビュー)
389税込428
1セット(5本)
当日出荷
工作、塗装の細かい部分塗りに適しています。 刷毛では難しい模様・文字などを書くのに適しています。 工作、塗装の細かい部分塗りに適しています。 刷毛では難しい模様・文字などを書くのに適しています。
用途塗装、接着剤の塗布。材質(柄)木材質(毛)アクリル樹脂繊維
フルハーネス用胴ベルト固定版 サンコー(タイタン)フルハーネス用胴ベルト固定版サンコー(タイタン)
649税込714
1枚
当日出荷
フルハーネスに胴ベルトを固定することで工具の重みをしっかり支えます。
材質アルミ合金厚さ(mm)3質量(g/枚)25
パンチングボード用フックT小 光パンチングボード用フックT小
599税込659
1パック
当日出荷から3日以内出荷
寸法(mm)27×74×(69)×29入数1P4入
ラベルシール 宛名シール FBA出品用 配送ラベル マルチプリント紙 強粘着 A4サイズ 120枚分 エレコムラベルシール 宛名シール FBA出品用 配送ラベル マルチプリント紙 強粘着 A4サイズ 120枚分エレコム(2件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
アマゾンFBAの輸送箱・配送用ラベルのサイズに対応したラベルシールです。しっかり貼れる強粘着タイプでインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、手書きにマルチ対応しています。
セット内容ラベル×20シート、テストプリント用紙×1枚寸法(mm)105×99(一面)ホワイトNo.【お探しNo.】T121枚数【テストプリント用紙】1枚用紙マルチプリント紙紙厚(mm)0.15坪量(g/m2)132面付6面用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズラベル数120枚 ※20シート×6面適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機
enevolt エネボルト ニッケル水素充電池 Pioneer(パイオニア)製品対応 スリーアールソリューションenevolt エネボルト ニッケル水素充電池 Pioneer(パイオニア)製品対応スリーアールソリューション(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
Pioneer(パイオニア)製品対応の互換電池です。家庭用電話機、コードレス電話子機、ワイヤレスモニター子機のバッテリー交換に。
質量(g)25.6電圧(V)2.4パッケージサイズ(mm)94×60バッテリーニッケル水素充電池バッテリー容量(mAh)800サイズ(mm)46×21×11
FBA対応出品者向け商品ラベル/再剥離可能 エレコムFBA対応出品者向け商品ラベル/再剥離可能エレコム(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個(24面×100枚)ほか
当日出荷
のり跡が残らず、貼ってはがせるタイプのラベルです。アマゾンFBA推奨ラベルサイズで、商品・物流ラベルとして最適。 インクジェットプリンタ、レーザー、コピー機、手書きでも使えるマルチタイプのラベルです。
用紙マルチプリント紙坪量(g/m2)145余白四辺余白用紙サイズA4サイズ(幅210mm×高さ297mm)適合プリンタインクジェット(染料/顔料)、レーザー、コピー機ラベル形状四角
二重天井用(野ぶち受け材用端末保護キャップ) ネグロス電工二重天井用(野ぶち受け材用端末保護キャップ)ネグロス電工
879税込967
1箱(10個)
当日出荷
適合野ぶち受け材:F1-1、HSP125、TF3-3、TF1-4材質軟質塩化ビニル
パレットハング:幅広タイプ FSC藤原産業パレットハング:幅広タイプFSC藤原産業
43,980税込48,378
1組
当日出荷
【安全・確実】プラスチックパレット用 吊り上げアタッチメント(クレーン作業対応)。本製品は、吊り荷に触れずにセンターで確実に吊ることができ、安全性と作業効率を向上させます。接地幅250mmで安定性を実現。全パーツ日本製・メッキ仕上げで、耐候性・防錆性にも優れています。強度試験済みで安心してご使用いただけます。プラスチック製パレットの吊り作業に、ぜひご活用ください。
セット内容ハングバー2本質量(kg)バー1本:11、総セット:22最大使用荷重(t)1.5
電源・通電確認テスター 八光電機電源・通電確認テスター八光電機
4,298税込4,728
1個
当日出荷
コンセントに電源がきているか確認できます。 水道凍結防止帯の通電およびサーモスタットの動作状況をチェックできます。
電圧(V)100
フルハーネス用胴ベルト固定版 サンコー(タイタン)フルハーネス用胴ベルト固定版サンコー(タイタン)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
フルハーネスに胴ベルトを固定することで工具の重みをしっかり支えます。
材質アルミ合金厚さ(mm)3質量(g/枚)25
FBスーパーファインベルト TRUSCOFBスーパーファインベルトTRUSCO(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。 通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。 曲面、凹凸面に最適です。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。 付着物のクリーニング。 さび取り、塗膜はがし。適合材ステンレス、アルミベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915材質ナイロン不織布質量(g)300
SUS脱着タイプテープフッカー用交換バネ ニックス(KNICKS)SUS脱着タイプテープフッカー用交換バネニックス(KNICKS)
1,998税込2,198
1袋(5本)
当日出荷
SUS-TF用交換バネ
パンチングボード用フックT中 光パンチングボード用フックT中
459税込505
1パック
当日出荷から3日以内出荷
寸法(mm)38×117×(112)×29入数1P2入
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形富士電機(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16
洗浄ハンドル INAX(LIXIL)洗浄ハンドルINAX(LIXIL)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャワートイレ一体型タンクのハンドルです。
適合本体DT-C152・C153、DT-C182・183、DT-B151・B152、DT-B181・B182
ボールタッチスイッチ アサ電子工業ボールタッチスイッチアサ電子工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
上から横から斜めからタッチOK。 横から通過する物体の検出、ほか。
材質(ケース)亜鉛合金ダイカスト、(ボール)SUS304ストローク(mm)1.5(上下方向)繰返し精度(mm)±0.002消費電流(mA)15(MAX)出力電流(mA)15(MAX)使用周囲温度(℃)-20~-85(結露なきこと)操作力(N)1(MAX)使用周囲湿度20~95%RH動作電圧DC5~24V出力仕様NPNオープンコネクタ絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)動作までの動きPT0.1~0.3mm応差の動き(MD)0.1mm以下耐電圧(V)AC1000(1分間・充電部一括・ケース間)
FBファインベルト(ナイロン不織布ベルト) TRUSCOFBファインベルト(ナイロン不織布ベルト)TRUSCO(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
弾力性に富み素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。 馴染が良いため、研磨加工時に振動が少なくスムーズに研磨加工ができる様、使い勝手を向上しております。 微小バリ取り、面取りに最適です。 曲面、凹凸面の狭い場所に最適です。 スーパーファインベルトに比べ研削力があり、ステンレスの研磨に適しています。
用途機械加工後のバリ取り、目つぶし ステンレス製品のヘアライン加工 さび取り、塗膜はがし適合材ステンレスベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915材質ナイロン不織布砥材アランダム砥粒(A)質量(g)300砥粒A適合工具レジンダー
工事写真用黒板 スチール製・黒・耐水 マイゾックス工事写真用黒板 スチール製・黒・耐水マイゾックス
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
・裏表両面にマグネットを使用。・木製と比較して耐久性に優れている
付属品クレヨン2本、ミニタオル耐水性耐水
45cmアルミハネ TRUSCO45cmアルミハネTRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ジェネラルファン用の交換パーツです。
トラスコ品番434-4515適合機種TFBAシリーズ品名アルミハネ部品名称45cmアルミハネ(軸穴径Φ10mm)ハネ径(cm)45
シャワーヘッド専用 WHOLE IN ONEシャワーヘッド専用WHOLE IN ONE
29,600税込32,560
1個
当日出荷
シャワーヘッドとホースの間に簡単取り付け! シャワー以外にもシャワーヘッドを外してお風呂にためるとウルトラナノバブルバスになります。ホースが絡まないように回転式を採用。
仕様●使用可能水質:飲料可能な水道水●使用可能温度:60℃以下●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●対応流量(L/分):5~30●最高水圧(静水圧)(Mpa):0.75接続口径G 1/2オス×G 1/2メスブラック質量(g)121使用環境温度(℃)0~45
フロアプレートシルバーC39 TERADA(寺田電機製作所)フロアプレートシルバーC39TERADA(寺田電機製作所)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から4日以内出荷
一体型タンクハンドル INAX(LIXIL)一体型タンクハンドルINAX(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
シャワートイレ一体型タンクのハンドルです。
フロアプレートゴールドC39 TERADA(寺田電機製作所)フロアプレートゴールドC39TERADA(寺田電機製作所)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から3日以内出荷
投光器用取付架台 安定器取付金具 東芝ライテック投光器用取付架台 安定器取付金具東芝ライテック
10,980税込12,078特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ
ツールフック BIGMAN(ビッグマン)ツールフックBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
799税込879
1個
4日以内出荷
ベルト素材採用。形崩れしにくい。
用途ハンマー差し
タラップ足場 イワブチタラップ足場イワブチ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
変圧器まわりの作業足場として、また、既設足場ボルトでは昇降困難な場所に昇降用足場として使用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい。