カテゴリ

  • 空圧工具(6)
  • 空調・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)

「tfc-200」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TFC-200用刃先ストレート平 9MM×155L 東空販売TFC-200用刃先ストレート平 9MM×155L東空販売
3,098税込3,408
1本
当日出荷
【修理】エアフラックスチッパー(東空販売)TFC-200(修理) 修理【修理】エアフラックスチッパー(東空販売)TFC-200(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類エアフラックスチッパ-対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアフラックスチッパー(東空販売)TFC-200F(修理) 修理【修理】エアフラックスチッパー(東空販売)TFC-200F(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類エアフラックスチッパ-対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
部品 エアフラックスチッパー TFC200 東空販売部品 エアフラックスチッパー TFC200東空販売
319税込351
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.14MB)1台使用個数1
部品 フラックスチッパー TFC200F 東空販売部品 フラックスチッパー TFC200F東空販売
239税込263
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.05MB)1台使用個数1
エアフラックスチッパー 東空販売エアフラックスチッパー東空販売
19,980税込21,978
1台
当日出荷
フラックスチッパーは軽度のハツリ、バリ取り、溶接部のスラグ落しなどに最適です。
用途船舶、橋梁、車両などのサビ落し、その他あらゆる固着物の落しに。無負荷打撃数(min-1)12000仕様ホース取入口PT1/4ホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m2/min)0.25
24 CERTATE CUSTOM BODY SLP WORKS(エスエルピーワークス)24 CERTATE CUSTOM BODYSLP WORKS(エスエルピーワークス)
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
精悍さを纏ったブラックボディ、自分仕様にカスタムする楽しみ・スプール、ハンドル、ハンドルノブが付いていないカスタム専用のリールボディ。・24CERTATEのリールボディをベースとし、ST機種は、マグシールドを除去し、BBをグリスからオイル仕様へ変更したSENSITIVE TUNE(ST)になっています。LT機種は、ドライブギアにマグシールドBBを追加し、より防水性を高めた仕様になっています。・ボディ本体のBB数はST/LT機種共に、24CERTATEに対して1個追加された9BB仕様になっています。追加されたBBはスプールメタルに使用されており、これによりドラグの滑り出しがスムーズになっております。・EX LTスプールやRCSマシンカットハンドルなどのパーツを組み合わせることで、より「自分仕様」のリールに仕上げることができます。・ハンドルキャップは最初からカスタムボディに付いておりますが、22SLPWスピニングハンドルキャップS/ブラックを組み合わせることにより統一感のあるリールになります。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書、リール袋、ワーニングカード
ベアリング(ボール/ローラー9/1
トラフレキ用 カップリング (エコノミータイプ) 未来工業トラフレキ用 カップリング (エコノミータイプ)未来工業
3,698税込4,068
1セット(5個)
翌々日出荷
トラフレキ相互の接続に使用します。 端部以外の箇所にも取り付けられ、トラフレキの変形防止としても使用できます。
トラフレキ用 連結カバー 未来工業トラフレキ用 連結カバー未来工業
3,698税込4,068
1セット(5個)
翌々日出荷
トラフレキカバーの継ぎ目箇所の隙間を隠す場合に使用します。 カップリング(エコノミータイプ)との接続もできます。