カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4,513)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,056)
  • 厨房用品(850)
  • 配管・水廻り設備部材(619)
  • テープ(303)
  • メカニカル部品(253)
  • 電気材料(233)
  • 制御機器(199)
  • バイク部品(180)
  • 機構部品(121)
  • スプレー・オイル・グリス(118)
  • 塗料(117)
  • 作業工具(117)
  • オフィス家具(102)
  • 測定用品(95)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(84)
  • 家電(84)
  • ねじ・ボルト・釘(80)
  • 塗装・養生・内装用品(65)
  • 油圧機器・油圧ホース(64)
  • 作業服(57)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(49)
  • 接着剤・補修材(41)
  • 自動車用オイル・ケミカル(40)
  • 農具(37)
  • 卓上消耗品(35)
  • 梱包用品(34)
  • 研磨材(34)
  • 縫製用品(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • 自転車部品(28)
  • 医療(27)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 清掃用品(26)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 切削工具(21)
  • 建築金物(20)
  • バイク純正部品(17)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(16)
  • 空調・電設資材(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 学童・教育用品(13)
  • 防災用品(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 溶接用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 安全用品(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • 物流用品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 日用品(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 安全標識(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 農業機械(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 照明(3)
  • 介護用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 手袋(3)
  • 理美容(2)
  • 住設機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tfe」の検索結果

関連キーワード
12,023件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱TFEコート ファインケミカルジャパン耐熱TFEコートファインケミカルジャパン(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(420mL)
当日出荷
手軽に出来る耐熱フッ素樹脂コーティング。 低温(200℃で20分)焼付硬化させるだけで耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性に優れたフッ素樹脂の被膜をつくります。
用途潤滑油を使えない高温箇所の潤滑 溶剤や薬品に触れる部分の潤滑 金型表面の離型コーティング 工作機械、印刷機械・繊維機器、包装機器などの滑り性、離型性、非粘着性向上商品タイプフッ素グリース特性耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性トラスコ品番477-7948危険等級連続耐熱温度(℃)270アズワン品番8-169-03危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
ニューTFEコート ファインケミカルジャパンニューTFEコートファインケミカルジャパン
4,998税込5,498
1本(420mL)
当日出荷
多用途の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)乾性皮膜潤滑剤です。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付コーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。ほとんどの物質(金属・プラスチック・ゴム・木・布等)に脱脂洗浄するだけで特別な予備処理を要せず、優れた密着性を示します。常温硬化タイプですので、熱に弱い下地(アルミ・銅・プラスチック・ゴム等)へも容易にフッ素樹脂の潤滑被膜を作ることが可能です。被膜は8~18ミクロンのごく薄い被膜で極めて長い摩耗寿命を示します。精密部品などに対しても設計寸法を変更せずに応用でき、組立後も保守を必要としません。被膜の静摩擦係数は0.06~0.09の範囲内であり、動摩擦係数も同じです。
用途機械装置関係(包装機、印刷機、工作機械、事務機、自動販売機、計算機、繊維機械等)・機械部品、工具関係(パッキング、Oリング、軸受、チェーン、バルブ、ロール等)・電気関係(部品類の被膜、テープの滑り面、スイッチ類、碍子等)・自動車関係(ドアー、トランク、座席摺動装置、ブレーキ及びクラッチの連動装置、窓巻上装置等)半透明使用温度(℃)(間欠)116連続使用温度(℃)82耐薬品性良好危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量190mL摩擦係数(静)0.06~0.09RoHS指令(10物質対応)対応膜厚推奨5~18(μ)関連資料(0.2MB)耐溶剤性アルコール、エステル、ケトン等に弱い危険物の性状非水溶性
ファイン・ドライTFEコート ファインケミカルジャパンファイン・ドライTFEコートファインケミカルジャパン(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(420mL)
当日出荷
フッ素樹脂のパウダー粒子は平均3μと非常に小さく均一ですので、均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れています。優れた非粘着性を持っていますので各種離型剤としても最適です。速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。
用途ダイヤモンド工具製造時や高温となる個所の離型潤滑剤。 機械部品、自動販売機の機械装置等の潤滑。トラスコ品番477-7964種別フッソ樹脂パウダースプレー使用温度範囲(℃)-60~280主成分PTFE耐熱温度(℃)280粘度乾燥皮膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
アース端子台 TFEシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)アース端子台 TFEシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,698税込5,168
1袋(20個)
翌々日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ
PTFE紐 TFE-03号 フロン工業PTFE紐 TFE-03号フロン工業
879税込967
1巻
当日出荷から5日以内出荷
型式TFE-03号長さ(m)10巻数10m太さ(Φmm)(紐)0.3
TFEコート ゴム用 ファインケミカルジャパンTFEコート ゴム用ファインケミカルジャパン
3,298税込3,628
1本(420mL)
当日出荷
ゴム専用のフッソ樹脂乾性被膜潤滑剤 耐熱性に優れます。
用途ゴム部品取り付け時の潤滑。 ベルトコンベアー表面の潤滑。(潤滑性の被膜を形成しますので製品に汚れや傷をつけません) ゴム表面の潤滑。トラスコ品番477-7956乳白色、半透明使用温度範囲(℃)~200乾燥時間(分)60主成分PTFE耐熱温度(℃)200指触乾燥時間(分)約10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応特性乾性被膜潤滑危険物の性状水溶性
耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形 シライ耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形シライ
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質アラミド(心体)
TFEルブ ファインケミカルジャパンTFEルブファインケミカルジャパン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(420mL)
当日出荷
直径0.3ミクロンの超微粉末の四フッ化エチレン樹脂を主成分としていますので浸透力が強く、浸透剤、防錆剤、防水、防湿、潤滑剤として多目的に使用できます。(不乾性)
用途対象物を汚さない防錆:潤滑剤として各種工具ベアリング類、チエーンやギヤ類。各種カップリング。 防錆剤として 各種金型や各種部品等。 防錆・離型剤として 各種プレス関係部品やプラスチック金型 防錆・潤滑・撥水剤として 各種電装部品など使用温度範囲(℃)-50~250℃トラスコ品番477-7930危険等級アズワン品番8-169-01危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
PTFE紐 TFE-08号 フロン工業PTFE紐 TFE-08号フロン工業
11,996税込13,196
1巻
欠品中
TGK品番803-17-99-09型式TFE-08号長さ(m)10巻数10m太さ(Φmm)(紐)0.8
PTFE 紐 TFE-20号 フロン工業PTFE 紐 TFE-20号フロン工業
13,975税込15,373
1巻
当日出荷から5日以内出荷
紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。
種類巻数(m)10長さ(m)10太さ(Φmm)2
TFEパンチングシート TGK(東京硝子器械)TFEパンチングシートTGK(東京硝子器械)
9,690税込10,659
1個
6日以内出荷
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
幅(mm)300長さ(mm)500厚さ(mm)0.5材質PTFE
TFE網 TGK(東京硝子器械)TFE網TGK(東京硝子器械)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
PTFE網はPTFEシートにダイア型の網目模様に切込み網にした製品で穴寸法は6.5mmになります。用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、かごでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋と色々な使い方ができます。
長さ(mm)1000厚さ(mm)1.6
食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE] TOYOX(トヨックス)食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE]TOYOX(トヨックス)
4,898税込5,388
1本
翌日出荷から10日以内出荷
【静電気(帯電)防止ホース】 静電防止帯とSUSワイヤー構造により静電気(帯電)防止効果が半永久的に続く。圧送・吸引(バキューム)で使用可能な食品用ホース。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、粉体等流体残留物が残りにくい。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。 【豊富なサイズ】ホース内径32~100ミリまでの豊富なサイズバリエーションがあり用途に応じて選定できる。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途帯電防止・食品粉粒体搬送サクション、デリバリー共用耐圧ホース取扱説明書取扱説明書(0.73MB)特性食品対応、静電気防止材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】SUS316使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気ナチュラル透明使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_食品塩ビ(0.29MB) 製品比較表_静電防止(0.42MB) 現場改善事例(3.19MB) 商品情報1.(0.73MB) 商品情報2.(2.56MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12000R タンガロイアルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12000Rタンガロイ
44,980税込49,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
沸石TFE 450g入 サンゴバン沸石TFE 450g入サンゴバン
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
容量約450g缶入仕様耐熱性:288℃
TFEパンチングシート フロン工業TFEパンチングシートフロン工業
21,980税込24,178
1枚
6日以内出荷
厚さ(mm)0.5
熱収縮チューブ TFE TGK(東京硝子器械)熱収縮チューブ TFETGK(東京硝子器械)
7,898税込8,688
1巻(1.2m)
6日以内出荷から7日以内出荷
長さ(m)1.2仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約50%材質PTFE連続使用温度(℃)260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)50長さ変化率(%)±20以下最低使用温度(℃)-170
PTFE 紐 TFE-30号 フロン工業PTFE 紐 TFE-30号フロン工業
5,697税込6,267
1巻
6日以内出荷から10日以内出荷
紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。
種類巻数(m)1長さ(m)1太さ(Φmm)3
熱収縮チューブペンチューブTFE ペンニットー熱収縮チューブペンチューブTFEペンニットー
46,880税込51,568
1箱
4日以内出荷
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。ふっそ樹脂の中でも摩擦係数が最も低く、327℃でも形状を保持し流れ出しません。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂PTFE長さ(mm)標準:1.2透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)50最低使用温度(℃)-170
TFEルブ コクゴTFEルブコクゴ
2,798税込3,078
1個(420cc)
9日以内出荷
TFEルブは直径0.3ミクロンの超微粉末の四弗化エチレン樹脂を主成分としていますので、浸透力が強く浸透材、防錆材、潤滑剤、離型剤として多目的に使用できます。耐摩耗性にも優れており長時間効果を発揮します。
用途高性能が要求される各種浸透・潤滑・防錆・離型剤。危険物の類別非危険物
熱収縮チューブ TFE TGK(東京硝子器械)熱収縮チューブ TFETGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1巻(1m)
6日以内出荷から8日以内出荷
比較的に段差の大きい管や、大口径に挟まれた細部分を含む対象物の被膜に適します。
長さ(m)1.2仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約75%材質TFE乳白色連続使用温度(℃)260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)75長さ変化率(%)±20以下収縮前肉厚(mm)0.1
アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12R-A タンガロイアルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12R-Aタンガロイ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE紐 TFE-50号 フロン工業PTFE紐 TFE-50号フロン工業
6,298税込6,928
1巻
6日以内出荷
型式TFE-50号長さ(m)1巻数1m太さ(Φmm)(紐)5.0
”耐熱TFEコート” ファインケミカルジャパン”耐熱TFEコート”ファインケミカルジャパン
81,980税込90,178
1缶
9日以内出荷
270℃で使用できるフッ素樹脂コートです。加熱200℃必要です。溶剤や薬品に対する耐性をを持たせながらの潤滑
用途連続270℃までの長期の高温用離型・潤滑剤。ダイヤモンド工具成型時の離型。皮膜は耐薬品性、耐溶剤性、耐油耐水性がある。長期間の潤滑滑走耐蝕性の必要な箇所に。仕様乳白色乾燥皮膜トラスコ品番810-6114材質フロロテロマー、四フッ化エチレン樹脂乳白色タイプ液状使用温度範囲(℃)270容量(kg)4比重0.83 (20℃)危険物の類別非危険物
黄銅小型空圧ボール弁 フルボア・複作動 C-TFEシリーズ KITZ(キッツ)黄銅小型空圧ボール弁 フルボア・複作動 C-TFEシリーズKITZ(キッツ)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
『可燃性ガス』『毒性ガス』に使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
仕様【操作機】C型(複作動)方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5
ラッシリングTFE TGK(東京硝子器械)ラッシリングTFETGK(東京硝子器械)
14,850税込16,335
1袋(500個)ほか
10日以内出荷から63日以内出荷
不活性なTFE製で、質量に比べて多くの表面積を持っているため、蒸留反応を効果的に促進させます。ガスや液体の流れに対し、抵抗の少ない構造です。
PTFEニューTFEコート コクゴPTFEニューTFEコートコクゴ
47,980税込52,778
1個(4L)ほか
9日以内出荷
ニューTFEコートは、多用途の四弗化エチレン樹脂(PTFE)乾性被膜潤滑剤です。金属・木・ゴム・プラスチック・ガラスにコーティングできます。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付けコーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。
用途機械装置・機械部品・工具等の潤滑剤。危険物の類別非危険物
熱収縮チューブペンチューブTFE4X ペンニットー熱収縮チューブペンチューブTFE4Xペンニットー
76,980税込84,678
1箱
4日以内出荷
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。ふっ素樹脂収縮チューブの中で最大級の収縮率です。1/4まで収縮します。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂PTFE長さ(mm)標準:1.2透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)75最低使用温度(℃)-170
”ニューTFEコート”(乾性被膜) ファインケミカルジャパン”ニューTFEコート”(乾性被膜)ファインケミカルジャパン
75,980税込83,578
1缶
9日以内出荷
対象物に四フッ化エチレン樹脂の乾性皮膜が簡単にできます。金属・ガラス・セラミックス・木・ゴム・プラスチックにコーティング可能です。
用途作業台、包装機、印刷機、木工機械などの定盤の潤滑。繊維製品のなど潤滑油が使用できない作業台などの滑りにシリコーン潤滑剤と違いそのまま塗装など二次加工ができる湿度の高い時期でもゴムやセロファンのスムーズな潤滑季節に関わらず粉体ホッパーのスムーズな供給仕様透明に近い乳白色の乾燥皮膜トラスコ品番810-6112材質四フッ化エチレン樹脂透明に近い乳白色容量(mL)4000使用温度範囲(℃)-20~82危険物の類別非危険物
TFE用PRO Extension VISIONTFE用PRO ExtensionVISION
99,980税込109,978
1個
12日以内出荷
TFE用 WA Extension VISIONTFE用 WA ExtensionVISION
99,980税込109,978
1個
12日以内出荷
PTFE 紐 TFE-50号 フロン工業PTFE 紐 TFE-50号フロン工業
6,797税込7,477
1巻
10日以内出荷
紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。
種類巻数(m)1長さ(m)1太さ(Φmm)5
スポーツバイク用ハンドル VISION HBTT TFE adapters 4D Flat L/R V0234 VISIONスポーツバイク用ハンドル VISION HBTT TFE adapters 4D Flat L/R V0234VISION
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。メトロンTFEは、メトロンのスポンサーチームや世界中のレースに参加するアスリートたちからの直接のフィードバックに基づいて開発バー・エクステンションの究極のソリューションであり、最速のエクステンションです6061/T6フルCNCTFE PROエクステンション対応53グラム(アダプター/ペア)
タイプアクセサリーシリーズMETRONメーカーVISION分野トライアスロン、 タイムトライアル
TFE WA/PRO用アームパッド VISIONTFE WA/PRO用アームパッドVISION
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷
USL-TFE肉厚曲げフレキシブルチューブ インチサイズ 00Iシリーズ ユニバーサルUSL-TFE肉厚曲げフレキシブルチューブ インチサイズ 00Iシリーズユニバーサル
14,980税込16,478
1巻
10日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製のチューブで、曲げ半径が小さく中の状態が確認できる程度の透明感があり、超低温から高温まで、広い温度範囲で使用できます。
材質PTFE(フッ素樹脂)乳白
トヨトップ-E100Cホース/トヨフーズアースホース専用 アース用クリップ[TFEC] TOYOX(トヨックス)トヨトップ-E100Cホース/トヨフーズアースホース専用 アース用クリップ[TFEC]TOYOX(トヨックス)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
トヨフーズアースホース(TFE)・トヨトップ-E100℃ホース(TPE100C)のアース用クリップです。上記ホースはアースクリップなしでは静電防止効果を得られませんので、必ずご使用ください。面倒なアース線の引き出しが不要なため、アース施工が簡単です。アースクリップの取付方法は下記動画でご確認ください。
用途トヨフーズアースホース/トヨトップ-E100℃ホース専用材質【主材質】SUS304RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品情報1.(1.54MB) 商品情報2.(4.61MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.3MB)
チューブ PTFE製 モノタロウチューブ PTFE製モノタロウ(76件のレビュー)
88税込97
1巻(1m)ほか
当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色最高使用温度(℃)260°
PTFE板 アズワンPTFE板アズワン(1件のレビュー)
1,930税込2,123
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)種別厚板タイプ
サニタリー ヘルールガスケット フジトクサニタリー ヘルールガスケットフジトク(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
形状ヘルール
PTFE ヘルールガスケットB型 大阪サニタリーPTFE ヘルールガスケットB型大阪サニタリー
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PTFE形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型寸法E(mm)5
関連キーワード
...