カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- 切削工具(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 制御機器(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- バイク純正部品(4)
- オフィス家具(4)
- 作業工具(3)
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(42)
- プリンストン(7)
- ホンダ(4)
- 住友電気工業(4)
- 東芝ライテック(3)
- TRUSCO(3)
- ネグロス電工(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- 未来工業(2)
- ノーリツイス(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- ニシキ工業(1)
- 伊藤忠リーテイルリンク(1)
- アール・エフ・ヤマカワ(1)
- BOURNS(1)
- STMicro(1)
エコロジープロダクト
「tfh2」の検索結果

二重天井用(野ぶち受け材吊り金具)
ネグロス電工¥1,498税込¥1,6481箱(20個)当日出荷許容静荷重(N[kgf])490(50)適合野ぶち受け:38×12材質溶融亜鉛めっき鋼板適合吊りボルトW3/8
100HzIPSパネル23.8型液晶モニター(4端子モデル)
プリンストン¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷どこからみても色味やコントラストの変化がすくなく正確な色再現を実現した広視野角パネル採用。最大解像度1920×1080px(フルHD)、16:9の縦横比を採用した23.8型スタンダードな液晶ディスプレイです。今までのディスプレイよりリフレッシュレートが上がり、オフィスや家庭での様々な用途に快適にお使いいただけます。HDMI×1、D-Sub×1、Displayport×1、DVい-D×1の映像入力端子とオーディオ入力の音声端子を搭載。安心の5年保証付き(ただし使用時間30000時間以内に限る)仕様パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B、最大表示面積W527.04×H294.46mm付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、D-Submini15ピンケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、3.5mmステレオミニケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座質量(kg)スタンド含む:3.3±0.3、パネル部のみ:2.9±0.3タイプ4端子モデル消費電力(W)通常24、最大30電源AC100V50/60Hz表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:541×181×426、パネル部のみ:541×40×426機能画面コントロール:日本語、カラー調整、プリセットモード、Adaptive-sync 対応、セキュリティロックスロット最大応答速度(m/sec)14(GTG)/8(OD1)、5(OD2)入力信号アナログRGB(60Hz)、HDMI(HDCP対応)ver.1.4(100Hz)、DVI(60Hz)、Displayport(100Hz)コントラスト比1000:1(DCR時1000000:1)最大解像度表示:1920×1080入力端子アナログRGB (60Hz)、HDMI(HDCP対応) ver.1.4 (100Hz)、DVI (60Hz)、DisplayPort (100Hz)視野角(左右:上下)178°VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライト白色LEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSブルーライトカット○最大表示色約1677万色フリッカーフリー○グリーンマーク認定入力コネクタビデオ:HDMI、D-Sub(mini15ピン)、DVI×1、Displayport×1、サウンド:3.5mmステレオミニジャック
100HzIPSパネル23.8型液晶モニター(2端子モデル)
プリンストン¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷どこからみても色味やコントラストの変化がすくなく正確な色再現を実現した広視野角パネル採用。最大解像度1920×1080px(フルHD)、16:9の縦横比を採用した23.8型スタンダードな液晶ディスプレイです。今までのディスプレイよりリフレッシュレートが上がり、オフィスや家庭での様々な用途に快適にお使いいただけます。HDMI×1、D-Sub×1の映像入力端子とオーディオ入力の音声端子を搭載しています。安心の5年保証付き(ただし使用時間30000時間以内に限る)仕様●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度(GtoG)/オーバードライブ(GtoG):14ms (typical)/8ms(OD1)・5ms(OD2)●視野角度(°)/最大輝度:水平178、垂直178/250cd/m2、白色LEDバックライト/最大表示面積W527.04×H294.46mm付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、D-Submini15ピンケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、3.5mmステレオminiケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座質量(kg)スタンド含む:3.3±0.3、パネル部のみ:2.9±0.3タイプ2端子モデル電源AC100V50/60Hz、消費電力:通常16W、最大30W表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:541×181×426、パネル部のみ:541×40×426機能画面コントロール:日本語、カラー調整、プリセットモード、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、Adaptive-sync 対応、VESA規格100mmピッチ、セキュリティロックスロット、入力信号アナログRGB(60Hz)、HDMI(HDCP対応)ver.1.4(100Hz)コントラスト比1000:1(DCR時1000000:1)最大解像度表示:1920×1080入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型ワイドパネル駆動方式IPS最大表示色約1677万グリーンマーク認定入力コネクタビデオ:HDMI、D-Sub(mini15ピン)、サウンド:3.5mmステレオミニジャック、スピーカー:2W×2
「5年保証」100Hz広視野角VAパネル採用フルHD液晶ディスプレイ 4端子モデル
プリンストン¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷どこから見ても色鮮やかで鮮明な画像の広視野角VAパネルを採用した21.5型液晶ディスプレイです。激しい動きの映像も滑らかに楽しめる最大リフレッシュレート100Hzです。D-sub、HDMI、DVI-D、Displayport端子を搭載し、様々な機器と接続可能です。また、パソコン作業による目の疲れを軽減する「ブルーライト軽減」「フリッカー軽減」機能を搭載。安心してお使いいただけるよう、製品の保証期間を液晶パネルとバックライトを含め5年間(ただし使用時間は30000時間以内)としました。仕様ステレオスピーカー(2W×2)、カラー調整、ブルーライト削減、フリッカー削減、HDR10対応、VESA(100×100)、セキュリティロックスロット、オーバードライブ[GTG]:8ms(OD1)、5ms(OD2)付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、D-subケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド固定ネジ、スタンド支柱、スタンド台座質量(kg)スタンド含む:2.7±0.3、パネルのみ:2.3±0.3サイズ21.5型消費電力(W)通常24、最大30、スリープ0.5、オフ0.3電源本体内蔵AC100V50/60Hz表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:494×180×390、パネルのみ:494×43×358入力信号アナログRGB (60Hz)、HDMI(HDCP対応) ver.1.4 (100Hz)、DVI (60Hz)、DisplayPort (100Hz)コントラスト比4000:1(1000000:1)最大解像度(表示)1920×1080px視野角水平178°垂直178°応答速度[GTG]14ms (typical)入力端子アナログRGB (60Hz)、HDMI(HDCP対応) ver.1.4 (100Hz)、DVI (60Hz)、DisplayPort (100Hz)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250走査周波数水平30 ~ 112.2 kHz・垂直48 ~ 100 Hz (VGA、DVIは最大60Hzまで)パネル駆動方式VA最大表示色1677万色グリーンマーク認定入力コネクタビデオ:D-Sub(mini15pin)×1、HDMI×1、DVI-D×1、Displayport×1、サウンド:3.5mmステレオミニ
HDR対応23,8型IPSパネル採用USB Type-C搭載液晶モニター
プリンストン¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷【安心の5年保証】どこから見ても色味やコントラストの減可が少なく、正確な色再現を実現させてIPS方式パネルを採用。最大解像度1920×1080Pixel、16:9の縦横比を採用した23.8型ワイドディスプレイです。丁度良いサイズ感とブルーライト削減機能やフリッカー削減機能を搭載し、日々作業で使用するディスプレイとして最適です。仕様最大表示面積:W527.04mm×H296.46mm、画素ピッチ:0.2745mm×0.2745mm付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、PD対応Type-Cケーブル(1m)、USB BtoAケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱(取り付け済み)、スタンド台座、スタンド固定用ネジ(取付済み)適合オーバードライブ(GtoG):OD1:8ms OD2:5ms、ドットクロック:最大296.2MHz寸法(mm)幅542×奥行200×高さ404~514、パネルのみ:幅542×奥行55×高さ322質量(kg)5.6±0.3、パネルのみ:3.3±0.3消費電力(W)本体内蔵AC100V 50/60Hz 1.7A/最大130、通常使用時30、スリープ0.5表面処理ノングレア対応ステレオスピーカー2+2W機能パワーマネジメント:VESA DPM互換、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、画面コントロール:日本語対応OSD、カラー調節、プリセットモード、画面調整、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、可変リフレッシュレート機能:Adaptive-Sync、対応HDR仕様:HDR10最大応答速度(m/sec)14コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080(フルHD)保証期間5年(ただし使用時間は30000時間以内に限る)走査周波数(水平)30~115kHz走査周波数(垂直)48~100Hz視野角(左右:上下)178VESAマウント(mm)100×100※市販アームを取り付ける場合はスタンドの取り外しが必要です。色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライト方式白色LEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250入出力端子入力:HDMI×1、Displayport×1、USB Type-C×1、USB2.0Type-B×1、出力信号:3.5ステレオミニジャック×1、USB:USB2.0Type-A×2モニターサイズ23.8型ワイドパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万グリーンマーク認定角度調節高さ調節:110mm、角度 チルト:-5~20°、ピボット:左右90°、スイベル:左右30°
ソリード フリーアドレス用ハーフデスク
アール・エフ・ヤマカワ¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷ソリード(SOLIDO)フリーアドレス用デスクのシリーズのハーフサイズデスク。厚み40mmの天板と脚部で高級感あるソリードのデザインです。天板の配線切り欠き部には浅い位置に配線受けがあるためコンセントタップに手が届きやすく、頻繁にコンセントを抜き差しするフリーアドレスの場面でもストレスなく快適にご利用いただけます。別売りで幅をカスタマイズできる増連部材があります。用途非対面席や壁付けなどレイアウトバリエーションが広がります。単体使用はもちろんのこと、ソリードフリーアドレス用デスク(Ⅱ)のエンドデスクとしても使用可能。高さ(mm)720天板厚さ(mm)40
100Hz IPSパネル21,5型液晶モニター
プリンストン¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷広視野角、コントラスト比に優れたVAパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイです。16:9の縦横比を採用した21.5型液晶ワイドモデルの丁度良いサイズ感は日々作業で使用するディスプレイに最適です。HDR10方式に対応し、黒潰れや白飛びが抑えられてリアルな表現をお楽しみいただけます。長時間使用による疲れを軽減する、ブルーライトリデューサー・フリッカー削減機能を搭載。長く安心してご使用いただける5年保証付き(使用時間30000時間以内に限る)仕様オーバードライブ(GtoG):8ms(OD1)、5ms(OD2)、白色LEDバックライト/最大表示色1677万色/視野角度:水平178°垂直178°付属品ユーザーズガイド、D-Submini15ピンケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、3.5mmステレオミニケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座質量(kg)スタンド含む:2.7±0.3、パネルのみ:2.3±0.3規格パワーマネジメント:VESA DPM互換電源内蔵電源AC100V50/60Hz、消費電力(W):最大30、通常24、スリープ0.5、オフモード0.3表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:494×180×390、パネルのみ:494×43×286機能カラー調整、プリセットモード、ブルーライト削減、フリッカー削減、VESA規格100×100、セキュリティロックスロット対応、HDR10対応入力信号アナログRGB(60Hz)、HDMI(HDCP対応) ver.1.4 (100Hz)コントラスト比4000:1最大解像度1920×1080応答速度(GtoG):14ms(typical)入力端子アナログRGB (60Hz)、HDMI(HDCP対応) ver.1.4 (100Hz)プラグ、プレイ規格(機能)VESA DDC2Bスピーカー2+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250走査周波数水平:30 ~ 112.2 kHz、垂直:48 ~ 100 Hz (VGAは最大60Hzまで)モニターサイズ21.5型ワイドパネル駆動方式VAグリーンマーク認定入力コネクタビデオ:D-Sub(mini15ピン)、HDMI サウンド:3.5mmステレオミニジャック
HDR対応 広視野角IPS方式パネル採用 USB Type-C搭載27型 4KUHD液晶ディスプレイ
プリンストン¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷広い視野角を確保したIPS方式パネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイです。4K解像度(3840x2160)に対応したくさんの情報を表示できます。またHDR10に対応しており、対応した動画では光の輝きの表現を楽しめます。サイズ(inch)27表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度3840×2160入力端子HDMI (Ver.2.1、HDCP対応)、DisplayPort (Ver.1.4、HDCP対応)、USB Type-C (DisplayPort Alt. Mode、USB 2.0)色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
HDR対応 100Hz IPS方式パネル採用 USB Type-C搭載 23.8型 フルHD液晶ディスプレイ
プリンストン¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷広い視野角を確保したIPS方式パネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイです。今までより高速な100Hzのリフレッシュレートに対応し、映像をスムーズに表示できます。またゲームに有効なAdaptive-Syncに対応しています。48~100Hzの間で滑らかに表示できます。さらにHDR10に対応しており、対応した動画では光の輝きの表現を楽しめます。サイズ(inch)23.8表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1、USB 2.0 Type-B×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG63TFH
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)25材質(シール)(H) 外部FKMグリス種類(-) 標準グリース(非食品用)ポートねじの種類(TF) G
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG32TFH)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMポートねじの種類(TF) G
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG40TFH)
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMポートねじの種類(TF) G
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG50TFH)
SMC¥85,980税込¥94,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMグリス種類(F) 食品用グリース磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB40TFH)
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMポートねじの種類(TF) G
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG63TFH)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG40TFH)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB40TFH)
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)25材質(シール)(H) 外部FKMグリス種類(F) 食品用グリースポートねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(M) おねじ
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLC20TFH
SMC¥20,980税込¥23,0781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(TF) Gファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLC20TFH)
SMC¥20,980税込¥23,0781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(TF) Gファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB40TFH)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB63TFH)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMポートねじの種類(TF) G
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG32TFH)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB50TFH)
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMポートねじの種類(TF) G
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB63TFH)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G