カテゴリ
- メカニカル部品(10)
- 電動工具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
「tfo-fk」の検索結果
![モータ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63283914-240328-02.jpg)
モータ
日東電工[モーター]¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から9日以内出荷密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz)電源三相定格S1(連続)適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)耐熱クラス120(E)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP44連結方式直結・ベルト掛共用極数(P)4![三相 0.4Kw TFO-FKN 6P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318785-260618-02.jpg)
三相 0.4Kw TFO-FKN 6P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ
日東電工[モーター]¥32,980税込¥36,2781個17日以内出荷脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相極数(P)6![三相 0.4kw VTFO-FKN 2P フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318810-260618-02.jpg)
三相 0.4kw VTFO-FKN 2P フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ
日東電工[モーター]¥31,980税込¥35,1781個17日以内出荷フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相極数(P)2![三相 0.4Kw TFO-FKN 4P TMU 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318767-260618-02.jpg)
三相 0.4Kw TFO-FKN 4P TMU 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上
日東電工[モーター]¥25,980税込¥28,5781個17日以内出荷脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相極数(P)4![三相 0.4Kw TFO-FKN 4P TMR 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318968-260618-02.jpg)
三相 0.4Kw TFO-FKN 4P TMR 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右
日東電工[モーター]¥26,980税込¥29,6781個17日以内出荷脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相極数(P)4![三相 0.4Kw TFO-FKN 4P HBA 全閉 外扇 屋内型 ブレーキ付モータ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318925-260618-02.jpg)
三相 0.4Kw TFO-FKN 4P HBA 全閉 外扇 屋内型 ブレーキ付モータ
日東電工[モーター]¥60,980税込¥67,0781個17日以内出荷全閉 外扇 屋内型 ブレーキ付モータ出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相極数(P)4![三相 0.4kw TFO-FKN 4P 400V 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318950-260618-02.jpg)
三相 0.4kw TFO-FKN 4P 400V 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ
日東電工[モーター]¥25,980税込¥28,5781個17日以内出荷脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ出力(kW)0.4電圧(V)400電源三相極数(P)4![三相 0.4Kw VTFO-FKN 4P 400V フランジ取付 全閉外扇屋内型 モータ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318749-260618-02.jpg)
三相 0.4Kw VTFO-FKN 4P 400V フランジ取付 全閉外扇屋内型 モータ
日東電工[モーター]¥29,980税込¥32,9781個17日以内出荷フランジ取付 全閉外扇屋内型 モータ出力(kW)0.4電圧(V)400電源三相極数(P)4![三相 0.4Kw VTFO-FKN 4P 200V HBA タテ型 フランジ取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 モータ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318986-260618-02.jpg)
三相 0.4Kw VTFO-FKN 4P 200V HBA タテ型 フランジ取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 モータ
日東電工[モーター]¥75,980税込¥83,5781個17日以内出荷フランジ取付 タテ型 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 モータ出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相極数(P)4




![モータ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63283914-240328-02.jpg)
![三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31192387-231214-02.jpg)
![三相 0.4Kw TFO-FKN 6P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318785-260618-02.jpg)
![三相 0.4kw VTFO-FKN 2P フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318810-260618-02.jpg)
![三相 0.4Kw TFO-FKN 4P TMU 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318767-260618-02.jpg)
![三相 0.4Kw TFO-FKN 4P TMR 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318968-260618-02.jpg)
![三相 0.4Kw TFO-FKN 4P HBA 全閉 外扇 屋内型 ブレーキ付モータ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318925-260618-02.jpg)
![三相 0.4kw TFO-FKN 4P 400V 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318950-260618-02.jpg)
![三相 0.4Kw VTFO-FKN 4P 400V フランジ取付 全閉外扇屋内型 モータ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318749-260618-02.jpg)
![三相 0.4Kw VTFO-FKN 4P 200V HBA タテ型 フランジ取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 モータ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318986-260618-02.jpg)