三相 0.4kw TFO-FKN 4P 400V 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ

三相 0.4kw TFO-FKN 4P 400V 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ - 日東電工[モーター]三相 0.4kw TFO-FKN 4P 400V 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ - 日東電工[モーター]

脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ

出力(kW)
0.4
電圧(V)
400
電源
三相
極数(P)
4
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
813189500.4kw TFO-FKN 4P 400V
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする