「tfo-kqn」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単相 0.75Kw TFO-KQN 4Pコンデンサ始動式コンデンサ モータ 全閉外扇型 日東電工[モーター]

    単相 0.75Kw TFO-KQN 4Pコンデンサ始動式コンデンサ モータ 全閉外扇型

    日東電工[モーター]
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    17日以内出荷
    コンデンサ始動式コンデンサ モータ 全閉外扇型
    出力(kW)0.75電圧(V)100-200電源単相極数(P)4
  • 単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター 日東電工[モーター]

    単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター

    日東電工[モーター]
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    出力(kW)0.75電圧(V)100、200電源単相外被構造防滴保護型
  • 単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター 日東電工[モーター]

    単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター

    日東電工[モーター]
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷
    取付方式固定脚電源単相回転方向負荷側から見て反時計方向高度(m)1000以下塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)始動方式コンデンサ始動式周囲湿度(%RH)90以下防塵・防滴IP22設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと周囲温度(℃)-20~40連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
  • 脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム(29件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
  • 三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター 日東電工[モーター]

    三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター

    日東電工[モーター]
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相
  • モータ 日東電工[モーター]

    モータ

    日東電工[モーター](1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
    用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本取付方式固定脚電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)電源単相定格S1(連続)適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000回転方向負荷側から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)外被構造開放防滴型耐熱クラス120(E)設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP22連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
  • 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム(2件のレビュー)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
  • モータ 日東電工[モーター]

    モータ

    日東電工[モーター]
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
    用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz)電源三相定格S1(連続)適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)耐熱クラス120(E)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP44連結方式直結・ベルト掛共用極数(P)4
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
  • 脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム(3件のレビュー)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
  • モーターベース 日立産機システム

    モーターベース

    日立産機システム(13件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    当日出荷から80日以内出荷
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
  • 富士低圧三相モータ(屋内用) 富士電機

    富士低圧三相モータ(屋内用)

    富士電機(13件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
  • プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P 東芝

    プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P

    東芝
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 低騒音 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ トップランナー基準(IE3 プレミアム効率)対応品
    型式全閉外扇形種類汎用モーター極数4使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
  • 脚取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム(2件のレビュー)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
  • DCモーター マブチモーター

    DCモーター

    マブチモーター(39件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    工作用に広く使用されているモーターです。
    用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
  • 単相標準モータ 分相始動形(防滴保護タイプ) 一宮電機

    単相標準モータ 分相始動形(防滴保護タイプ)

    一宮電機(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    欠品中
    ブレーキなし種類汎用モーター寸法H(mm)137軸受呼び番号(負荷側)6202、(反負荷側)6202寸法F(mm)45寸法S(mm)14h6寸法D(mm)131寸法E(mm)56寸法B(mm)88寸法C(mm)71寸法M(mm)150寸法N(mm)110寸法J(mm)45寸法G(mm)3.2寸法K(mm)30寸法Q(mm)30寸法R(mm)120寸法U(mm)1寸法XB(mm)45寸法QR(mm)0.6寸法Z1(mm)7寸法Z2(mm)27外被構造防滴保護設置場所屋内設置寸法QK(mm)27
  • 三相200V脚取付全閉外扇形(屋内) 東芝

    三相200V脚取付全閉外扇形(屋内)

    東芝(2件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    5日以内出荷
    超コンパクトボディ、静かな運転、スマートなボディながらパワーを秘めた新世代モータです。
    回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色)雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下構造(軸受)ころがり軸受
  • 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上 4P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    種類汎用モーター外被構造全閉外扇型
  • 脚取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 4P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム(1件のレビュー)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
tfo-lk特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tfo-lk