カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「tfs-25」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合関連資料製品比較表_食品塩ビ(0.29MB) 現場改善事例(3.19MB) 商品情報1.(0.86MB) 商品情報2.(6.72MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.9MB)
凍結容器用テープ 25mm×15m GA International凍結容器用テープ 25mm×15mGA International
5,998税込6,598
1巻
翌々日出荷から12日以内出荷
既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
819税込901
1個
14日以内出荷
・7角形は人間の手がなじむ理想的なかたちです。・金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。・おねじタイプのセブンロブノブ「KTM」「KTMS」があります。
凍結容器用テープ 25mm×15m GA International凍結容器用テープ 25mm×15mGA International
8,598税込9,458
1巻
12日以内出荷
既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。透明テープは防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。※TFSシリーズは解凍や水溶液等には適していません。
仕様気体・液体窒素、超低温の冷凍庫に使用できます。材質PP幅(mm)25長さ(m)15使用温度範囲(℃)-196~+80(液体窒素可)
RVS 支柱タイプ 島両面T型 DVD用6段 (単体タイプ) イトーキマーケットスペースRVS 支柱タイプ 島両面T型 DVD用6段 (単体タイプ)イトーキマーケットスペース
79,980税込87,978
1台
11日以内出荷
DVD陳列用什器です。 シンプルなデザインで、分類陳列可能な機能性に優れたラック。 棚板は、背陳列で大量収納。 面陳列でディスプレイ陳列も可能です。 [収納数]※DVDは背幅14mmとして算出。 DVD W900:744枚/W1200:996枚/W1500:1248枚/W1800:1512枚
取扱説明書(2.7MB)セット内容両面支柱×2 支柱キャップ×2 連結材×2 抜け止めクリップ×2 DVD棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによるダークグレー
モジュラードリル KTFS ケナメタルモジュラードリル KTFSケナメタル
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷
KenTIP-FS用ホルダー。LxD1D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
シャンク径D(Φmm)25シャンク長ls(mm)56レンチ170.314
モジュラードリル KTFS ケナメタルモジュラードリル KTFSケナメタル
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
モジュラードリル KTFS ケナメタルモジュラードリル KTFSケナメタル
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
KenTIP-FS用ホルダー。LxD12D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
シャンク径D(Φmm)25シャンク長ls(mm)56レンチ170.314
モジュラードリル KTFS ケナメタルモジュラードリル KTFSケナメタル
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷
KenTIP-FS用ホルダー。LxD8D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
モジュラードリル KTFS ケナメタルモジュラードリル KTFSケナメタル
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
KenTIP-FS用ホルダー。LxD5D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
テフロン(R)撹拌子 フットボール型 TFSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)テフロン(R)撹拌子 フットボール型 TFSシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
8,198税込9,018
1セット(5個)
31日以内出荷から41日以内出荷
関連キーワード
s-260-20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s-260-20