カテゴリ

  • 防災用品(64)
  • 建築金物(17)
  • 物流用品(14)
  • 保管用品(9)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 研磨材(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド

「tfs」の検索結果

関連キーワード
154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グレーチング騒音防止ゴムテープ TFSグレーチング騒音防止ゴムテープTFS
2,898税込3,188
1セット(5本)
翌日出荷
人や車が通るたびに発生していた騒音を防止します。グレーチングを溝から外し、汚れを落として、地面と接触する部分にこの商品を貼ってください。
用途グレーチングの騒音防止。幅(mm)20厚さ(mm)1.5長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
タフレット-S TFS TDT(田野井)タフレット-S TFSTDT(田野井)
899税込989
1本
当日出荷から3日以内出荷
タフレット-Sは非鉄合金を中心に一般用として幅広く利用されていますが、タップねじ長がTFLの60%になっており、有効ねじ長が短いめねじ加工に適する経済的な盛上げタップとなります。
材質HSSVねじの種類TFS
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
9,598税込10,558特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合関連資料製品比較表_食品塩ビ(0.29MB) 現場改善事例(3.19MB) 商品情報1.(0.86MB) 商品情報2.(6.72MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.9MB)
熱電対コネクタ ミニ モノタロウ熱電対コネクタ ミニモノタロウ
1,198税込1,318
1袋(1組)
当日出荷
●熱電対センサーと温度計や制御装置間の接続、温度測定や制御を行うために便利 ●熱電対の信号を正確に伝送し、容易に接続することができる
用途●温度測定:、温度制御、補償導線の延長・接続、誤配線防止、作業性向上、多チャンネル測定、高温環境での使用耐熱温度(℃)220
仕上げ用耐水サンドペーパーセット TRUSCO仕上げ用耐水サンドペーパーセットTRUSCO(2件のレビュー)
429税込472
1セット(4枚)
当日出荷
高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。セット内容#400、#800、#1200、#2000(各1枚)材質研磨材 酸化アルミニウム(アルミナ)、基材 ポリプロピレン系合成紙質量(g)20トラスコ品番856-34552018年トラスコ掲載ページ5 1312
キャップボトル TRUSCOキャップボトルTRUSCO(13件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
汎用性の高い、細口PE容器です。
材質ポリエチレン(PE)
フレキシブルシャフト TRUSCOフレキシブルシャフトTRUSCO(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
充電、電動ドライバーに取り付け可能です。電動インパクトドライバーにも対応しています。自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適です。ビットが落ちないロック式ビットホルダーを採用しています。
トラスコ品番383-1400種類フレキシブルドライバー差込角(mm)6.35商品構成単品
T-LOK フェルールセット フロパーサルT-LOK フェルールセットフロパーサル
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
材質SUS316
超低頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO超低頭小ねじ(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
839税込923
1セット(18本)ほか
当日出荷
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
フレックスソケットスパナ TRUSCOフレックスソケットスパナTRUSCO(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができ、作業時間の短縮につなげます。
2018年トラスコ掲載ページ4 0545
消弧剤ヒューズ ELPA消弧剤ヒューズELPA(2件のレビュー)
608税込669
1袋(2個)
当日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など質量(g)9種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250直径×長さL(Φmm×mm)6.35×30遮断電流(A)(定格)10000サイズ(mm)Φ6.35×30
タイヤ保管袋 マチ有(タイヤ位置入り) マルエム(自動車用品)タイヤ保管袋 マチ有(タイヤ位置入り)マルエム(自動車用品)
6,598税込7,258
1箱(100枚)ほか
当日出荷
マチ付きの袋なのでタイヤの収納が簡単です。 一般的なビニール袋よりかなり強度があり、破れたり裂けたりの心配が要りません。 袋のデザインにあるタイヤの位置に印をつければ、タイヤを保管する時もラクラクです。 また、ポップアップ式で取り出しやすく保管にも便利です。
用途タイヤ交換時の一時保管及びタイヤ持ち帰り用など材質リサイクル原料(カルデコ)厚さ(mm)0.015寸法(mm)1250×740(マチ260)サイズ265/70R16まで対応RoHS指令(10物質対応)対応
プラスティック固定グリップ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティック固定グリップ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
仕様めねじ
ステップ(アルミ・縞板タイプ) TRUSCOステップ(アルミ・縞板タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。 耐食性に優れます。
用途簡易足踏台。 収納や出し入れの作業に。最大使用荷重(kg)80仕様完成品段数1
フェイスシールド DBLTACTフェイスシールドDBLTACT(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
飛来物から顔を守る! 安全性・作業性を考えたシールド形状。 メガネをしたままでも使用可能。 シールドの上げ下げが可能。 シールドの交換が容易(替えシールド:DT-FSC-C) 溝付き及び溝無しヘルメットに装着可能。 紫外線を99.8%カット。
機能メガネ併用可、シールド交換可、紫外線カット形状ヘルメット取付型防災面材質(シールド)ポリカーボネート、(本体)POM及びPP、(バネ)スチール/亜鉛メッキ、(バネチューブ)PVC質量(g)165寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×250×250対応溝付、溝無しヘルメット
タックフィット連結シート 北川工業タックフィット連結シート北川工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(4枚)
当日出荷
貼るだけで上下に分かれた家具を連結
用途食器棚、本棚、タンス、ロッカー、キャビネット等の連結種別連結器具材質ポリエステル寸法(mm)110×110
仕上げ用耐水サンドペーパー TRUSCO仕上げ用耐水サンドペーパーTRUSCO
499税込549
1袋(5枚)
当日出荷
高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。材質砥材:酸化アルミニウム、研磨材:酸化アルミニウム(アルミナ)、基材:ポリプロピレン系合成紙質量(g)212018年トラスコ掲載ページ5 1312
超低頭小ねじ(スチール) TRUSCO超低頭小ねじ(スチール)TRUSCO(2件のレビュー)
669税込736
1セット(26本)ほか
当日出荷
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭強度区分4.8相当
レンズクリーニングティッシュ king(撮影・写真用品)レンズクリーニングティッシュking(撮影・写真用品)
599税込659
1個
当日出荷
携帯に便利な、スクリーン&レンズ専用のティッシュです。アルコール不使用の為、デリケートな液晶モニターやレンズの清掃に最適です。 含有成分・水分量を見直すことで、クリーニングパフォーマンスが向上し、除菌も出来るようになりました。
用途清掃仕様除菌性能:黄色ブドウ球菌・大腸菌に対して有効。(全ての菌を除菌するわけではありません)材質木材パルプ100%寸法(mm)(ティッシュ)130×150主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
ジェットブラックヤスリセット エンジニアジェットブラックヤスリセットエンジニア
8,198税込9,018
1セット
当日出荷から6日以内出荷
目立て後のバリを除去することで凄まじい切れ味と、目詰まりのし難さを実現。 特殊黒染めで圧倒的な防錆力! 対象物側面を傷つけないフラット仕上げ コーナーをシャープに研削可能
研削材アルミ、銅、貴金属、ステンレス、樹脂、鉄
滑り止めキャップ アルインコ滑り止めキャップアルインコ
2,598税込2,858
1セット
翌日出荷
アルインコ製 PRT-FX/PRH-FX 用 交換用滑り止めキャップ
セット内容左右各1個
強力ゲルフック タフコアラ JIT強力ゲルフック タフコアラJIT
799税込879
1個
当日出荷
壁に釘や画びょうで穴を空けずにフックを取り付ける事が出来、外す時も設置面に傷をつけずにはがす事が出来ます。水洗いをすれば再利用も可能。
材質粘着剤:PU、ゲルフィルム:PVC、フック:PC
ヤスリセット(中目タイプ) エンジニアヤスリセット(中目タイプ)エンジニア
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質特殊鋼
投光器用フード TRUSCO投光器用フードTRUSCO
449税込494
1個
当日出荷
解体屋 寅さん 福山ゴム工業解体屋 寅さん福山ゴム工業(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1足
当日出荷
商品化の先芯は、JIS S相当+屈曲の良いステンレス板です。ショート丈で軽量です。胴部分が4層構造で破れにくくなっています。
用途土木建築・解体・一般水まわり作業。機能軽量ブラック足幅3E材質ラバー(メリヤス裏)、JIS T8101相当のステンレス板形状ハイカット質量(g)JIS規格 H級相当の鉄種類セーフティシューズ長さ(cm)27標準質量(g/片足)約815(25.5~26cmの場合)JIS規格JIS T8101相当、JIS S相当材質(先芯)靴タイプ長靴
替えシールド DBLTACT替えシールドDBLTACT
899税込989
1個
当日出荷
材質(シールド)PC適合DT-FS-C質量(g)70寸法(高さH×幅W)(mm)160×395
キャップボトル TRUSCOキャップボトルTRUSCO(7件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
汎用性の高い、細口PE容器です。 フィンガースプレーキャップ仕様。
材質ポリエチレン(PE)
オフセット型切断砥石 白鷺 高速電機(富士製砥)オフセット型切断砥石 白鷺高速電機(富士製砥)(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(10枚)ほか
当日出荷
穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度SRoHS指令(10物質対応)対応
スパナセット用ホルダー 旭金属工業(旧:新日本ツール)スパナセット用ホルダー旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
適合SLAS6、SLAS62質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
PPトレー TRUSCOPPトレーTRUSCO
589税込648
1袋(10枚)
当日出荷
耐油性があり、環境にやさしいトレーです。員数管理がしやすくなってます。
用途各種パーツの工程管理用トレーとして。材質PP
WBフルセット手すり 長谷川工業WBフルセット手すり長谷川工業
109,800税込120,780
1セット
翌日出荷
手すりをつけることによってさらに安全に昇降や、作業ができます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
吊りボルト用 振れ止め金具 未来工業吊りボルト用 振れ止め金具未来工業
2,698税込2,968
1袋(10個)
欠品中
仕様電気亜鉛めっき適合ボルト径W3/8・M10
キャップボトル TRUSCOキャップボトルTRUSCO
509税込560
1個
当日出荷
汎用性の高い、細口PE容器です。ヒンジキャップ仕様。
材質ポリエチレン(PE)
Sフック ステンレス製 200mm TRUSCOSフック ステンレス製 200mmTRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2034材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
Sフック ステンレス製 50mm TRUSCOSフック ステンレス製 50mmTRUSCO
249税込274
1個
当日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2009材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)52寸法S(mm)14寸法D(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
アルミステップ(縞板・耐水・耐油タイプ)アジャスター TRUSCOアルミステップ(縞板・耐水・耐油タイプ)アジャスターTRUSCO
6,598税込7,258
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番116-0825適合機種TFSシリーズ、TFSHシリーズ材質ネオプレンゴム
Sフック ステンレス製 100mm TRUSCOSフック ステンレス製 100mmTRUSCO
259税込285
1個
当日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2028材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
Sフック ステンレス製 75mm TRUSCOSフック ステンレス製 75mmTRUSCO
249税込274
1個
当日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2029材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)75寸法S(mm)22寸法D(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
Sフック ステンレス製 300mm TRUSCOSフック ステンレス製 300mmTRUSCO
489税込538
1個
当日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2038材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
KTF・KTR セブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KTF・KTR セブンロブノブNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂種類多角形