カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2,926)
  • バイク純正部品(2,366)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,810)
  • 自動車純正部品(1,551)
  • パソコン/周辺機器(1,107)
  • 制御機器(1,069)
  • オフィス家具(744)
  • バイク部品(636)
  • 切削工具(466)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(405)
  • トラック純正部品(394)
  • 測定用品(371)
  • メカニカル部品(271)
  • 作業服(271)
  • 作業工具(265)
  • 手袋(252)
  • 船舶用品・漁業資材(212)
  • 農業機械(195)
  • スプレー・オイル・グリス(177)
  • 建築金物(177)
  • 電気材料(171)
  • FA担当者のオススメ新商品(163)
  • 物流用品(154)
  • 厨房用品(149)
  • 溶接用品(143)
  • 事務用品(127)
  • 安全保護具(121)
  • 店舗什器・備品(108)
  • 家電(107)
  • 機構部品(98)
  • 卓上消耗品(97)
  • 建材・エクステリア(90)
  • 空調・電設資材(77)
  • 配管・水廻り設備部材(77)
  • 自転車部品(74)
  • クリーンルーム用品(66)
  • 介護用品(60)
  • はんだ関連・静電気対策用品(59)
  • 保管用品(58)
  • 医療(53)
  • 梱包用品(46)
  • 学童・教育用品(46)
  • ねじ・ボルト・釘(43)
  • テープ(42)
  • 自動車補修部品(40)
  • 自動車用オイル・ケミカル(39)
  • 防災用品(38)
  • 研磨材(38)
  • 安全標識(36)
  • 住設機器(36)
  • マスク(36)
  • 油圧機器・油圧ホース(36)
  • 電動工具(36)
  • カー用品(33)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(33)
  • 農業・園芸資材(32)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(31)
  • タイヤ・足回り(31)
  • 清掃用品(30)
  • ヘルスケア(27)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(26)
  • 安全用品(25)
  • 測量用品(土木/建設)(25)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 接着剤・補修材(22)
  • 照明(22)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 日用品(14)
  • 救急・衛生(14)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 縫製用品(12)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 完成車(10)
  • 測定関連サービス(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 空圧工具(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 農具(8)
  • 塗料(7)
  • 防犯用品(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 理美容(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「tg」の検索結果

関連キーワード
18,587件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い捨てニトリル手袋TGスタンダード TRUSCO使い捨てニトリル手袋TGスタンダードTRUSCO(28件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100枚)ほか
当日出荷
ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。全長(cm)24材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.08入数(枚)100
タイルカーペットTG-1707 東リタイルカーペットTG-1707東リ(37件のレビュー)
399税込439
1枚ほか
当日出荷
優れたコストパフォーマンス。安心の日本製。防炎・制電タイルカーペット。
用途会議室など、少人数の空間に最適。厚さ(mm)6規格1/10ゲージパイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090217
薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ工業)薄型アジャスター TG型LAMP(スガツネ工業)(30件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)表面処理(ねじ部)有色クロメート
ミニタッカ TG-H MAX(マックス)[事務用品・工具]ミニタッカ TG-HMAX(マックス)[事務用品・工具](12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軽い力で打ち込みができます。
用途工作に便利です。針装てん数(本)100ステープル足長さ(mm)6、8付属品針 (1208F)×400本付トラスコ品番004-9271ブルー質量(g)210使用ステープル1208F・T3-6M針装てん方法マガジンスライド方式外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)131×25×151
防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 OM SYSTEM防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7OM SYSTEM(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
主な特長 防水15m、防塵、耐衝撃、耐荷重約980N、耐低温-10℃、耐結露、いつでもどこでも撮れるタフ性能 ボディー各部へのシーリングや電池蓋など開閉部のダブルロック機構の採用により、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃にも強い防塵性能を実現。-10℃の耐低温性、ダブルガラス構造による耐結露性、高さ2.1mからの落下に耐える耐衝撃性、約980N に耐える耐荷重性能により、過酷な撮影環境においても安心して撮影が行えます。 F2.0の明るいズームレンズ搭載、多彩な表現が可能なRAW記録にも対応 F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や無料の画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像を行うことで、多彩な映像表現を可能にします。 レンズ先端1cmまで近接撮影可能、肉眼を超える驚きのマクロシステム レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類の撮影モードと、マクロ撮影の可能性を広げる2種類のアクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写すことができます。 別売の水中撮影用アクセサリーと、5つの撮影モードで多彩な水中撮影に対応 本機は水深15mまでの高い防水性を備え、雨の中での撮影はもちろん、シュノーケリンなどの水中撮影でも使用できます。さらに、専用防水プロテクター PT-059(別売)の併用で水深45mまでの本格的な水中撮影が可能になります。また、シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載しています。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードの設定に応じて設定されています(変更可能)。 その他の特長 豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性 カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載 縦位置動画に対応、SNS 等ではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に作成可能 レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載 最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成 工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適 国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」
仕様測距点:コントラストAF 25点、顔優先AF:可、MFアシスト:拡大、AF補助光:可セット内容ボディー、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B質量(g)約222(本体のみ)タイプ水準器:2軸(水平方向・垂直方向)形式記録画像: JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113.9×65.8×32.7(突起部含まず)レンズ7群9枚有効画素数約1200万画素機能【ピーキング】色: 4色(白、黒、赤、黄)記録媒体SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM、PGS WORM、Write Onceズーム(光学/デジタル)4倍輝度±7ステップ調整使用電池リチウムイオン充電池 LI-92B撮影範囲W / T:0.1m ~ ∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m ~ 0.30m)防塵防水性能焦点距離(mm)4.5~18.0(35mmカメラ換算」25~100)耐衝撃性モード測距点:オールターゲット/シングルターゲット(1点)撮像素子1/2.33インチホワイトバランスオート、プリセットWB 6種類、水中WB 3種類、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定)液晶モニター3.0型(3:2)/約104万ドットフォーカスシングルAF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF、スーパーマクロ(AF)、 スーパーマクロ(MF)開放F値W2.0-T4.9対応フォーマット静止画:DCF2.0、Exif2.31AFモードイメージャAF手ブレ補正機能撮像センサーシフト式手ぶれ補正、効果:2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時)手ブレ補正モードS-IS ON、S-IS OFFISO感度設定100~12800画像サイズ【記録】RAW: 4000×3000、JPEG: 4000×3000~1280×960耐寒性シャッタースピード1/2 ~ 1/2000秒(Aモード:最長4秒まで)アスペクト比0.16875
TGハンディラップ スペア シモジマTGハンディラップ スペアシモジマ(2件のレビュー)
329税込362
1巻
当日出荷
片手で楽々巻きつけ可能なハンディラップのスペアラップです。
材質LDPE繰り返し・詰め替え対応
液晶保護フィルム オリンパス Tough TG-7/TG-6用 Kenko(ケンコートキナー)液晶保護フィルム オリンパス Tough TG-7/TG-6用Kenko(ケンコートキナー)
899税込989
1個
当日出荷
フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。 全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
種別#207566寸法(mm)69.5×48.5
双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (TGタイプ) 東信製作所双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (TGタイプ)東信製作所(17件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
材質(車輪)6ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TGタイプ(ボルト取付) 東信製作所双輪キャスター TGタイプ(ボルト取付)東信製作所(47件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
材質(車輪)6ナイロン形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
使い捨てニトリル手袋TGワーク TRUSCO使い捨てニトリル手袋TGワークTRUSCO(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(100枚)
当日出荷
フィット性と柔軟性に加え、耐久性にも優れています。精密作業、油を使う作業、その他幅広く使用可能です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。全長(cm)24入数(枚)100
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TGニチフ(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
使い捨て手袋”TGシリーズ” TGスタンダード TRUSCO使い捨て手袋”TGシリーズ” TGスタンダードTRUSCO
1,498税込1,648
1箱(100枚)
当日出荷
ニトリルゴムで耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.08ブラック入数(枚)100全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先食品衛生法適合
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から7日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂ナチュラル透明/イエローライン入り特性耐油、折れつぶれに強い、復元性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) TOYOXお取引先様インタビュー(2.02MB) 商品情報1.(1.1MB) 商品情報2.(1.5MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.58MB)
使い捨てニトリル手袋TGエアー TRUSCO使い捨てニトリル手袋TGエアーTRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100枚)
当日出荷
ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。 極薄で指先までぴったりフィットするため、素手のような使い心地です。 精密作業に最適です。
用途精密作業。 分析研究。 機械作業。 油を使う作業。全長(cm)24材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.06機能耐薬品性、耐油性粉有無粉なし入数(枚)100
ドライカッター(セグメント) 205×25.4 TGドライカッター(セグメント) 205×25.4TG
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
仕様穴径25.4ですが、付属のリングをご使用頂くことにより22Φでお使い頂けますRoHS指令(10物質対応)対応
使い捨て天然ゴム手袋TGプロテクト TRUSCO使い捨て天然ゴム手袋TGプロテクトTRUSCO(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(50枚)
当日出荷
厚手で強度が高く、ハードな作業で活躍します。ロングタイプです。天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。左右区別左右兼用2018年トラスコ掲載ページ6 0648
使い捨てニトリル手袋TGスタンダード TRUSCO使い捨てニトリル手袋TGスタンダードTRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100枚)
当日出荷
ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。 薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。 細かな作業に適しています。
用途精密作業。 分析研究。 機械作業。 油を使う作業。全長(cm)24材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.08機能耐薬品性、耐油性粉有無粉なし入数(枚)100
使い捨てニトリル手袋TGエアー TRUSCO使い捨てニトリル手袋TGエアーTRUSCO(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(100枚)
当日出荷
ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。極薄で指先までぴったりフィットするため、素手のような使い心地です。精密作業に最適です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。全長(cm)24材質ニトリルゴム(NBR)粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし入数(枚)1002018年トラスコ掲載ページ6 0659
ミニタッカ TG-M MAX(マックス)[事務用品・工具]ミニタッカ TG-MMAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
軽い力で打ち込みができます。
用途工作に便利です。ステープル幅(mm)8針装てん数(本)120ステープル足長さ(mm)8付属品針120本付グリーン質量(g)330使用ステープル808FC針装てん方法マガジンスライド方式外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)123×12×155
スーパーブレークアップTG シーバイエススーパーブレークアップTGシーバイエス(12件のレビュー)
939税込1,033
1本(600mL)
当日出荷
温度を上げなくても、焼きついた油汚れに浸透し、強い洗浄効果を発揮します。
使用場所キッチン商品タイプ本体液性アルカリ性成分界面活性剤、有機溶剤、無機アルカリ
双輪キャスター TGタイプ(ソケット取付) 東信製作所双輪キャスター TGタイプ(ソケット取付)東信製作所
329税込362
1個
当日出荷
材質(車輪)6ナイロン寸法L(mm)37寸法T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
使い捨て天然ゴムTGワーク TRUSCO使い捨て天然ゴムTGワークTRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100枚)
当日出荷
フィット性と柔軟性に加え、耐久性にも優れています。 スムーズに装着できます。 天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。 手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。
用途精密作業。 分析研究。 機械作業。
TGハンディラップ スペア  24巻 シモジマTGハンディラップ スペア 24巻シモジマ
6,998税込7,698
1箱(24巻)
当日出荷
片手で楽々巻きつけ可能なハンディラップのスペアラップです。
材質(フィルム)LDPE厚さ(μm)15繰り返し・詰め替え対応
TG7用 バネ TRUSCOTG7用 バネTRUSCO
379税込417
1個
当日出荷
タイガンTG7の効果用バネ部品です。
トラスコ品番368-9786適合機種TG-7質量(g)4
使い捨て天然ゴム手袋TGセーフ TRUSCO使い捨て天然ゴム手袋TGセーフTRUSCO
1,598税込1,758
1セット(100枚)
当日出荷
やや厚手で、耐久性に優れています。天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。2018年トラスコ掲載ページ6 0648
チューブリリース工具 (TG-~) SMCチューブリリース工具 (TG-~)SMC(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
・片手操作でワンタッチ管継手からのチューブ離脱が可能。 ・手の入りにくい狭いスペースでの作業に最適。 ・一つの工具で2サイズのチューブ径に対応。
寸法(mm)125×20質量(g)33適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ステンレス TIG棒 TG-308 タセトステンレス TIG棒 TG-308タセト(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(5kg)
当日出荷から4日以内出荷
タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
棒長(mm)1000引張強度(MPa)593棒端色:黄色JIS規格YS308伸び(%)43.5AWS規格ER308該当0.2%耐力(MPa)446
TGY・TG ステンレス取手 NBK(鍋屋バイテック会社)TGY・TG ステンレス取手NBK(鍋屋バイテック会社)
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス表面処理バフ研磨許容荷重(N)1000
タイルカーペットTG-3000 東リタイルカーペットTG-3000東リ(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(16枚)
当日出荷から6日以内出荷
規格1/10ゲージシリーズTG-3000寸法(cm)50×50パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090068制電性(KV)人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
アルミ縁台 TG 長谷川工業アルミ縁台 TG長谷川工業(4件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
翌日出荷から8日以内出荷
庭先での夕涼やくつろぎのスペースに! 耐食性にすぐれ、軽量なので持ち運びもラクラク。 脚部が工具不要の蝶ネジ、蝶ナット式なので、取外してコンパクトに収納できる。
用途花鉢などを置いて、花台に。 ご家族やご友人を招いてのバーベキュー用テーブルに。 フリーマーケットなどでの商品陳列台に。材質アルミ最大使用質量(kg)100
小便器用ピストンバルブ部・TG60PN用 TOTO小便器用ピストンバルブ部・TG60PN用TOTO(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
適合品番TG60PNX、TG60RNX、TG60SNX
TG10バスケット アサダTG10バスケットアサダ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
防寒手袋 ダイローブTG151 ダイヤゴム防寒手袋 ダイローブTG151ダイヤゴム
2,598税込2,858
1双
当日出荷
-70℃でも硬くなりにくいポリウレタン製です。ポリウレタン製インナーにより、高い保温性とフィット感を実現しています。一体成型により、水や油がしみこみません。油作業に使用しても溶けたり固くなったりしにくいです。摩耗に強く丈夫で軽量です。表面は、粒子状すべり止め加工を施しています。安心安全のメイドインジャパンです。
用途除雪・雪かき・雪下ろしに。冷凍倉庫・冷蔵倉庫に。洗車・整備、メンテナンス作業に。ガソリン、灯油、軽油などの油周り作業に。林業間伐・伐採作業ユンボ、クレーン、リフトなどの重機操作玉掛け周辺業務土木作業農作業材質表面:ポリウレタン、裏地:綿、インナー:ポリウレタン厚さ(mm)1.1イエロー全長(cm)28RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-47G-LGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47G-LGタイプツカサ電工(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
使い捨て手袋”TGスタンダード” TRUSCO使い捨て手袋”TGスタンダード”TRUSCO
1,298税込1,428
1箱(100枚)
当日出荷
薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。手袋の表面にコーンスターチの粉が塗布されているので、スムーズに装着できます。ニトリルゴムで耐油性に優れています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。トラスコ品番835-4671材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.08ブルーサイズL入数(枚)100機能耐油性全長(cm)24中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)22粉有無粉ありエンボス加工指先食品衛生法適合
リベット (TG) MAZDA(マツダ)リベット (TG)MAZDA(マツダ)
209税込230
1個
翌々日出荷
使い捨て手袋”TGシリーズ” TGスタンダード 厚さ0.08mm(100枚入)粉なし TRUSCO使い捨て手袋”TGシリーズ” TGスタンダード 厚さ0.08mm(100枚入)粉なしTRUSCO
1,498税込1,648
1箱(100枚)
当日出荷
ニトリルゴムで耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。トラスコ品番835-4646材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.08ブラックサイズM入数(枚)100全長(cm)24中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20.1左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先食品衛生法適合
TG10クラッシャ-ヘッド アサダTG10クラッシャ-ヘッドアサダ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
クランプTG型 ベッセイクランプTG型ベッセイ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)スチール
使い捨てニトリル手袋TGプロテクト TRUSCO使い捨てニトリル手袋TGプロテクトTRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(50枚)
当日出荷
厚手で強度が高く、ハードな作業で活躍します。ロングタイプです。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。全長(cm)29材質ニトリルゴム(NBR)ブルー厚さ(mm)0.19粉有無粉なしエンボス加工手の平エンボス入数(枚)502018年トラスコ掲載ページ6 0661
...