カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • 制御機器(23)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 梱包用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 測定用品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 溶接用品(13)
  • メカニカル部品(13)
  • 自転車部品(11)
  • 物流用品(10)
  • 家電(9)
  • 機構部品(7)
  • バイク部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 防災用品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 作業服(3)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • 建築金物(2)
  • 手袋(2)
  • 農業機械(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tg-01」の検索結果

275件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TG-01U用校正プレートセット カスタム

    TG-01U用校正プレートセット

    カスタム(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1組
    当日出荷
    TG-01U標準付属品の校正プレートセット
    セット内容コーティングプレート×1、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-01H-FUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-01H-FUタイプ

    ツカサ電工
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-01F-EUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-01F-EUタイプ

    ツカサ電工
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-01H-EUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-01H-EUタイプ

    ツカサ電工
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚グリップA形 TG-1 シロクマ

    棚グリップA形 TG-1

    シロクマ
    ¥879~税込¥967~
    1個
    4日以内出荷
    テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!。取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。
    付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16材質亜鉛合金+エラストマー最大奥行(mm)【棚板】250取付間隔(mm)455
  • ジャックハンマーTG 1/2oz EverGreen INTERNATIONAL

    ジャックハンマーTG 1/2oz

    EverGreen INTERNATIONAL
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    6日以内出荷
    <1樹脂タングステンヘッド(FECOエコタックル認定商品)>*ヘッド素材に樹脂タングステンを採用。*FECO認定マークとoz.を刻印。 <2低重心扁平ヘッド>*ヘッド前面を幅広に、さらにアイの形状を短めにすることで、ブレードとヘッドが干渉してぶつかり合い低音サウンドを発生。*低重心=アクション安定感が増すと同時にダート後の立ち直りが早い。*扁平底面=スキッピングさせやすい。*エラの彫の深さにもこだわり、スキッピング時やフォール時に抵抗とならないよう浅めに設計。*ヘッド前方に装着された溝がワイヤーの開きによるブレードの脱落を防止。 <3ステンレスプレード>*厚すぎず薄すぎずの0.4mm厚ステンレス製ブレードを採用。アクションのバラつきを防ぎ、素早い立ち上がり、強い水押し、さらには衝撃波&サウンド発生に貢献する十分な硬さを持ちつつも、キレキレのアクションを生み出すための薄さを兼ね備える絶妙な厚さに設定。 <4ヘビーワイヤーフック>*フッキングパワーをロスすることなく伝え、掛けた後も魚をしっかりホールドするバラシにくい形状の長めのスロートを持つ、がまかつオーシャニシィベンドフックを採用。*ビッグフィッシュ対応ヘビーワイヤー。カバーまわりでのストロングな使い方にも余裕で対応。*大きめ太めのトレーラーを装着してもフッキングシロを確保できるワイドギャップ。 <5ダブルワイヤーキーパー>*トレーラーの保持力が高いワイヤーキーパーを上下に配置することで、さらに保持力がアップ。シングルワイヤーと比べてヒネリ方向にも強く、大型トレーラーやウィードカット時等のトレーラーのズレを大幅に軽減。ズレを気にせずストレスなく使用でき、バイトチャンスを逃さない。 <6シリコンラバースカート>*スイミング時の動きと水押し、カラーにこだわったシリコンラバー。 <7エッグスナップ>*強度抜群のクロスフック式スナップ、デコイ・エッグスナップ#2を標準装備。 本製品は「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。
    用途トッププロのシークレットベイト「ジャックハンマー」にJB・NBCのトーナメントで使用可能な樹脂タングステンヘッドモデルが登場。 数多くの機能を備え、それらすべてがハイレベル。圧倒的な使い勝手の良さで釣り勝てる、夢のスーパーブレーデッドジグ、それがジャックハンマー。自重(oz)1/2
  • DCギヤードモータ TG-01G-RUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-01G-RUタイプ

    ツカサ電工
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    種類ギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-01G-EUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-01G-EUタイプ

    ツカサ電工
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)61RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-01F-FUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-01F-FUタイプ

    ツカサ電工
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-01F-RUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-01F-RUタイプ

    ツカサ電工
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
  • DゾーンTG 1/2oz ダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL

    DゾーンTG 1/2oz ダブルウィローリーフ

    EverGreen INTERNATIONAL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    ブレードのアールベンディングをフロントとリアで異ならせることで、フロントブレードはタイト&ナローに、リアブレードはワイドにバイブレーションするシステムを実現。このことにより、2枚のウィローリーフは1尾の大型ベイトフィッシュをリアルイミテートします。また、異なった震動を生むカスタムブレードを装着することで、ダブルブレードタイプにありがちな、互いのブレードの震動の干渉によるバイブレーションの相殺を完全に克服。引き感(感度、操作性)が抜群で、強烈なバイブレーションをさらに増幅させることが可能になりました。特に3/4oz.によるディープのスローローリングでは、ビッグバスに爆発的な威力を発揮します。
    用途JB・NBCトーナメントで使用可能。D-ZONE樹脂タングステンヘッドモデル。 デカバスを呼ぶ機能を追求した結果、折れる危険性を合わせ持った諸刃の剣。しかし、その威力は完全に弱点を凌駕します。トーナメントスペシャルスピナーベイト「D-ZONE」。仕様(自重)1/2ozブレードダブルウィローリーフブレードサイズフロント#2・リア#3推奨タックルRod:ミディアムライト~ミディアムヘビー6'6"~7'0"ベイトロッド Line:フロロカーボン8~16lb. or ナイロン10~20lb.
  • DゾーンTG 1/2oz タンデムウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL

    DゾーンTG 1/2oz タンデムウィローリーフ

    EverGreen INTERNATIONAL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    同サイズのダブルウィローリーフモデルよりもバイブレーションが際立つインディアナブレードをフロントに装着したこだわりのタンデムウィローリーフ。フィールドや状況を選ばないオールラウンダーモデルです。
    用途JB・NBCトーナメントで使用可能。D-ZONE樹脂タングステンヘッドモデル。 デカバスを呼ぶ機能を追求した結果、折れる危険性を合わせ持った諸刃の剣。しかし、その威力は完全に弱点を凌駕します。トーナメントスペシャルスピナーベイト「D-ZONE」。仕様(自重)1/2ozブレードタンデムウィローリーフブレードサイズフロント#2(インディアナ)・リア#3(ウィローリーフ)
  • DCギヤードモータ TG-01G-FUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-01G-FUタイプ

    ツカサ電工
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    11日以内出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)61RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-01H-RUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-01H-RUタイプ

    ツカサ電工
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1台
    12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-01F-RUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-01F-RUタイプ

    ツカサ電工
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    12日以内出荷
    種類ギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • シーメンス 電磁接触器 3TG1シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 3TG1シリーズ

    SIEMENS
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC ギヤドモータ   TG- 01 H-FU タイプ ツカサ電工

    DC ギヤドモータ TG- 01 H-FU タイプ

    ツカサ電工(4件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC ギヤドモータ   TG- 01 F-FU タイプ ツカサ電工

    DC ギヤドモータ TG- 01 F-FU タイプ

    ツカサ電工
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC ギヤドモータ   TG- 01 G-FU タイプ ツカサ電工

    DC ギヤドモータ TG- 01 G-FU タイプ

    ツカサ電工
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)61RoHS指令(10物質対応)対応
  • フツーノトングLITE TG1-090-BK DOD(ディーオーディー)

    フツーノトングLITE TG1-090-BK

    DOD(ディーオーディー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    軽さと掴みやすさと力強さと。STAY CRAZYでがっちり掴む。先端にDODのブランドコンセプト「STAY CRAZY」の切り込みが入っています。広範囲にギザギザがあるので、大雑把に掴むことができます。ラフに使える強度を確保しつつ約75gという軽量化を実現しています。長時間使っても疲れにくいよう、開閉のバネを柔らかめに設計しています。扱いやすい長さで収納時は他のギアや30cm薪と一緒に収納することができます。
    セット内容製品本体、キャリーバッグ材質アルミ合金、ステンレス、600Dポリエステル色ブラック質量(g)75長さ(cm)約30収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×340×20
  • SDHCメモリーカード Team(チーム)

    SDHCメモリーカード

    Team(チーム)
    ¥2,798税込¥3,078
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速class10。
    寸法(mm)32.0×24.0×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード機能書き込み防止機能保存温度範囲(℃)-40~+85動作電圧2.7~3.6V動作温度範囲(℃)0~+70SDスピードクラスCLASS10
  • 分割式ドライブシャフトブーツ スピージー

    分割式ドライブシャフトブーツ

    スピージー(225件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    接合部に2種類の特殊スプリングを使用し、確実にかみ合わせるジョイントシステムを採用。ドライブシャフトの分解作業が必要ないため、わずか10分ほどで交換作業ができます 接着剤を使用しないため、作業ミスによる失敗が全くありません
  • 自在ブッシュ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    自在ブッシュ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(100本)
    当日出荷
    6ナイロン製で、柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応できます。 ※通常6ナイロン製品の相当難燃グレードはUL94V-2ですが、当製品はUL94V-2相当難燃グレードです。 振動や衝撃に強く、耐磨耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。 外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用ができます。 開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けができます。 パネルの切断部を通過する配線などの保護に最適です。
    材質6ナイロン色乳白色種類標準グレード寸法L(mm)253寸法T(mm)1.2
  • microSDHCカード class10 Team(チーム)

    microSDHCカード class10

    Team(チーム)
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    5日以内出荷
    class10高速タイプあらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。 SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。
    寸法(mm)15.0×11.0×1.0質量(g)約1種類microSDHCカード保証期間10年保存温度範囲(℃)-40~85動作電圧2.7~3.6V転送速度(MB/sec)読込:10~13、書込:4~5動作温度範囲(℃)0~70書込速度(MB/s)5SDスピードクラスCLASS10
  • トラマグネットシート カーボーイ

    トラマグネットシート

    カーボーイ(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    当日出荷
    裏面がマグネットになっているので施工なしで簡単に注意喚起することができます。 マグネットシートなので何度でも張り替えが可能です。
    用途工場、作業所内の危険箇所、バックヤードなどの車両が行き交う場所に。種別マグネット式材質マグネットシート、塩化ビニール(PVC)形状平型厚さ(mm)約1色トラ柄長さ(m)1
  • ガーターばね サミニ

    ガーターばね

    サミニ(1件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1袋(20個)
    当日出荷から114日以内出荷
    ステンレス線密着巻ばねの両端を連結し環状のばねです。
    材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
  • 煙感知器加煙試験用ガス 日本ドライケミカル

    煙感知器加煙試験用ガス

    日本ドライケミカル
    ¥2,698税込¥2,968
    1缶
    3日以内出荷
    グリーン購入法の調達品目である加煙試験に対応したノンフロンの試験用ガスです。ノンフロン対応(HFO-1234ZEガス使用)。1缶あたりの煙感知器試験個数:約500個
    用途加煙試験用適合感知器:光電式スポット型感知器材質(缶)スチール質量(g)330使用温度範囲(℃)0~40本体寸法(mm)65.8×120ガスの種類HFO-1234ZE ノンフロン材質(キャップ)プラスチックガス容量(g)250
  • スターゲイザー 超薄型ヘッドライト充電式 GENTOS

    スターゲイザー 超薄型ヘッドライト充電式

    GENTOS(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    スターゲイザーシリーズ充電式モデル超薄型軽量のコンパクトヘッドライト。厚さ23mm52gの薄型軽量ボディ。最大350ルーメンの出力2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてMax/High/Mid/Eco/点滅/サブ赤色の6段階照射ローテーションEcoモード時は40時間の連続点灯。手元の確認等に便利なサブ赤色モード搭載。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶。誤点灯を防ぐスイッチ長押しでのON/OFF。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅/充電中緑点灯/充電完了)。消灯時スイッチ短押しで電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(100%~66%:緑点灯65%~33%:緑2回点滅32%以下:赤点灯)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。Type-Cケーブルで充電(付属)
    用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ヘッドバンド、Type-Cケーブル(30cm)質量(g)52電源専用リチウムポリマー充電池3.7V 570mAh 2.1Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56.6×34.3×22.7光束(Lm)350明るさ(Lm)約350~2照射距離(m)約108連続点灯時間(時間)約2~40IP等級×5落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • 耐震ゲル シール 落下や転倒を抑制 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め グレー エレコム

    耐震ゲル シール 落下や転倒を抑制 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め グレー

    エレコム
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    ●震度7相当の振動試験をクリア!地震による落下や転倒を抑制するゲル状シール。●機器の下に貼るだけなので取付簡単。●はがしてもベタつかず貼り跡が残らない。●耐久性・安全性に優れたオレフォン素材
    色グレー保証期間1年間
  • マスキングテープ 岩田製作所

    マスキングテープ

    岩田製作所
    ¥1,698税込¥1,868
    1巻
    当日出荷
    材質(フィルム)ポリエステル、(糊)シリコン系厚さ(mm)0.05長さ(m)66耐熱温度(℃)220
  • エコビュートインク#221T マーキングマン

    エコビュートインク#221T

    マーキングマン
    ¥48,980税込¥53,878
    1本(5L)
    当日出荷から6日以内出荷
    浸透面用の非常に扱いやすいインクです。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年8月現在)。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI-31(品番:3001031)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)。【速乾小文字セットとして】。フィルム、樹脂、金属、コート紙など非浸透面材料への小文字2段(1段可能)印字には、セルフインカー SI-32(品番:3001032)・差し替え式ゴム印リブタイプ数字セットFA10(品番:79616)・エコビュートインク#207V1黒 (品番:207V1BLA03)・エコビュートインク#200ソルベント (品番:200SLV03) 。【段ボール中文字セットとして】。段ボールケース・木材製品など浸透面材料への日付印字には、セルフインカー SI-34(品番:3001044)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-8(品番:1740074)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
    用途段ボールや、事務用に最適なインクです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在ブッシング 協和ハーモネット

    自在ブッシング

    協和ハーモネット
    ¥539税込¥593
    1袋(5本)
    当日出荷
    耐蝕性、耐油性、電気絶縁性にすぐれています。 耐摩耗性にすぐれ電線保護に効果があります。 柔軟性に富んだナイロンを使用していますので大、小と変形した孔に適用します。 開口部の大きさに合わせて長さを調節してご使用いただくことができます 。
    用途パネル切断部の電線保護長さ(mm)253本数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所

    鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)

    岩崎製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
    形状ニップル
  • 自在ブッシュ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    自在ブッシュ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    6ナイロン製で柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応します。開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けが可能で、外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用もできます。振動や衝撃に強く、耐摩耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。
    材質6ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • キレイを3年キープ!プロ仕様コーティング コーティングクロス WAKI(和気産業)

    キレイを3年キープ!プロ仕様コーティング コーティングクロス

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1枚
    当日出荷
    プロ仕様のコーティングなのに簡単作業で、ツヤピカをながーくキープ! コーティング剤をポリエステルシートにあらかじめ含浸させてパウチ封入していますので、パウチから取り出して、そのまま塗っていただくだけで、コーティングできます。 コーティング効果は約3年! 汚れが落ちやすくなるので、簡単にお掃除ができます!
    材質コーティング剤:フッ素樹脂、シリコン樹脂、炭化水素系溶剤、シート:ポリエステル、パウチ:PET12/AL7/NY15/LLD8、手袋:ニトリル寸法(縦×横)(mm)85×85硬化時間(時間)約3~6適応ステンレス、陶器、FRP塗布面積(m2/セット)約1
  • ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ファイバユニット

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
  • 3極ミニフレキシブルマイク 20cm ルートアール

    3極ミニフレキシブルマイク 20cm

    ルートアール
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
    マイクをパソコンで使用できます。 ミニフレキシブルで角度の調節が便利です。
    全長約18cm、重さ:約10g(本体のみ)保証期間3ヶ月端子3.5mm 3極オス
  • リトルマックス TGマッスル 1/2oz EverGreen INTERNATIONAL

    リトルマックス TGマッスル 1/2oz

    EverGreen INTERNATIONAL
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトボディ・ウエイト表示&FECOエコタックル認定商品・オリジナルダブルフック・バジングアイ・レギュラーアイ・ディープアイ
    用途筋肉の鎧を身に付けた。リトルマックス進化形。 「キング・オブ・メタルバイブ」リトルマックスを筋肉の鎧で武装したリトルマックスTGマッスル。そのオリジナル・リトルマックスと全長は同じままヘビーウエイト化することで遠投性能が劇的に向上。飛距離が要求されるオカッパリやハイプレッシャーフィールド、さらには、メタルバイブの出番となる晩秋から冬場に多い強風下での使用感が大幅にアップしました。 しかし、高比重マテリアル採用によるTGマッスル化の真の目的は、フォールスピードをさらに速くすることにあります。水温低下中や極寒期におけるリトルマックスのリアクションバイト誘発能力は、もはや誰もが知るところ。しかし、コンパクトボディ&ヘビーウエイト化によりさらなるスピードを手に入れたTGマッスルは、オリジナルを超える強烈なリアクションバイト誘発能力を発揮。オリジナル・リトルマックスでは獲れなかったバスを反応させることが可能になりました。 もちろん、そのフォールスピードアップにより、一般的にスローで時間が掛かるディープの釣りでも速い展開が可能になります。さらには、そのウエイトを利用することで根掛かりが外しやすくなるという副産物を生み出しました。筋肉の鎧を身に付けたスモールボディ。究極のリアクション・メタルバイブ。リトルマックス進化形、リトルマックスTGマッスル。その恐るべき能力を実感してください。全長(cm)5リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>ルアースナップ#1フックサイズ<ダブルフック>フロント:#6・リア:#6推奨タックルRod:ミディアムライト~ミディアムベイトロッド Line:8~12lb.自重(oz)1/2
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) 1000g ナチュラル Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) 1000g ナチュラル

    Flash Forge
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    材質PETG色ナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所

    ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)

    岩崎製作所
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
    材質ステンレス(SUS304)形状ニップル