カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
  • 切削工具(51)
  • 制御機器(50)
  • 測定用品(29)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 物流用品(17)
  • メカニカル部品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 事務用品(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • 溶接用品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 厨房用品(13)
  • 機構部品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 作業工具(13)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 家電(11)
  • 自転車部品(10)
  • 住設機器(9)
  • タイヤ・足回り(9)
  • バイク部品(8)
  • 建築金物(8)
  • 電気材料(7)
  • 防災用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • テープ(5)
  • 研磨材(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 手袋(4)
  • 電動工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 作業服(3)
  • 安全用品(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tg-1」の検索結果

557件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 棚グリップA形 TG-1 シロクマ

    棚グリップA形 TG-1

    シロクマ
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!。取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。
    付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16材質亜鉛合金+エラストマー最大奥行(mm)【棚板】250取付間隔(mm)455
  • TG-01U用校正プレートセット カスタム

    TG-01U用校正プレートセット

    カスタム(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1組
    当日出荷
    TG-01U標準付属品の校正プレートセット
    セット内容コーティングプレート×1、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-01H-FUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-01H-FUタイプ

    ツカサ電工
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-01F-EUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-01F-EUタイプ

    ツカサ電工
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-01H-EUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-01H-EUタイプ

    ツカサ電工
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャックハンマーTG 1/2oz EverGreen INTERNATIONAL

    ジャックハンマーTG 1/2oz

    EverGreen INTERNATIONAL
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    <1樹脂タングステンヘッド(FECOエコタックル認定商品)>*ヘッド素材に樹脂タングステンを採用。*FECO認定マークとoz.を刻印。 <2低重心扁平ヘッド>*ヘッド前面を幅広に、さらにアイの形状を短めにすることで、ブレードとヘッドが干渉してぶつかり合い低音サウンドを発生。*低重心=アクション安定感が増すと同時にダート後の立ち直りが早い。*扁平底面=スキッピングさせやすい。*エラの彫の深さにもこだわり、スキッピング時やフォール時に抵抗とならないよう浅めに設計。*ヘッド前方に装着された溝がワイヤーの開きによるブレードの脱落を防止。 <3ステンレスプレード>*厚すぎず薄すぎずの0.4mm厚ステンレス製ブレードを採用。アクションのバラつきを防ぎ、素早い立ち上がり、強い水押し、さらには衝撃波&サウンド発生に貢献する十分な硬さを持ちつつも、キレキレのアクションを生み出すための薄さを兼ね備える絶妙な厚さに設定。 <4ヘビーワイヤーフック>*フッキングパワーをロスすることなく伝え、掛けた後も魚をしっかりホールドするバラシにくい形状の長めのスロートを持つ、がまかつオーシャニシィベンドフックを採用。*ビッグフィッシュ対応ヘビーワイヤー。カバーまわりでのストロングな使い方にも余裕で対応。*大きめ太めのトレーラーを装着してもフッキングシロを確保できるワイドギャップ。 <5ダブルワイヤーキーパー>*トレーラーの保持力が高いワイヤーキーパーを上下に配置することで、さらに保持力がアップ。シングルワイヤーと比べてヒネリ方向にも強く、大型トレーラーやウィードカット時等のトレーラーのズレを大幅に軽減。ズレを気にせずストレスなく使用でき、バイトチャンスを逃さない。 <6シリコンラバースカート>*スイミング時の動きと水押し、カラーにこだわったシリコンラバー。 <7エッグスナップ>*強度抜群のクロスフック式スナップ、デコイ・エッグスナップ#2を標準装備。 本製品は「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。
    用途トッププロのシークレットベイト「ジャックハンマー」にJB・NBCのトーナメントで使用可能な樹脂タングステンヘッドモデルが登場。 数多くの機能を備え、それらすべてがハイレベル。圧倒的な使い勝手の良さで釣り勝てる、夢のスーパーブレーデッドジグ、それがジャックハンマー。自重(oz)1/2
  • DゾーンTG 1/2oz ダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL

    DゾーンTG 1/2oz ダブルウィローリーフ

    EverGreen INTERNATIONAL
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    ブレードのアールベンディングをフロントとリアで異ならせることで、フロントブレードはタイト&ナローに、リアブレードはワイドにバイブレーションするシステムを実現。このことにより、2枚のウィローリーフは1尾の大型ベイトフィッシュをリアルイミテートします。また、異なった震動を生むカスタムブレードを装着することで、ダブルブレードタイプにありがちな、互いのブレードの震動の干渉によるバイブレーションの相殺を完全に克服。引き感(感度、操作性)が抜群で、強烈なバイブレーションをさらに増幅させることが可能になりました。特に3/4oz.によるディープのスローローリングでは、ビッグバスに爆発的な威力を発揮します。
    用途JB・NBCトーナメントで使用可能。D-ZONE樹脂タングステンヘッドモデル。 デカバスを呼ぶ機能を追求した結果、折れる危険性を合わせ持った諸刃の剣。しかし、その威力は完全に弱点を凌駕します。トーナメントスペシャルスピナーベイト「D-ZONE」。仕様(自重)1/2ozブレードダブルウィローリーフブレードサイズフロント#2・リア#3推奨タックルRod:ミディアムライト~ミディアムヘビー6'6"~7'0"ベイトロッド Line:フロロカーボン8~16lb. or ナイロン10~20lb.
  • DゾーンTG 1/2oz タンデムウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL

    DゾーンTG 1/2oz タンデムウィローリーフ

    EverGreen INTERNATIONAL
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    同サイズのダブルウィローリーフモデルよりもバイブレーションが際立つインディアナブレードをフロントに装着したこだわりのタンデムウィローリーフ。フィールドや状況を選ばないオールラウンダーモデルです。
    用途JB・NBCトーナメントで使用可能。D-ZONE樹脂タングステンヘッドモデル。 デカバスを呼ぶ機能を追求した結果、折れる危険性を合わせ持った諸刃の剣。しかし、その威力は完全に弱点を凌駕します。トーナメントスペシャルスピナーベイト「D-ZONE」。仕様(自重)1/2ozブレードタンデムウィローリーフブレードサイズフロント#2(インディアナ)・リア#3(ウィローリーフ)
  • シーメンス 電磁接触器 3TG1シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 3TG1シリーズ

    SIEMENS
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-01G-RUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-01G-RUタイプ

    ツカサ電工
    4,498税込4,948
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    種類ギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-01G-EUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-01G-EUタイプ

    ツカサ電工
    4,798税込5,278
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)61RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-01F-RUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-01F-RUタイプ

    ツカサ電工
    4,498税込4,948
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
  • DCギヤードモータ TG-01F-FUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-01F-FUタイプ

    ツカサ電工
    5,998税込6,598
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-01G-FUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-01G-FUタイプ

    ツカサ電工
    5,998税込6,598
    1台
    11日以内出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)61RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-01H-RUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-01H-RUタイプ

    ツカサ電工
    4,498税込4,948
    1台
    12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-01F-RUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-01F-RUタイプ

    ツカサ電工
    4,898税込5,388
    1台
    12日以内出荷
    種類ギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • フツーノトングLITE TG1-090-BK DOD(ディーオーディー)

    フツーノトングLITE TG1-090-BK

    DOD(ディーオーディー)
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    軽さと掴みやすさと力強さと。STAY CRAZYでがっちり掴む。先端にDODのブランドコンセプト「STAY CRAZY」の切り込みが入っています。広範囲にギザギザがあるので、大雑把に掴むことができます。ラフに使える強度を確保しつつ約75gという軽量化を実現しています。長時間使っても疲れにくいよう、開閉のバネを柔らかめに設計しています。扱いやすい長さで収納時は他のギアや30cm薪と一緒に収納することができます。
    セット内容製品本体、キャリーバッグ材質アルミ合金、ステンレス、600Dポリエステルブラック質量(g)75長さ(cm)約30収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×340×20
  • 家庭セメント(モルタル配合) サンホーム

    家庭セメント(モルタル配合)

    サンホーム(85件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1袋(10kg)
    当日出荷
    広い面積の補修・穴埋めに適しています。砂や砂利は不要です。
    危険物の類別非危険物
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • 紳士シャワーサンダル 前あき アスカ商事

    紳士シャワーサンダル 前あき

    アスカ商事(3件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    レトロで懐かしいシャワーサンダル。まるごと水洗いできて清潔!丈夫で長持ち。雨にも強いゴムタイプなので、ベランダ、洗車、お風呂場、温泉場などにおすすめ。
    材質合成ゴム靴タイプサンダル
  • カートリッジフィルター 環境テクノス

    カートリッジフィルター

    環境テクノス(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
    材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
  • ストリッパボルト (胴部研磨タイプ) 大喜多

    ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)

    大喜多(60件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
    用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC ギヤドモータ   TG- 01 H-FU タイプ ツカサ電工

    DC ギヤドモータ TG- 01 H-FU タイプ

    ツカサ電工(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリッパー(アンカーボルト支持器具) 栗山百造

    グリッパー(アンカーボルト支持器具)

    栗山百造(12件のレビュー)
    659税込725
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    取付簡単、スピーディー。自沈や横倒れも解決グリッパー。 アンカーボルト支持器具です。アンカーボルトと鉄筋を容易かつスピーディーに取り付けが出来ます。 予め高さ調整が出来ます。また結束線での固定と違い施工後の調節も容易に出来ます。 確実に固定されるので自沈や横倒れ解決できます。
    使用方法アンカーボルトにグリッパーを取り付けて高さを決める。鉄筋にはめてセット完了。材質ポリプロピレン
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]

    TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂ナチュラル透明/イエローライン入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性耐油、折れつぶれに強い、復元性
  • トップギア アトム

    トップギア

    アトム(30件のレビュー)
    699税込769
    1双
    当日出荷
    【リンクルカット製法】 手袋を着用した際、握った状態で手の平にできる不快な弛み、シワを無くした独自の縫製技術です。 手袋自体があらかじめ握った形状となっているため、対象物をつかむ際に余分な握力がかからず、手の疲労を軽減します。 【ソフトで摩耗に強い】 やわらかく耐摩耗性に優れた素材を使用しています。 皮革と比べ、素材の風合いを維持しやすく、水に濡れても質感を損なわないため、様々な状況で安定したパフォーマンスを発揮します。 【手首ショート】 手首の動きを妨げず、アクセサリー着用でも邪魔にならない手首ショートタイプです。 ベルトにより着用の安定性はキープでき、手首のスナップ運動を活かせるため、ワークのみでなく、モータースポーツ等にも応用可能な設計となっています。
    用途ライディング・メンテナンス・アウトドアなど幅広く使用できます。材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル、ナイロン、合成ゴム、ポリウレタン入数(双)1機能耐久性材質(ベルト)合成皮革、PU布材質(甲)スパンデックス、(メッシュ)ポリエステル、(プロテクト)合成皮革、(パッド)ポリウレタン材質(掌側)合成皮革袖口仕様マジックタイプ
  • DC ギヤドモータ   TG- 01 F-FU タイプ ツカサ電工

    DC ギヤドモータ TG- 01 F-FU タイプ

    ツカサ電工
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • PE 手付丸ボトル(内蓋付) シービープラス

    PE 手付丸ボトル(内蓋付)

    シービープラス(8件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質PE質量(kg)0.076容量(mL)1050ボトル形状丸型取手あり直径×高さ(mm)90×247TKG品番9-0254-0401TKG品番(2017)6-0234-0401
  • DC ギヤドモータ   TG- 01 G-FU タイプ ツカサ電工

    DC ギヤドモータ TG- 01 G-FU タイプ

    ツカサ電工
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)61RoHS指令(10物質対応)対応
  • リトルマックス TGマッスル 1/2oz EverGreen INTERNATIONAL

    リトルマックス TGマッスル 1/2oz

    EverGreen INTERNATIONAL
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトボディ・ウエイト表示&FECOエコタックル認定商品・オリジナルダブルフック・バジングアイ・レギュラーアイ・ディープアイ
    用途筋肉の鎧を身に付けた。リトルマックス進化形。 「キング・オブ・メタルバイブ」リトルマックスを筋肉の鎧で武装したリトルマックスTGマッスル。そのオリジナル・リトルマックスと全長は同じままヘビーウエイト化することで遠投性能が劇的に向上。飛距離が要求されるオカッパリやハイプレッシャーフィールド、さらには、メタルバイブの出番となる晩秋から冬場に多い強風下での使用感が大幅にアップしました。 しかし、高比重マテリアル採用によるTGマッスル化の真の目的は、フォールスピードをさらに速くすることにあります。水温低下中や極寒期におけるリトルマックスのリアクションバイト誘発能力は、もはや誰もが知るところ。しかし、コンパクトボディ&ヘビーウエイト化によりさらなるスピードを手に入れたTGマッスルは、オリジナルを超える強烈なリアクションバイト誘発能力を発揮。オリジナル・リトルマックスでは獲れなかったバスを反応させることが可能になりました。 もちろん、そのフォールスピードアップにより、一般的にスローで時間が掛かるディープの釣りでも速い展開が可能になります。さらには、そのウエイトを利用することで根掛かりが外しやすくなるという副産物を生み出しました。筋肉の鎧を身に付けたスモールボディ。究極のリアクション・メタルバイブ。リトルマックス進化形、リトルマックスTGマッスル。その恐るべき能力を実感してください。全長(cm)5リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>ルアースナップ#1フックサイズ<ダブルフック>フロント:#6・リア:#6推奨タックルRod:ミディアムライト~ミディアムベイトロッド Line:8~12lb.自重(oz)1/2
  • ミニコンクリート サンホーム

    ミニコンクリート

    サンホーム(5件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1袋(10kg)
    当日出荷から8日以内出荷
    水を加えるだけでだれにでも手軽に使えます。天然小砂利(最大粒径約10mm)入りですから塗りやすく、仕上がりもキレイです。
    危険物の類別非危険物
  • シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用) TRUSCO

    シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)

    TRUSCO
    739税込813
    1パック(7巻)ほか
    当日出荷
    絶妙な接着性でのり残りしにくく、細幅サッシ・型抜ガラスなどの作業に適しています。 湿潤面にも使用可能で、静電気の発生が少ないテープです。 テープの引き出しも軽いためスムーズに貼れます。
    用途ガラス、サッシ用。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09
  • つぎ足くん 台和

    つぎ足くん

    台和(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個(4個)
    当日出荷
    こたつの脚に継ぎ足すだけで、簡単に高さを上げることができる継ぎ脚4コセット。 カジュアルこたつの脚にはめ込むだけの簡単取り付け可能です。 裏表で高さが違うので4cm、7cmの2つの高さに調節できます。
    材質ポリプロピレン、ウレタンゴム寸法(cm)9.7×9.7×10.3
  • トリプルグリップ BOX 昭和貿易

    トリプルグリップ BOX

    昭和貿易
    1,350税込1,485
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    3つの保持力!1.壁内で食い込み固定、2.足が広がり抜け落ち防止、3.左右のハネが壁を挟み込み固定。石膏ボード全種(9.5mm, 12.5mm, 15.0mmボード厚)対応。コンクリート・木材・石工・タイルにも使用可能。インパクトドライバー使用可能(使用時はトルクを低速で確認しながら取付下さい。)
    材質高密度ポリプロピレン
  • 分割式ドライブシャフトブーツ スピージー

    分割式ドライブシャフトブーツ

    スピージー(225件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    接合部に2種類の特殊スプリングを使用し、確実にかみ合わせるジョイントシステムを採用。ドライブシャフトの分解作業が必要ないため、わずか10分ほどで交換作業ができます 接着剤を使用しないため、作業ミスによる失敗が全くありません
  • 強力透明布粘着テープ コクヨ

    強力透明布粘着テープ

    コクヨ
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    粘着力が強く、粗い面にもよく付きます。 従来は貼りにくかった塩ビ・ポリプロピレン・ポリエチレンなどのプラスチックにも使用可能です。 テープ表面には油性インクで文字が書けます。
    材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系テープタイプ文字が書ける
  • 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    5mm以下の金属板の穴あけに最適。
    材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96TG質量(g)120被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)10使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンクNo.No.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガーターばね サミニ

    ガーターばね

    サミニ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷から114日以内出荷
    ステンレス線密着巻ばねの両端を連結し環状のばねです。
    材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナット(管用平行ネジ用) NUT イマオコーポレーション

    ナット(管用平行ネジ用) NUT

    イマオコーポレーション
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質(本体)黄銅(カドミウム低減材)、ニッケルメッキ
  • 手で切れるゲル両面テープ エスディアイ

    手で切れるゲル両面テープ

    エスディアイ
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ハサミやカッター等を使うことなく手で簡単に切れる強粘着ゲル両面テープです。 テープ本体にメッシュ繊維を組み込むことで手で切る事が出来て、強粘着なのに剥がしやすい。 タイル面、平らな大理石、木製品、プラスチック、鏡面、ガラス板、金属面その他、平坦面から凸凹面まで様々な所で使用できます。
    用途置物や敷物などの固定や滑り止め、転倒防止に材質本体/アクリル系粘着剤、巻き芯/PE、剥離紙透明耐荷重(kg)1以下使用温度(℃)約-10~約70主な用途固定・仮止め用、滑り止め用特性透明、両面、強力
...