カテゴリ

  • 研磨材(15)
  • 電動工具(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)

「tg-151 砥石」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目立砥石 京セラインダストリアルツールズ目立砥石京セラインダストリアルツールズ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
粒度#60外径(mm)150内径(mm)12.7厚さ(mm)6.4適合機種TG-151
汎用ビト砥石A NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石ANORITAKE(ノリタケ)(27件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。砥材A形状1号(平形)最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
平型塗石 京セラインダストリアルツールズ平型塗石京セラインダストリアルツールズ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
外径(mm)150内径(mm)12.7厚さ(mm)19
汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石GC1号NORITAKE(ノリタケ)(43件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から17日以内出荷
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。砥材GC形状1号(平形)結合剤V81R
研削砥石1号平型 GC サンタイガー研削砥石1号平型 GCサンタイガー(17件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。粒度120砥材GC硬度H結合剤ビトリファイドボンド適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
GCといし(1号) クレトイシGCといし(1号)クレトイシ(18件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から10日以内出荷
破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用砥材GC適合両頭グラインダー形状1号(平形)結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA赤1号NORITAKE(ノリタケ)(31件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から11日以内出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
両頭グラインダー 京セラインダストリアルツールズ両頭グラインダー京セラインダストリアルツールズ(24件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
●本体に砥石の成形やノコ刃の研磨ができる機能が付いた金属のバリ取り、刃物の研磨に適した両頭グラインダです ●刃物研磨治具セットが付いています ●手元ライト、ドレッサ付きです
用途工場におけるバイト・ドリルなどの研削・バリ取り作業、包丁・鎌・農機具の刃物の研削、刈払機の刃および丸ノコの目立て(刈払機の刃および丸ノコの研磨はノコ刃研磨治具セットをご使用ください)砥石寸法(Φmm)外径150砥石内径(mm)12.7電源(単相/V)100コード長さ(m)2定格使用時間(分)30
ビト砥石 GC 1号 モノタロウビト砥石 GC 1号モノタロウ(25件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。粒度120砥材GC形状1号(平形)硬度H最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研削砥石1号平型 A サンタイガー研削砥石1号平型 Aサンタイガー(4件のレビュー)
969税込1,066
1枚
当日出荷
アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途延びの大きい焼入れしていない普通鋼砥材A結合剤ビトリファイドボンド
卓上グラインダー用砥石(GC120) 京セラインダストリアルツールズ卓上グラインダー用砥石(GC120)京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
砥石寸法(Φmm)外径75適合本体TG-30粒度120砥材GC砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径12.7
WAといし(1号) クレトイシWAといし(1号)クレトイシ(18件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1枚
当日出荷から10日以内出荷
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
オフセット砥石 高品質 モノタロウオフセット砥石 高品質モノタロウ(54件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(25枚)
当日出荷
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100厚さ(mm)6穴径(Φmm)15砥材AWA種別オフセット砥石質量(g)107適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材外径(mm)100化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ディスクグラインダー700W SK11ディスクグラインダー700WSK11(7件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。付属品研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ材質樹脂消費電力(W)700電源単相交流100V(50/60Hz)スピンドル径M10×1.5砥石取付穴径(Φmm)15
電気グラインダ マキタ電気グラインダマキタ(9件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
さらなるパワーと実用性を追求! ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。 ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。 クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450研削砥石寸法(mm)(外径)150研削砥石寸法(mm)(厚さ)16研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7電源(V)単相100電流(A)2.8定格出力(W)250コード長さ(m)2全長(mm)375付属品研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)スパナ:8-19/10-13(各1本)質量(kg)9.4
ベンチグラインダー SHINKO(新興製作所)ベンチグラインダーSHINKO(新興製作所)(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。
用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に電源(V)単相100消費電力(W)150電流(A)1.6コード長さ(m)2砥石寸法(Φmm)外径(右)150、(左)150砥石寸法(Φmm)穴径(右)12.7、(左)12.7砥石寸法(mm)厚さ(右)19、(左)6.4回転数(min-1[r.p.m])2950/3500付属品円形刃物ガイド、保護用アイシールド付使用砥石(右)A60P、(左)A80Pアズワン品番64-3673-95
鋸目立て用研削砥石 サンタイガー鋸目立て用研削砥石サンタイガー(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から99日以内出荷
外径(Φmm)150厚さ(mm)6.4形状1号最高使用周速度(m/s[m/min])33/2000結合剤V組織M縁型D
卓上グラインダ マキタ卓上グラインダマキタ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
欠品中
作業用ライト、目を保護するアイシールド付!刈払刃やノコ刃の目立が可能な刃物研磨台付!ノコ刃研磨用刃物台付。左右30度傾斜
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450研削砥石寸法(mm)(外径)150研削砥石寸法(mm)(厚さ)(右)16、(左)6.4研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7電源(V)単相100電流(A)2.8定格出力(W)250コード長さ(m)2全長(mm)375付属品研削砥石150-A60M(A-47195)、150-WA60K(A-47818)、スパナ8-19(AL00000045)/ 10-13(AL00000044)(各1本)、ツールレスト質量(kg)9.5
ディスクグラインダー マキタディスクグラインダーマキタ(25件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチタイプ強力タイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)57電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461
平砥石用ワークレスト 京セラインダストリアルツールズ平砥石用ワークレスト京セラインダストリアルツールズ
519税込571
1個
当日出荷
適合機種TG-151
AC100V/300W/150mm ベンチグラインダー エスコAC100V/300W/150mm ベンチグラインダーエスコ
18,600税込20,460
1台
翌日出荷
乾式金属のバリ取り、刃物の研削に刃物の粗研ぎ刃物研磨治具セット付ドレッサ付手元を明るく照らすフレキシブルライト付火花から作業者を守るスパークブレーカー装備商品下部には収納など様々な用途に使えるトレー付
仕様●型番:TG-151●平砥石:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●目立砥石:#60、150×6.4(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数(50/60Hz):3,000/3,600rpm●電源:AC100V・300W●電流:4.2A●定格時間:30分●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm●重量:9.2kg(砥石含まず)●コード長:2m●付属品:#60平型砥石、#60目立砥石(各1枚)、アイシールド(2個)、スパークブレーカー、(2個)、ワークレスト(右)、ドレッサー、ノコ刃研磨治具セットアズワン品番65-3893-53
鋸目立用砥石 テイケン鋸目立用砥石テイケン
3,998税込4,398
1枚
6日以内出荷
外径(Φmm)150厚さ(mm)4穴径(Φmm)32粒度80砥材アルミナ結合度M最高使用周速度(m/s)33