カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「tg-201」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCギヤードモータ TG-201B-EUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-201B-EUタイプ

    ツカサ電工
    4,798税込5,278
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-201A-FUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-201A-FUタイプ

    ツカサ電工
    5,998税込6,598
    1台
    12日以内出荷から13日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)84RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-201A-EUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-201A-EUタイプ

    ツカサ電工
    4,798税込5,278
    1台
    12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)84RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC ギヤドモータ   TG- 201 A-FU タイプ ツカサ電工

    DC ギヤドモータ TG- 201 A-FU タイプ

    ツカサ電工
    5,998税込6,598
    1台
    6日以内出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)84RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC ギヤドモータ   TG- 201 B-FU タイプ ツカサ電工

    DC ギヤドモータ TG- 201 B-FU タイプ

    ツカサ電工
    5,998税込6,598
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • カートリッジフィルター 環境テクノス

    カートリッジフィルター

    環境テクノス(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
    材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
  • カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ モノタロウ

    カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ

    モノタロウ(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
    用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)500内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60推奨流量(L/min)8 以下標準流量(L/min)10以下限界圧損(Mpa)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ20インチ
  • アルミ縁台 TG 長谷川工業

    アルミ縁台 TG

    長谷川工業(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷
    庭先での夕涼やくつろぎのスペースに! 耐食性にすぐれ、軽量なので持ち運びもラクラク。 脚部が工具不要の蝶ネジ、蝶ナット式なので、取外してコンパクトに収納できる。
    用途花鉢などを置いて、花台に。 ご家族やご友人を招いてのバーベキュー用テーブルに。 フリーマーケットなどでの商品陳列台に。材質アルミ天板厚さ(mm)50最大使用質量(kg)100
  • 水圧テストゲージ20 アックスブレーン

    水圧テストゲージ20

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    各地水道局の型式に対応。真鍮製で錆の心配がありません。バルブが2ヶ所にセット!より完璧な配管耐圧テストが出来ます。上水型。
    用途戸建住宅の水圧検査、集合住宅の水圧テストに!全長(mm)190口径(Φmm)20接続ねじΦ33.2×11山
  • スライス&千切り 回転ピーラー 関兼常

    スライス&千切り 回転ピーラー

    関兼常
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    材質【ブレード】ステンレス刃物鋼【ハンドル】ABS樹脂寸法(mm)164×106×25質量(g)75
  • ロータリクランプシリンダ(MK2T~) SMC

    ロータリクランプシリンダ(MK2T~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
    作動方式複動
  • NTGコレット NTツール

    NTGコレット

    NTツール
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    カテゴリーコレット
  • NTGコレット NTツール

    NTGコレット

    NTツール
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    カテゴリーコレット
  • ノリノ 紙ケース入りテープのり PLUS(プラス)[文具]

    ノリノ 紙ケース入りテープのり

    PLUS(プラス)[文具]
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    使い切りタイプのテープのりとして、廃棄するプラスチック量を削減した環境配慮型の商品。プラスチックの使用量をメーカーノリノビーンズ比(同テープ長さ換算)で47%削減しました。本体ケースは紙だからこそできるグラデーション・絵柄の印刷を施し、優しい触り心地です。使い終わったら、紙とプラスチックに分別して廃棄することができます。箱型形状でコンパクトサイズなため、持ち運びにも収納にも優れています。しっかり貼れるテープのり原反を搭載しています。
    仕様使い切りタイプ材質樹脂部分:75%再生樹脂(本体・テープコア:100%再生ポリスチレン(PS)テープ幅(mm)6テープ長さ(m)9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×15×25グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体
  • 低摩擦シリンダ MQQTG SMC

    低摩擦シリンダ MQQTG

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
    形式(T)標準形作動方式(D)複動式
  • 重力式容器CT-G2.0 2.0リットル(液ホースΦ7xΦ10 2m付) 扶桑精機

    重力式容器CT-G2.0 2.0リットル(液ホースΦ7xΦ10 2m付)

    扶桑精機
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5107適合機種ルミナ自動スプレーガン質量(g)600容量(L)2寸法(直径Φ×高さH)(mm)126×370(460)
  • テープのり パスティ Pasty 紙ケース入り PLUS(プラス)[文具]

    テープのり パスティ Pasty 紙ケース入り

    PLUS(プラス)[文具]
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    環境に配慮した「紙ケース入りテープのり」。プラスチック使用量を47%削減※。紙とプラスチックに分別廃棄することができます。箱型形状でコンパクトサイズなため、持ち運びにも収納にも優れています。しっかり貼れるテープのり原反を搭載。
    材質樹脂部分=75%再生樹脂(本体・テープコア=100%再生ポリスチレン(PS)、紙ケース・キャップ=紙テープ幅(mm)6テープ長さ(m)9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×15×25グリーン購入法適合商品タイプ使い切りタイプ
  • チップ(溝入れ) NTKカッティングツールズ

    チップ(溝入れ)

    NTKカッティングツールズ
    46,980税込51,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ロータリクランプシリンダ MK2TG SMC

    ロータリクランプシリンダ MK2TG

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
    作動方式複動
  • MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG20) SMC

    MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG20)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG20 SMC

    ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG20

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ SMC

    MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動式
  • ガーターばね サミニ

    ガーターばね

    サミニ(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1袋(20個)
    当日出荷から114日以内出荷
    ステンレス線密着巻ばねの両端を連結し環状のばねです。
    材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • Halo Electronics RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, HFJ11-2450E-L11RL HALO ELECTRONICS

    Halo Electronics RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, HFJ11-2450E-L11RL

    HALO ELECTRONICS
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    オス/メス = メス。ポート数 = 1。方向 = ライトアングル。長さ = 15.88mm。深さ = 21.59mm。シリーズ = FastJack。PTG-20101003 ( ; 737-0003. 737-0003. ) - 10BASE-T 、 10/100BASE-TX PTG-201G0004 ( ; 737-0006. 737-0006. ) - ギガビット. RJ-45イーサネットソケット / アクセサリ. Halo Electronicsの最大1000 GBのイーサネット通信用基板実装ソケットと保護アクセサリのシリーズです。ネットワーク応用に最適なシールド付きソケットです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を兼ね備えています。. 特長. すべてのソケットはトランス / チョークコンポーネントを含む. ハウジング材料: 黒色ポリエステルUL94V-0. スルーホールコンポーネントは鉛フリーウェーブはんだ付けに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンガラス革VA小物腰袋(アルミ背板補強) ニックス(KNICKS)

    アドバンガラス革VA小物腰袋(アルミ背板補強)

    ニックス(KNICKS)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。縁にはバリスティック補強しており、革紐も補強しています。背板はアルミ補強。
    用途作業の際に様々な道具を収納することができる腰袋。3段になっており、アドバンスガラス革なので使い込んでいくうちに色に深みと艶が増し、傷やシワも使う人ならではの味になります。仕様バリスティック補強・アルミ背板補強材質(縁)バリスティック補強寸法(mm)160×110×95
  • カバー バッテリー YTG-20019-10 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー バッテリー YTG-20019-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
  • Halo Electronics RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, HFJ11-1G02ERL HALO ELECTRONICS

    Halo Electronics RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, HFJ11-1G02ERL

    HALO ELECTRONICS
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ。ポート数 = 1。シールドタイプ = UTP。方向 = ストレート。長さ = 13.64mm。幅 = 15.88mm。深さ = 21.59mm。シリーズ番号 = HFJ11。PTG-20101003 ( ; 737-0003. 737-0003. ) - 10BASE-T 、 10/100BASE-TX PTG-201G0004 ( ; 737-0006. 737-0006. ) - ギガビット. RJ-45イーサネットソケット / アクセサリ. Halo Electronicsの最大1000 GBのイーサネット通信用基板実装ソケットと保護アクセサリのシリーズです。ネットワーク応用に最適なシールド付きソケットです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を兼ね備えています。. 特長. すべてのソケットはトランス / チョークコンポーネントを含む. ハウジング材料: 黒色ポリエステルUL94V-0. スルーホールコンポーネントは鉛フリーウェーブはんだ付けに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントフェンダー SPEEDRA(SSK)

    フロントフェンダー

    SPEEDRA(SSK)
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
    適合車種KAWASAKI NINJA1000 2011-2013
  • ラジエーターリザーバータンクカバー SPEEDRA(SSK)

    ラジエーターリザーバータンクカバー

    SPEEDRA(SSK)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
    適合車種YAMAHA YZF-R1 2009-2014 輸出仕様用
  • D-SUB コネクタ スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    D-SUB コネクタ スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    26,980税込29,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の遮断 Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-8 を採用しています。ねじ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 6-TG●コード番号:201-5009アズワン品番65-7493-17
  • D-SUB コネクタ プッシュイン PTシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    D-SUB コネクタ プッシュイン PTシリーズ 20A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    41,980税込46,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の遮断 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 20-8 である。プッシュイン接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●モデル番号:PT 6-TG●コード番号:201-5447アズワン品番65-7496-28
  • D-SUB コネクタ スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    D-SUB コネクタ スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    37,980税込41,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact の遮断 Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-10 を採用しています。ねじ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 4-QUATTRO-TG●コード番号:201-5040アズワン品番65-7535-68
  • D-SUB コネクタ プッシュイン PTシリーズ 30A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    D-SUB コネクタ プッシュイン PTシリーズ 30A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    129,800税込142,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 切断 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 24-10 を採用しています。プッシュイン接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 30 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 10→ AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●定格電流:30A●モデル番号:PT 4-PE/L/TG●コード番号:201-4362アズワン品番65-7754-45
  • 端子台 プッシュイン 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    端子台 プッシュイン 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    62,980税込69,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    あらゆるレベルのダブルファンクションシャフトで使用できる Phoenix 設置アース Terminal Block 。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 26 → 12 AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA: 0.14 to 4mm2●モデル番号:PTB 2,5-PE/L/TG●コード番号:201-5679アズワン品番65-7762-66
  • D-SUB コネクタ プッシュイン PTCシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    D-SUB コネクタ プッシュイン PTCシリーズ 20A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    34,980税込38,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 切断 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTC●結線方法:プッシュイン●定格電流:20A●モデル番号:PTC 2,5-TWIN-TG●コード番号:201-6671アズワン品番65-7743-91
  • D-SUB コネクタ スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    D-SUB コネクタ スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    21,980税込24,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の遮断 Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-12 を採用しています。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:青●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 2,5-TG BU●コード番号:201-4905アズワン品番65-7758-64
  • D-SUB コネクタ プッシュイン PTシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    D-SUB コネクタ プッシュイン PTシリーズ 20A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    25,980税込28,578
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 切断 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 24-10 を採用しています。プッシュイン接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:黒●適合電線サイズ:24 10→ AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●定格電流:20A●モデル番号:PT 4-TG BK●コード番号:201-5266アズワン品番65-7755-09
  • D-SUB コネクタ スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    D-SUB コネクタ スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    37,980税込41,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の遮断 Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。ねじ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 4-TWIN-TG P/P●コード番号:201-4013アズワン品番65-7739-64