カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- バイク部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 事務用品(2)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tg-201」の検索結果

DCギヤードモータ TG-201B-EUタイプ
ツカサ電工¥4,798税込¥5,2781台10日以内出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)130RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-201A-FUタイプ
ツカサ電工¥5,998~税込¥6,598~1台12日以内出荷から13日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)84RoHS指令(10物質対応)対応
DC ギヤドモータ TG- 201 A-FU タイプ
ツカサ電工¥5,998~税込¥6,598~1台6日以内出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)84RoHS指令(10物質対応)対応
DC ギヤドモータ TG- 201 B-FU タイプ
ツカサ電工¥5,998~税込¥6,598~1台6日以内出荷から9日以内出荷モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)130RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジフィルター
環境テクノス(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ
(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)500内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60推奨流量(L/min)8 以下標準流量(L/min)10以下限界圧損(Mpa)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ20インチ
水圧テストゲージ20
アックスブレーン(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個欠品中各地水道局の型式に対応。真鍮製で錆の心配がありません。バルブが2ヶ所にセット!より完璧な配管耐圧テストが出来ます。上水型。用途戸建住宅の水圧検査、集合住宅の水圧テストに!全長(mm)190口径(Φmm)20接続ねじΦ33.2×11山![ノリノ 紙ケース入りテープのり PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64430426-240827-16.jpg)
ノリノ 紙ケース入りテープのり
PLUS(プラス)[文具]¥229税込¥2521個3日以内出荷使い切りタイプのテープのりとして、廃棄するプラスチック量を削減した環境配慮型の商品。プラスチックの使用量をメーカーノリノビーンズ比(同テープ長さ換算)で47%削減しました。本体ケースは紙だからこそできるグラデーション・絵柄の印刷を施し、優しい触り心地です。使い終わったら、紙とプラスチックに分別して廃棄することができます。箱型形状でコンパクトサイズなため、持ち運びにも収納にも優れています。しっかり貼れるテープのり原反を搭載しています。仕様使い切りタイプ材質樹脂部分:75%再生樹脂(本体・テープコア:100%再生ポリスチレン(PS)テープ幅(mm)6テープ長さ(m)9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×15×25グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体
重力式容器CT-G2.0 2.0リットル(液ホースΦ7xΦ10 2m付)
扶桑精機¥8,798税込¥9,6781個当日出荷トラスコ品番810-5107適合機種ルミナ自動スプレーガン質量(g)600容量(L)2寸法(直径Φ×高さH)(mm)126×370(460)![テープのり パスティ Pasty 紙ケース入り PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13887740-250221-02.jpg)
テープのり パスティ Pasty 紙ケース入り
PLUS(プラス)[文具]¥229税込¥2521個3日以内出荷環境に配慮した「紙ケース入りテープのり」。プラスチック使用量を47%削減※。紙とプラスチックに分別廃棄することができます。箱型形状でコンパクトサイズなため、持ち運びにも収納にも優れています。しっかり貼れるテープのり原反を搭載。材質樹脂部分=75%再生樹脂(本体・テープコア=100%再生ポリスチレン(PS)、紙ケース・キャップ=紙テープ幅(mm)6テープ長さ(m)9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×15×25グリーン購入法適合商品タイプ使い切りタイプ
アドバンガラス革VA小物腰袋(アルミ背板補強)
ニックス(KNICKS)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。縁にはバリスティック補強しており、革紐も補強しています。背板はアルミ補強。用途作業の際に様々な道具を収納することができる腰袋。3段になっており、アドバンスガラス革なので使い込んでいくうちに色に深みと艶が増し、傷やシワも使う人ならではの味になります。仕様バリスティック補強・アルミ背板補強材質(縁)バリスティック補強寸法(mm)160×110×95
フロントフェンダー
SPEEDRA(SSK)¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。適合車種KAWASAKI NINJA1000 2011-2013
ラジエーターリザーバータンクカバー
SPEEDRA(SSK)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。適合車種YAMAHA YZF-R1 2009-2014 輸出仕様用











![ノリノ 紙ケース入りテープのり PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64430426-240827-16.jpg)

![テープのり パスティ Pasty 紙ケース入り PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13887740-250221-02.jpg)