カテゴリ
- バイク部品(2)
- 事務用品(2)
- 機構部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tg-210」の検索結果

ベルトテンションゲージ
KOTO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ファンベルト等の張りを計測するベルト専用ゲージです。ゲージで測定することで適正なテンション(張り)でベルトを張る事ができます。 音鳴りの解消、不適正なテンションによるベルトの劣化防止に有効です。質量(kg)0.41ケース寸法(mm)150×245×50適合車種軽~普通車適合ベルト厚(mm)12まで
ロータリーダンパー FRT-G2シリーズ
不二ラテックス(3件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から15日以内出荷材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM質量(g)0.6(ギア付1.0)使用温度範囲(℃)0~50圧力角(°)20回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10![テープのり GLUE TAPE R テープグルーR 強粘着 (10m) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31512635-240827-22.jpg)
テープのり GLUE TAPE R テープグルーR 強粘着 (10m)
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷グットデザイン賞受賞商品。使い切りタイプの強粘着テープのりです。手を汚さないテープ式のノリ。しっかり貼れる強粘着タイプ。封筒の口止め・レシート整理・紙工作などに便利につかえます。仕様写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)材質96%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))外形寸法(mm)W92×D20×H45テープ幅(mm)8.4エコマーク認定認定テープ長さ(m)10粘着性強粘着グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号18 112 167![テープのり GLUE TAPE R テープグルーR 強粘着 10個入 (10m) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31512653-240827-14.jpg)
テープのり GLUE TAPE R テープグルーR 強粘着 10個入 (10m)
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(10個)当日出荷グットデザイン賞受賞商品。使い切りタイプの強粘着テープのり、徳用 10個パックです。手を汚さないテープ式のノリ。しっかり貼れる強粘着タイプ。封筒の口止め・レシート整理・紙工作などに便利につかえます。仕様写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)材質96%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))外形寸法(mm)W92×D20×H45テープ幅(mm)8.4エコマーク認定認定テープ長さ(m)10粘着性強粘着グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号18 112 167
FFTG-210 FFラウンドリュック
アークネスジャパン¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷メイン収納と底部の収納がそれぞれ独立した大容量バックパック。 メイン収納と底収納の仕切り生地を袋状に余裕を持たせることで、どちらか片側に多く荷物を入れてもスペースが無駄にならない設計。 使用頻度の高いものを収納するのに便利なトップポケット。 小物の収納に便利なフロント部分にデザインにアクセントをつけた斜めファスナーの収納ポケット。 サイドには500mLのペットボトルや折り畳み傘がすっぽり入る便利なファスナー付きポケット。 メイン収納背面にはタブレットなどの収納に便利なクッション付きポケット。 脇からはメイン収納にアクセスできるファスナーを装備。 よく擦れやすい上面、底面に丈夫なターポリン生地を採用し、他は軽量なポリエステルを組み合せることで、耐久性と軽さのバランスを追求。 背面は通気性の良いメッシュ生地を採用。 オリジナルのパーツとアクセントを盛り込んだデザイン。材質ターポリン、ポリエステル容量(L)約25寸法(縦×横)(mm)490×280マチ(mm)190
フロントセンターパネル
SPEEDRA(SSK)¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。適合車種MV AGUSTA F4 2010-
アンダーヒートガード
SPEEDRA(SSK)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。適合車種YAMAHA YZF-R1 2009-2014






![テープのり GLUE TAPE R テープグルーR 強粘着 (10m) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31512635-240827-22.jpg)
![テープのり GLUE TAPE R テープグルーR 強粘着 10個入 (10m) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31512653-240827-14.jpg)